絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • サンワダイレクト(7)
  • エレコム(2)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • ダイアモンドヘッド(6)
  • king(撮影・写真用品)(5)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(4)
  • エスコ(3)
  • グリーンハウス(3)
  • Velbon(ベルボン)(3)
  • エツミ(3)
  • マクロス(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ツインバード(2)
  • ドリテック(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • SLIK(スリック)(2)
  • DJI(2)
  • GoPro(2)
  • 色ブラック(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

家電 :「3WAY」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。 スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります) テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応) 前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。 前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
ブラック付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電適合規格BluetoothVer.4.2最大出力(W)10(5+5)ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)【ロード】4プロファイルA2DP,AVRCP取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
Bluetooth/USB/3.5mmの3つの接続方法で使える3WAYサウンドバースピーカーです。3つの接続方法で使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなどにも使用可能です。クリップ付きでPCに固定して使用したり、モニター下に設置して使うことができます。最大5Wの出力です。USB給電で使用するのでバッテリー切れの心配がありません。モニター下に置くのにちょうどいいサイズです。
セット内容3.5mmオーディオケーブル(1.5m)サイズスピーカー:1.25インチ電源USBポートより給電適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)5(2.5×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×62×41.5周波数特性100~15000Hz送信出力class2スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック通信可能距離(m)10※使用環境によって異なりますインピーダンス(Ω)4(ロード)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電