60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高耐荷重仕様)サンワサプライ3日以内出荷
設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。
60型~84型までのディスプレイの搭載が可能です。
ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。
SHARP製BIG PAD、Panasonic製マルチタッチスクリーンなどに対応しています。
VESA取り付け200×200、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、684×300(Panasonic)に対応しています。
上下昇降のストロークは660mmです。
昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
キャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。
オプションにて、棚板を追加することができます。※ディスプレイの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板の取り付け位置を決定してください。
総耐荷重(kg)90(ディスプレイは80まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)材質スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)42.6色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×800×1203~1863対応機種80kgまでのディスプレイ(60~84型までのディスプレイを想定)アズワン品番64-0845-54関連資料取扱説明書・組立説明書(1.7MB)