ワイヤレスヘッドホン HA-S99N-BVictor4日以内出荷
ビクター史上、最軽量 ワイヤレスノイキャンヘッドホン【オーバーイヤー型で驚きの軽さ】ビクターのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン史上、最軽量の本体約195gを実現。耳への負担が少なく、長時間の装着も快適です。【装着感を向上させたエルゴノミックデザイン】人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、頭部や耳にフィットする快適な装着感と高い遮音性を両立。耳の傾きやサイズを考慮した形状にし、スイーベル、可動ハンガーの2軸アジャスト構造、ソフトイヤーパッドで遮音性を向上しています。【静寂な空間が訪れるハイブリッドノイズキャンセリング】周囲の音を低減するハイブリッドノイズキャンセリング機能と、オーバーイヤー形状の高い密閉性による効果で、騒がしさが気になる環境でも音楽やコンテンツリスニングを快適に楽しめます。専用アプリでウインドカットモードを使用すれば、風の強い屋外でもクリアなサウンドが楽しめます。【心地よい高音質サウンド】高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーの搭載により、低域から高域までバランスのよいサウンドを実現。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。【最大50時間再生のロングバッテリー】通勤電車や長距離の移動でも動画視聴や音楽が楽しめます。【自分好みにカスタマイズ】専用アプリで、好みの音質に調整できるパラメトリックタイプのカスタムイコライザーやカスタムサウンドモードの登録(3件)、キー割り当てのカスタマイズ、各種機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートなどが可能です。【2台の機器に同時接続できるマルチポイント】【着脱式のヘッドホンケーブル付属】【ヘッドホンを着けたままでも周囲の音が聞こえる外音取り込み機能】【フラットに折りたためるスイーベル機構】【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】【Bluetooth(R)標準規格Ver.5.3、Power Class1に対応、安定したワイヤレス接続を実現】
付属品着脱式ヘッドホンケーブル、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)約195電源内蔵リチウムイオン充電池接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T方式連続使用時間(時間)(Bluetooth使用時)50、(外音取込またはノイズキャンセリング使用時)Bluetooth使用時:35、有線接続時:30通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1充電時間(時間)約3ドライバーユニット(Φmm)(口径)36通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC、AAC