16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
容量(g)50 質量(g)約750 電源(V)100 115W(50/60Hz) 能力中挽50g/15秒 本体寸法(mm)99×82×178 定格電流(A)1.1 連続使用時間60秒 品名・タイプコーヒーミル カッター部プロペラ式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 適合ET-350専用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439 TKG品番9-0887-0301 TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

寸法(mm)85×85×160 ブラック 質量(g)490 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 能力中挽40g/30秒 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホッパー容量(g)40 カッタープロペラ式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。
容量(mL)700 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、102-D使用 質量(kg)1.1 サイズ5カップ用 電源(V)100 505W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)134×217×244 定格電流(A)5 使用量(最大):0.7L
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

浄水機能付 蒸らしてからドリップ。
容量(mL)700 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用 質量(kg)1.2 ブラック サイズ5カップ用 電源(V)100 505W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)233×130×252 定格電流(A)5 使用量(最大):0.7L
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90 容量(g)(粉受け最大)90 質量(g)約1300 電源(V)100 105W(50/60Hz) 能力80g/60秒 本体寸法(mm)150×85×215 定格電流(A)1 連続使用時間(分)3 品名・タイプコーヒーミル
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。 ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。 ET-350専用ポットです。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 適合ET-350専用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)40 定格電流(A)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439 TKG品番9-0887-0401 TKG品番(2017)6-0795-0401
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。
仕様化粧箱サイズ(mm):530×375×220 型式ハイカットミル 質量(kg)11(商品質量:12.7) 電源100V/400W(50/60Hz) 能力500g/分(中挽) 容量(g)ホッパー 1,000 粉受 800 定格電流(A)8/7(50/60Hz) 本体サイズ(mm)275×325×520 定格時間10分 カッターグラインドタイプ
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

消費電力(W)60 電源AC100V(50-60Hz) 容量(g)【ホッパー】60【受缶】60 本体質量(kg)2.3 定格時間5分
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

消費電力(W)60 電源AC100V(50-60Hz) 容量(g)【ホッパー】60【受缶】60 本体質量(kg)2.3 定格時間5分
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・給水:PF1/2。・タンク質量:15L。・満水質量:9kg。・使用ロシ:カリタ立ロシ27cm(50枚)。・付属品:ファンネル#182・MEL-F1000
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・タンク質量:5.5L。・満水質量:19.5kg。・使用ロシ:FETCO1.5ガロンロシ 39cm。・付属品:ファンネル・MEL-F1000
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

さらに使いやすく、もっとおいしくなった10杯用コーヒーメーカー。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:約幅172×奥行282×高さ335mm●色:ブラック●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:930W●能力:10カップ 約10分●最大使用水量:1.5L●質量:2.3kg、満水質量/3.8kg●使用ロシ:103ロシ●付属品:ET-103ドリッパー、ET-103サーバー●コード番号:AE4158 アズワン品番67-6877-69
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)700 方式ミル付きドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、102-D使用 質量(kg)1.7 サイズ5カップ用 電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)280×130×250 定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2 使用量(最大):0.7L
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質ステンレス 質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470 TKG品番9-0887-0501 TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 材質ステンレス 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182 保温温度80℃以上 TKG品番9-0888-0201 TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります