絞り込み
ブランド
  • Velbon(ベルボン)
  • モノタロウ(31)
  • YAMAZEN(山善)(1,706)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • エレコム(391)
  • Panasonic(パナソニック)(381)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • Kenko(ケンコートキナー)(367)
  • エツミ(360)
  • エスコ(355)
  • アイリスオーヤマ(354)
  • Canon(335)
  • オーム電機(334)
  • SONY(308)
  • Jabra(278)
  • audio-technica(235)
  • DJI(230)
  • サンワサプライ(214)
  • 象印マホービン(197)
  • RS PRO(194)
  • ELPA(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシュー Velbon(ベルボン)クイックシューVelbon(ベルボン)
979税込1,077
1個
当日出荷
クイックシュー Velbon(ベルボン)クイックシューVelbon(ベルボン)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
カメラをワンタッチで取り付けるためのクイックシュープレートです。
Coleman セルフィースタンド ロング Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド ロングVelbon(ベルボン)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g質量(g)約270段数7段グリップ径(Φmm)32縮長(mm)約240最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
ファミリー三脚 EXシリーズ Velbon(ベルボン)ファミリー三脚 EXシリーズVelbon(ベルボン)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様【スペアシュー】QB-46付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース
クイックシュー Velbon(ベルボン)クイックシューVelbon(ベルボン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スペアクイックシュー。
Coleman セルフィーマルチスタンド Velbon(ベルボン)Coleman セルフィーマルチスタンドVelbon(ベルボン)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)質量(g)約182段数8段対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります最低高さ(mm)約240(スタンド時)縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
Coleman マルチスタンド ロング Velbon(ベルボン)Coleman マルチスタンド ロングVelbon(ベルボン)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
安定性が高く、写真も動画もしっかり撮れる!全高154cmまで伸びるスタイリッシュなスタンドです。メタル製のボディで剛性が高く安定性も抜群。写真も動画もしっかり撮れるスタイリッシュなロングスタンド。ポールには、握ってひねるだけで伸縮可能な「ウルトラロック」を採用。本格的な撮影や照明スタンドなど多用途に活躍します。
仕様(雲台)ティルトヘッド(上下方向のみ。外れません)、(カメラネジ)UNC1/4(細ネジ)付属品スマートフォンホルダー質量(g)565段数6段積載荷重(kg)約0.5(推奨)全高(mm)1540グリップ径(Φmm)36縮長(mm)345対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内脚径(mm)24/20.7/18.3/15.9/13.5/11.1
ミニ三脚 EXシリーズ Velbon(ベルボン)ミニ三脚 EXシリーズVelbon(ベルボン)
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷
手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース質量(g)578タイプ3段 EX-MACRO II段数3段全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む)最大積載量(kg)1.5(推奨)スライド寸法(mm)【エレベーター】57最低高さH(mm)203縮長(mm)281アズワン品番64-7755-91最大荷重(kg)【脚】2脚径(mm)17
Coleman セルフィースタンド Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンドVelbon(ベルボン)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)200g質量(g)159規格(電波)Bluetooth 4.0段数6段グリップ径(Φmm)28最低高さ(mm)250縮長(mm)183最大長(mm)685(自撮棒時:740)使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内電波周波数2.4gHz
クイックシュー Velbon(ベルボン)クイックシューVelbon(ベルボン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
三脚へカメラをワンタッチで着脱できる便利なクイックシュー。
クイックシュー Velbon(ベルボン)クイックシューVelbon(ベルボン)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
三脚へカメラをワンタッチで取り付けできる便利なクイックシューシステム。 取付毎にカメラネジを何度も回すわずらわしさから解放されます。 軽量金属マグネシウムにより驚きの軽さを実現。 2Way水準器も装備した高性能なアクセサリーです。
3ウェイ式カメラ用雲台 Velbon(ベルボン)3ウェイ式カメラ用雲台Velbon(ベルボン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。 小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
積載荷重(kg)(推奨)3.5質量(g)414仕様水準器付適合スペアシュー:QB-54寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37高さ(mm)94三脚取付ねじUNC1/4
小型雲台 Velbon(ベルボン)小型雲台Velbon(ベルボン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
カメラを上下方向のみに向けることができる、超軽量・超小型の「ティルト専用雲台」です。
積載荷重(kg)(推奨)0.5質量(g)32寸法(mm)カメラ台(パッド面):34×17高さ(mm)(雲台)45三脚取付ねじUNC1/4
ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ Velbon(ベルボン)ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズVelbon(ベルボン)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。スマートフォンにも対応しました。運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。軽くて持ち運びも簡単。スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。
付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース段数4段
小型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ Velbon(ベルボン)小型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズVelbon(ベルボン)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様【雲台】PH-G40D N、【スペアシュー】QB-54付属品三脚ケース最大積載量(kg)2(推奨)最大荷重(kg)【脚】4脚径(mm)23
自由雲台 Velbon(ベルボン)自由雲台Velbon(ベルボン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
マクロ撮影用三脚 Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚Velbon(ベルボン)
21,980税込24,178
1台
欠品中
標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。 収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。 テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。
積載荷重(kg)(推奨)1.5質量(g)597仕様三脚と雲台が分離可能径(Φmm)(脚)21段数5段全高(mm)477/401(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)76最低高さH(mm)130縮長(mm)188
マクロ撮影用三脚 Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚Velbon(ベルボン)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。 フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。 大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。
積載荷重(kg)(推奨)2.5質量(g)1060仕様三脚と雲台が分離可能径(Φmm)(脚)27段数5段全高(mm)630/538(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)92最低高さH(mm)170縮長(mm)244
自由雲台 Velbon(ベルボン)自由雲台Velbon(ベルボン)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。 使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。 大型のボールで安定性も抜群です。
積載荷重(kg)(推奨)6質量(g)493仕様2Way水準器適合QRA-35Lシューブラック寸法(mm)カメラ台:77×39高さ(mm)106タイプ自由雲台取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応底径(Φmm)51
スパイク石突セット(V800用) Velbon(ベルボン)スパイク石突セット(V800用)Velbon(ベルボン)
4,298税込4,728
1セット
6日以内出荷
スパイク石突セット(V600) Velbon(ベルボン)スパイク石突セット(V600)Velbon(ベルボン)
2,498税込2,748
1セット
6日以内出荷
スパイク石突セット。 プロフェッショナル・ジオV600用当部品はジオ・カルマーニュN600MII/500MII 又は E600MII/500MIIにも対応します。
マクロ撮影用三脚 Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚Velbon(ベルボン)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
仕様脚のみ

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電