カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 電池(1)
        • カメラ・ビデオカメラ(28)
        • 電話機・ファックス(2)
        • AV家電(215)
        • 生活家電(5)
        • 掃除機(3)
        • 冷蔵庫/冷凍庫(4)
        • 美容家電(22)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「100V USB」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-ACアダプター F-5AC OM SYSTEMUSB-ACアダプター F-5ACOM SYSTEM
4,798税込5,278
1個
当日出荷
対応するカメラ本体内電池への充電用、USB-ACアダプター F-5AC。
質量(g)約33使用温度(℃)0~+ 40最大外形寸法(mm)約32.0×60.0×23.0定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V、1500mA保存温度(℃)-20~+60
リモコン付きSD/USB/CDラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)リモコン付きSD/USB/CDラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
コンパクトサイズのCDラジカセ。 AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。 1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。 本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。 乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。 リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110質量(g)1110(電池含まず)電源AC100V/単2乾電池×4(別売)出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2)機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ)対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB)消費電力(W)約16プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
USBマイクロホン audio-technicaUSBマイクロホンaudio-technica
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
WindowsとMacに両対応。 マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。 電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。 PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約60(コード除く)電源USBバスパワー対応(5V 100mA)コード長さ(m)2外径×全長(mm)Φ65×120対応OSWindows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降周波数特性40~16,000HzプラグUSB(A Type)動作環境USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上指向性単一指向性
USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器)USB充電式コードレス前髪アイロンコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリaiwa(アイワ)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
昨今人気の昭和レトロなデザインのラジカセ50代以上に絶大な信頼を誇るaiwaブランド3W+ツイーターとバスレフスピーカーの本格ステレオサウンドにデジタル機能も搭載カセットテープへの録音、再生が可能Bluetooth5.0レシーバー機能USBメモリ(MP3)再生機能左右独立VU式レベルメーターが針の動きで音量の変化、強さを表示高音+低音の音質調整ツマミで抜けが良いシャープな音から迫力の重低音の調整が可能単二乾電池×8本(別売)でも使用可能
用途音楽鑑賞、ラジオ視聴に。IWA AUDIO aiwa アイワ ラジカセ カセットプレーヤー カセットデッキ カセットレコーダー ラジオ AMラジオ FMラジオ ワイドFM質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18周波数(kHz)AM受信:530~1600対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×11.6×28.5周波数(MHz)FM受信:76~108端子ステレオイヤホン:3.5mm
microSD/USBモノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)microSD/USBモノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
持ち運びしやすいコンパクトサイズ、ACアダプターでの給電の他、乾電池(単3×4)でも使用できるから畑作業時など外で聴くにも便利です。昔ながらの使いやすいカセットテープの他、USB・microSDにも対応。カセットテープの音源をUSBやmicroSDに録音することも可。アナログ音源のデジタル化ができますよ。内蔵マイク搭載だから、英会話や楽器、カラオケなど語学学習やお稽古にも便利にご利用いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター(ADH6V700MA)質量(g)406(電池含まず)電源AC100V50/60Hz(付属ACアダプター)、単3乾電池×4(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×188×36機能【カセット】取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音、【microSD/USBメモリ端子】MP3再生/MP3録音(カセット→デジタル録音・内蔵マイク→デジタル録音)受信周波数AM(530~1600kHz)、FM(76~108MHz)、FMワイドバンド対応端子Φ3.5ヘッドフォン端子、microSDスロット、USB端子対応メモリーカードmicroSD:最大32GBまで、USBメモリ:最大16GBまでRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1W(モノラル)
USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器)USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)コイズミ(小泉成器)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
Bluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤー TEACBluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤーTEAC
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz動作温度(℃)5~35入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピンBluetoothバージョン4.2 Class 2アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or moreダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD)YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)取扱説明書(15.35MB)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
aiwa ステレオラジカセ Bluetooth ラジオ カセットレコーダー USB microSD aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth ラジオ カセットレコーダー USB microSDaiwa(アイワ)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセアナログとデジタルをシームレスに使える災害時に強い乾電池+電源コンセント式カセットテープへの録音、再生が可能USBメモリ/microSD録音再生AM/ワイドFMラジオ受信Bluetooth5.0レシーバー機能伸縮式FMロッドアンテナ3.5mmイヤホンジャック3.5mmマイク入力端子ステレオスピーカー3W×2単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1.3グリーン電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108
USB DAC/ステレオプリメインアンプ TEACUSB DAC/ステレオプリメインアンプTEAC
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
小型アンプにBluetooth(R)とUSB 入力を搭載しHD音源(ハイレゾ)再生にも対応したデスクトップオーディオ・アンプ。横幅わずか215mmでテレビやノートPCの高音質再生にも最適。
仕様●【アナログ音声入力】LINE:コネクター:RCAピン端子 × 2系統●A2DPコンテンツ保護:SCMS-T●Bluetooth(R)部:クラス:Class2(見通し通信距離:約10m)●ペアリングメモリー数:最大8デバイス●ヘッドホン出力:ピン配列:Tip:L+、 Ring:R+、 Ring:L-、 Sleeve:R-●ヘッドホン出力:全高調波歪率:0.006 %(LINE IN、32Ω、1kHz、50mW、JEITA)●マルチポイント接続:最大2デバイス●光デジタル:コネクター:角形光デジタル端子 × 1付属品電源コード、リモコン(RC-1337)、リモコン用単4乾電池 × 2、保証書、取扱説明書質量(kg)2.3電源(V)AC 100、50/60Hz消費電力(W)63定格出力(W)25 + 25(LINE IN、1kHz、8Ω、 THD 0.03%、JEITA)、50 + 50(LINE IN、1kHz、4Ω、 THD 0.03%、JEITA)定格出力ヘッドホン出力:220mW + 220mW(LINE IN、32Ω、1kHz、THD 1%、JEITA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215 × 61 × 257 (突起部を含む)対応フォーマットHDMI:ARC/eARC 192kHz、24bit(PCM)端子スピーカー出力部:スクリュー式端子 × 1組 (バナナプラグ対応)インピーダンス(Ω)スピーカー出力部:スピーカー適合:4 ~ 8Bluetooth4.2対応コーデックLDAC、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP入力インピーダンス(kΩ)【アナログ音声入力】LINE::10
aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ)aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSDaiwa(アイワ)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
パステルカラーで彩る音楽体験アナログとデジタルをシームレスに使える災害時に強い乾電池+電源コンセント式カセットテープへの録音、再生が可能USBメモリ/microSD録音再生AM/ワイドFMラジオ受信Bluetooth5.0レシーバー機能伸縮式FMロッドアンテナ3.5mmイヤホンジャック3.5mmマイク入力端子スピーカー3W×1
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー モノラルスピーカー 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1電源(V)AC:100 50/60Hz消費電力(W)10周波数(kHz)AM受信:530~1600対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×8.6×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108
SD/USBメモリー対応CDプレーヤー TEACSD/USBメモリー対応CDプレーヤーTEAC
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 回転機構のないソリッドステートメディアにより、CDを超える耐久性を実現 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様ダビングファイル形式:WAV、MP3、ビットレート :【MP2】 32kbps~320kbps 、【MP3】再生:32kbps~320kbps、VBR 再生対応、ダビング:64k/128k/256kbps、【AAC】32kbps~320kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、【WMA】32kbps~384kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】再生:8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、ダビング: 44.1、【MP2】32/44.1/48、【MP3】再生:32/44.1/48、ダビング:44.1、【AAC】32/44.1/48、【WMA】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力【アンバランス】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【バランス】XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:+4dBu、最大出力レベル:+20dBu、【ヘッドホン】 ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上 (32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】TOS、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、 JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーS/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】再生:16ビット、ダビング:16ビットダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3、AAC(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)、WMA(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)
AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー 東芝AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー東芝
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)質量(kg)3シルバー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22最大出力(W)【実用】 20+20スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
USB DAC/ヘッドホンアンプ TEACUSB DAC/ヘッドホンアンプTEAC
349,800税込384,780
1台
13日以内出荷
コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。
付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付)質量(kg)4.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む)周波数特性【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB)最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩS/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz)端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ)出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12Vインピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16~600入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-pオーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk PetUSBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz
aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSDaiwa(アイワ)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセアナログとデジタルをシームレスに使える災害時に強い乾電池+電源コンセント式カセットテープへの録音、再生が可能USBメモリ/microSD録音再生AM/ワイドFMラジオ受信Bluetooth5.0レシーバー機能伸縮式FMロッドアンテナ3.5mmイヤホンジャック3.5mmマイク入力端子ステレオスピーカー3W×2単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1.3レッド電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108
aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ)aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USBaiwa(アイワ)
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオレコードプレイヤー(33/45回転)録音再生ダブルカセットデッキCD、CD-R/RW再生Bluetoothレシーバー機能USBメモリ(MP3)録音再生機能PLL方式ワイドFMチューナー3.5mm入力端子3.5mmステレオイヤフォンジャック6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット仕様スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続セット内容本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書質量(kg)4.35g(本体のみ)消費電力(W)15電源本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5周波数(MHz)FM受信:76~108
aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ)aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USBaiwa(アイワ)
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応インテリアに馴染む落ち着いたデザイン音質にこだわった本格スピーカーユニットRF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1CD、CD-R/RW再生USBメモリー(MP3)再生機能Bluetooth受信機能 ver.5.3PLL方式ワイドFMチューナー3.5mmステレオ入力端子3.5mmステレオイヤフォンジャックアンテナ端子
用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤーセット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書質量(kg)5.78消費電力(W)28電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9周波数(MHz)FM受信:76~108
ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI エレコムストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGIエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 ※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) ”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 ※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 ※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77電源5V/3Aケーブル長(m)1 ※コネクター含まず最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わりますコネクタ形状USB Type-C(TM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167保証期間1年間モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃連続動作時間30分で自動電源オフ
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9取扱説明書(3.12MB)
据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE据置型DVDプレーヤーVERTEX STYLE(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー コンパクトYAMAZEN(山善)
6,698税込7,368
1台
欠品中
再生専用DVDプレーヤーCDからUSB/SDカードへの録音ができる
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
充電式スピーカー マキタ充電式スピーカーマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!USB機器充電可能防じん・防水性能 IP64ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10
超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
当日出荷から3日以内出荷
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル質量(g)980電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A定格電圧(V)DC10.8集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません取扱説明書(16.46MB)
充電式ハンディークリーナー オーム電機充電式ハンディークリーナーオーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIABluetooth搭載ポータブルスピーカーCICONIA
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカーワイヤレスマイク2本・リモコン付属TWS(2台接続でステレオ再生)FMラジオ搭載USBメモリー再生対応録音機能付きLEDイルミネーション搭載
用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2専用マイクスタンドx2専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)専用ACアダプターFMケーブルアンテナ取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3取扱説明書(1.97MB)通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
バッテリーチャージャー BC-TRX SONYバッテリーチャージャー BC-TRXSONY
6,198税込6,818
1台
当日出荷
X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー充電の進行状況が分かるLED付き出力切り替えスイッチで、USB充電が可能付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能 入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。
付属品マイクロUSBケーブル(USB microB)質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90
通話録音装置 VR-D179 タカコム通話録音装置 VR-D179タカコム
35,980税込39,578
1台
当日出荷
<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約440電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>起動形式音声起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上使用CPUOSが推奨する環境以上外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
トロリースピーカー CICONIAトロリースピーカーCICONIA(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節質量(kg)約8.4電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)40周波数50Hz~20KHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5S/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108
現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)現場ラジオBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能
用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー)電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)出力USBポート:DC5.0V/1.2A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176定格出力(W)アンプ:7.5×2個防塵防水性能IP54受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能)端子AUXイン×1、USBポート×1RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5
HDMIコード付miniDVDプレーヤー ダイアモンドヘッドHDMIコード付miniDVDプレーヤーダイアモンドヘッド
4,598税込5,058
1台
当日出荷
わずか300g♪手のひらサイズのDVDプレーヤーです。USB端子、HDMI端子、AV端子を搭載。スピーカーと接続すればCDプレーヤーとしても楽しめ、CD音源をUSBへ録音することも可能です(MP3形式)HDMIコード&AVコードも付属。商品到着後すぐにお楽しみいただくことができます。
セット内容ACアダプタ、リモコン(動作テスト用単4形乾電池2本含む)、USBコード(Type-C)、AVコード、HDMIコード、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.3消費電力(W)10電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×154×35対応ビデオDVD、DVD-R/RW、DVD+R/RW、(CPRM含む)、オーディオCD、CD-R/RW、CD+R/RW、VCD、SVCD入力端子DCIN(Tyre C)、USB対応フォーマット動画 DAT、VOB、AVI、MPEG4(720P解像度以下)出力端子HDMI、AV(RCA)、イヤホン
microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付 ラスタバナナmicroUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付ラスタバナナ(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
通話録音装置 VR-D179A タカコム通話録音装置 VR-D179Aタカコム
42,980税込47,278
1台
当日出荷
<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 ・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約460電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続起動形式音声起動/回線・外部起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)使用CPUOSが推奨する環境以上接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
デスクトップスピーカー CICONIAデスクトップスピーカーCICONIA(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける!AUX端子対応! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)20周波数65Hz~18KHzS/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4バッテリー容量(mAh)1800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
14インチポータブルTV OT-PFT14TE ダイアモンドヘッド14インチポータブルTV OT-PFT14TEダイアモンドヘッド
10,980税込12,078
1台
当日出荷
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書サイズ14インチ質量(g)約865消費電力(W)18(待機時1以下)電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207コントラスト比500:1(Typ.)TM液晶パネルTFT-LCD解像度1366×768画素視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロットスピーカー2W×2対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hz取扱説明書(47.1MB)アスペクト比16:9輝度(cd/m2)220
スタミナ & 防滴 Bluetoothイヤホンマイク 急速充電 カシムラスタミナ & 防滴 Bluetoothイヤホンマイク 急速充電カシムラ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。 Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) 急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。 長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定) ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。 ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。 iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。 充電しながら待ち受け可能。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。 USB充電ケーブル付。 左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。 脱着可能な耳掛けフック付。 カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様SCMS-T:非対応付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個)ブラック質量(g)11(耳掛けフックを除く)接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37連続使用時間(時間)最大約20充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時電源供給リチウムイオンポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠)Bluetooth5.2装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳かけ型連続待受時間最大約15日対応コーデックSBCノイズキャンセリングマルチペアリングマルチポイント非対応対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
バッテリーチャージャー BC-QM1 SONYバッテリーチャージャー BC-QM1SONY
10,400税込11,440
1個
当日出荷
”インフォリチウム” V/H/P/W/Mシリーズバッテリー用マルチ互換のACチャージャー インフォリチウムバッテリーの急速充電が可能 USBへ給電可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×105×49質量(g)約170入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
乾電池充電器「マルチ・チャージャーV2」 ファミリー・ライフ乾電池充電器「マルチ・チャージャーV2」ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
今まで捨てていたアルカリ乾電池を簡単充電。 使い方は簡単! 使用済みの電池を本体に入れるだけで充電を安全に制御します。充電中・充電完了・電池残量も一目でわかる液晶ディスプレイ搭載。 電池寿命約5倍~10倍長持ち(※メーカーテスト)※使い捨てアルカリ電池を充電する場合は容量を多めに残しながらこまめに充電してください USB端子搭載でスマホなどの充電もできて便利 見やすい液晶表示で充電状況が一目で分かります。 □繰り返し使えてエコ&経済的。□幅広いタイプの電池に対応。(アルカリ・ニッケル水素)□充電式電池も充電可能。□全サイズ同時充電可能。□安全装置付き。
寸法(cm)(約)幅17.1×奥行17.5×高さ6.8cm質量(g)(約)370材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V・50/60Hz・0.3A定格出力電圧DC5V・2000mA使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池<付属品>ACアダプター
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電