カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 電池(1)
        • カメラ・ビデオカメラ(42)
        • AV家電(30)
        • 生活家電(1)
        • 掃除機(7)
        • 冷蔵庫/冷凍庫(2)
        • キッチン/調理家電(7)
        • 美容家電(9)
絞り込み
ブランド
本数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「3WAY」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック)3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚SLIK(スリック)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
3wayポーチ ナビス(アズワン)3wayポーチナビス(アズワン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ショルダー掛け、ウエスト巻やベルトに通して使用することも可能です。ポケットは計4カ所でファスナー付きポケットもあり、貴重品の携帯にも便利です。コンパクトで高い収納力!
仕様●サイズ(mm):約190×150×25●材質:ナイロン●ベルト(サイズ調整可):約720~1340mm
スピーカー Bluetooth 3WAY サンワダイレクトスピーカー Bluetooth 3WAYサンワダイレクト
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。上面にパッシブラジエーターを搭載し、低音を強化しています。省スペースにも設置しやすいコンパクトサイズで、モニター下などにも設置できます。スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
セット内容取扱説明書(保証書)、USBケーブル、3.5オーディオケーブル【Bluetooth】出力(W)実用最大:10(5+5)使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源適合規格Bluetooth 5.3対応OSWindows:11・10、 mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×102×131周波数特性35-20,000Hzインピーダンスロード:4Ω送信出力class2【共通仕様】入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ通信距離(m)10※使用環境によって異なります。オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
3WAYライティングサウンドバー ライソン3WAYライティングサウンドバーライソン
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー多数の付属品Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモードお好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応microSDHCカード・USBメモリー対応
その他【検索デバイス名】LITHON SB-010セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)【Bluetooth送信機】10使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】50本体質量(g)135接続3.5mmイヤホンジャック入出力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンスバッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります対応フォーマットMP3接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
コードレス 3wayクリーナー recolte(レコルト)コードレス 3wayクリーナーrecolte(レコルト)
13,000税込14,300
1台
5日以内出荷
パーツを付け替えるだけで、ハンディクリーナー・スティッククリーナー・ブロアーの3wayで使えるコードレス掃除機。広い空間や家具のすき間にはゴミを”吸引”するクリーナー、玄関やベランダには落ち葉や砂利を”飛ばす”ブロアーと用途に応じて使い分けて家中キレイに。
セット内容本体・フロアパイプ2本・ヘッドパーツ・ブロアーパーツ・スタンド・専用USBケーブル(Cタイプ)質量(g)ハンディクリーナー時:約490、スティッククリーナー時:約810、ブロアー時:約520電源(V)DC5/2.0A消費電力(W)最大110(Hi使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンディクリーナー時:64×64×345、スティック クリーナー時:223×104×1025、ブロアー時:64×64×465連続使用時間(分)Loモード:約25/Hiモード:約15容積集じん150mL運転音(dB)最大70(Hi時)USBケーブル(m)1充電時間(時間)4.5
ショルダー 3wayミニ アペックスショルダー 3wayミニアペックス
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ショルダー/ウエスト/手提げの3WAY軽量ミニカメラバッグ。付属のショルダーベルトを取り付けてのショルダーバッグとしてだけでなく、背面に収納されたウエストベルトでウエストバッグとしても。
用途ショルダーカメラバッグ付属品ショルダーベルト/中仕切り2枚質量(g)410内寸(mm)200×150×85
ポータブル冷蔵庫(3way) DOMETIC(ドメティック)ポータブル冷蔵庫(3way)DOMETIC(ドメティック)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。 AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。 カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×443×440定格内容積(L)31質量(kg)14電源AC100V/DC12V/カセットガス定格消費電力(W)75冷却方式アブソープションシステム使用環境温度(℃)16~32冷却能力(℃)周囲環境温度から最大マイナス25差までガス消費量(g/h)10.5
超軽量3WAYスピーカー WRiST ロジック超軽量3WAYスピーカー WRiSTロジック
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
Bluetooth接続が可能なスピーカーフォン。テレワーク、WEB会議にも最適。耳が痛くならない。
用途ハンズフリー。Web会議用に。音楽用に。アウトドア用に。スポーツ用に。作業用に。質量(g)約52連続使用時間(時間)9以上アズワン品番65-2351-68RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX6
3Way セルフィースティック エアージェイ3Way セルフィースティックエアージェイ
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
多彩なスタイルに対応した3Wayセルフィ―スティック。 エクステンションアームは2箇所の関節をまげて角度調節が可能。 多彩な撮影スタイルに対応します。 グリップ部に三脚を内蔵。 使用しない時はコンパクトに収納OK。 伸ばした状態での使用時、不意の衝撃で手を挟まないようロック機能を搭載。 安全にご使用いただけます。 アクションカメラにも対応しています(※取付にはハウジングまたは接続パーツが必要な場合があります)。
材質本体:ABS、スチール、三脚パーツ:ABS、接続ネジ:ステンレススチール、ABS、ハンドストラップ:ポリエステル、PP質量(g)207(ハンドストラップ除く)対応機種横幅60mm以上85mm以内、厚さ10.5mm以内のスマートフォン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×55.5×230RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB)
ROOMMATE 3WAYホットプレート ROOMMATEROOMMATE 3WAYホットプレートROOMMATE
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
食卓が華やぐレッドボディ、グリルプレート、たこ焼きプレート、炒めものプレートと3種のプレートがセットになったホットプレートです。プレートは3枚重ねて、電源コードは本体裏に収納できるので、収納もスッキリ。サーモスタッド、温度ヒューズの安全装置を備え、操作はON/OFFだけの簡単操作で誰にでも使いやすい仕様です。
仕様●グリルプレート:油を逃す溝付き、肉や魚等のグリルに使用●たこ焼きプレート:直径4.3cmのたこ焼き24個が一度に作れる。アヒージョなどにも対応●炒め物プレート:フラットな表面、お好み焼き・焼きそば・餃子・ホットケーキなど付属品プレート3種、フタ(取っ手セット含む)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅345×奥行227×高さ126質量(kg)2.6電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)1.5(本体裏に収納可能)プレート寸法(mm)炒め物・グリル:290×200×28(プレート深さ約21) たこ焼き:290×200×31(1個の穴直径43mm/24穴)安全装置サーモスタッド、温度ヒューズ操作ON/OFFスイッチ(ランプ付き)
アクションポッド3WAYⅢ カメラスタンド エツミアクションポッド3WAYⅢ カメラスタンドエツミ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
自撮り・三脚スタンド・グリップの3way、アクションポッド3wayⅢ カメラスタンド。自撮り・三脚スタンド・グリップの3wayで、アクティブな撮影が可能。セルフィー使用時は通常の自撮り棒とは違い、2箇所で曲げてアームの写り込みを防止。アームを伸ばせばハイアングル一脚としてもOK。ヘッドは360°稼働。グリップ使用時は地面すれすれのローアングルで、より迫力のある表現もできます。グリップを開いてテーブル三脚に。収納に困らないコンパクト設計です。また、付属の三脚ネジアダプターで、ウェアラブルカメラからデジタルカメラに付け替え可能です。
付属品三脚ネジアダプター材質プラスチック寸法(mm)収納時:約215、伸長時:約565質量(g)推奨使用/約250以下製品質量(g)260
アクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド エツミアクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンドエツミ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
自撮り・三脚スタンド・グリップの3way、アクションポッド3wayⅡ モバイルスタンド。自撮り・三脚スタンド・グリップの3wayで、アクティブな撮影が可能。セルフィー使用時は通常の自撮り棒とは違い、2箇所で曲げてアームの写り込みを防止。アームを伸ばせばハイアングル一脚としてもOK。ヘッドは360°稼働。グリップ使用時は地面すれすれのローアングルで、より迫力のある表現もできます。グリップを開いてテーブル三脚に。収納に困らないコンパクト設計です。
材質プラスチック幅(mm)スマートフォン固定/約84まで寸法(mm)収納時:約220、伸長時:約550質量(g)推奨使用/約200以下製品質量(g)250
3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3M Goocong(グーコン)3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3MGoocong(グーコン)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
MagSafe対応スマートフォンをより快適に使うために保持力と着脱スピードを最適化したスマートフォンホルダーです。「はさむ」「立てる」「持つ」 の3WAYで活用でき、シーンに合わせて自在に使い分けが可能です。重量約149gと軽量でありながら、取り回しやすさと安定したバランスに配慮した設計を採用。縦・横の切り替えはもちろん、さまざまなポジションへの調整もスムーズに行えます。”装着→取り外し→再装着”といった繰り返し動作の手間を大幅に軽減し、撮影や動画視聴など、あらゆるシーンで快適な操作性を実現します。
幅(mm)取付クリップ:40寸法(mm)(約)128.7×59.4×48.4質量(g)(約)149耐荷重(g)500
3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C Goocong(グーコン)3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3CGoocong(グーコン)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
軽量で、さまざまなスマートフォンに対応した多機能ホルダーです。「はさむ」「立てる」「持つ」 の3WAYで活用でき、シーンに応じて自在に使い分けが可能です。卓上スタンドとしての使用はもちろん、簡易三脚ポジションやアクセサリアーム的な使い方にも対応。”置いてすぐ撮れる””手で持たずに見られる”といった日常の撮影や視聴シーンで、優れた即応性を発揮します。
幅(mm)取付クリップ:40寸法(mm)(約)128.7×37.5×46.3質量(g)(約)159適合幅(mm)スマートフォン:56-90耐荷重(g)500
3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善)3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート)YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
焼き物料理・たこ焼きはこれ一台でおまかせ!平面プレート・波型プレート・たこ焼きプレートの3WAY仕様。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。
用途ホットプレート、電気ホットプレートとして。お好み焼き、焼きそば、鉄板焼き、焼肉、ホットケーキ、パンケーキ、たこ焼きに。温度調節範囲(℃)80~230電源コード(m)1.9消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17質量(kg)2.4電源AC100V(50/60Hz)温度調節保温(約80℃)ー強(約230℃)保証期間1年ブラック
コルク 帆布3wayクラッチ 用美(ヤマコー)コルク 帆布3wayクラッチ用美(ヤマコー)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
3wayクラッチ、ショルダー、手提げバッグとしてもお使いいただけます。天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃
仕様●サイズ(約):34×H38cm●重量(約):500g●PP袋入りアズワン品番65-4332-71
手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールオリーブ出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrongGoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚bitstrong
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
アクションカメラ用3way自撮り棒ABS樹脂 (200mm)カメラグリップ、エクステンションアーム、三脚と様々な場面に応じて3つのスタイルで撮影が可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用の自撮り棒としても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。グリップの中に三脚パーツが内蔵されており、三脚パーツを取り出してグリップ部分に取り付けて使用したり、三脚パーツに直接アクションカメラを取り付けて使用することができます。エクステンションアームは2カ所の関節で折り曲げて角度を調整することができ、映像への写りこみを防ぐことができます。リストストラップもついており、誤って手をグリップから離した際のスマホ/カメラ製品の落下を防止します。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金+ポリエステル質量(g)185外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×200耐荷重(kg)1最大伸長(mm)【三脚】255~600モデルG007
手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
3WAY充電1.充電池付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。2.乾電池別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)3.手回しすぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。ワンセグTV4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。AM・FMラジオラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。LEDライト夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。サイレン緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。携帯充電内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。蓄光シール急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。ハンドストラップ持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールホワイト出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
「マリ・クレール」 着脱式3WAYホットサンドメーカー タマハシ「マリ・クレール」 着脱式3WAYホットサンドメーカータマハシ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
耳を切る手間が不要です。焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。着脱式でプレートをしっかり洗える。お好みの具と食パンをはさんで焼くだけの簡単操作。火を使わないので安全なうえこんがりと焼きあがります。使い方もシンプルなので、手軽に楽しめます。ドーナツプレート&ワッフルプレートが付属。おやつにも軽食にも人気のワッフルが焼けるプレート付き。お子様も喜ぶ、アレンジやデコレーションがしやすいミニサイズ。ドーナツは揚げないからヘルシーな仕上がりになります。材質・仕様本体:フェノール樹脂・フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工)、付属品:ワッフルプレート・ドーナツプレート、コードの長さ:約1.4m、100V/520W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃サイズ等約212×135×93mm(約870g)
消費電力(W)520コード長さ(m)約1.4
(くまモンVer.)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)(くまモンVer.)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。 巾着袋 本体や付属品をまとめて入れられるくまモン刺繍入りの巾着袋を付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、巾着袋ブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用 マクロスラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用マクロス
5,691税込6,260
1個
翌々日出荷
便利な3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) USB充電式
Ulanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応 UlanziUlanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応Ulanzi
1,798税込1,978
1個
欠品中
【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。
質量(g)145全高(cm)27折りたたみ寸法(cm)15
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善)ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属YAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900・スピーカー:2W+2W・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW・地デジチューナー受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)EPG番組ガイド:8日・メディアプレーヤーソフト再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)音楽:MP3、WAV動画:MP4、AVIテキスト:TXT・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3
3WAYシェーバー ※電池別売(電源:単3形乾電池×1)【マユ・マユコーム・鼻】 ドリテック3WAYシェーバー ※電池別売(電源:単3形乾電池×1)【マユ・マユコーム・鼻】ドリテック
1,998税込2,198
1台
13日以内出荷
顔周りのケアはお任せ!1台3役のスタイリッシュなシェーバースリムボディで持ちやすいフェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケアマユコームでマユケアノーズ用刃で鼻毛ケアお風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように持ち運びに便利なキャップ付アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ質量(g)約 50(本体のみ、電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 20×22×152.5(キャップ装着時)使用電池単4形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。動作温度範囲(℃)0~40アタッチメントフェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。 スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります) テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応) 前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。 前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
ブラック付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電適合規格BluetoothVer.4.2最大出力(W)10(5+5)ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)【ロード】4プロファイルA2DP,AVRCP取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC
FOTOPRO 三脚 king(撮影・写真用品)FOTOPRO 三脚king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5質量(g)550付属品クイックシュー、本体ケースブラック段数4段パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380
三脚機能付き自撮り棒 Bluetooth搭載 3色LED 2WAY仕様 NAKAGAMI三脚機能付き自撮り棒 Bluetooth搭載 3色LED 2WAY仕様NAKAGAMI
1,898税込2,088
1個
欠品中
遠隔シャッター機能付き。三脚としても撮影可能な2WAY自撮り棒。すべり止め付きで安定感◎最長80cmで全身撮影できます。取り外し可能なリモコン付き。調光機能付きLEDライト。
用途自撮りや動画撮影などに。自撮りスティック/自撮り/セルカ棒/セルフィー/スマホクリップ/モバイル/携帯/便利/コンパクト/持ち運び/軽量/ライブ配信/オンライン配信/動画配信/リモート/USB/ブルートゥース/無線/ワイヤレスリモコン/リモコン/遠隔シャッター/シャッター/折り畳み/伸縮/高さ調節/旅行/海外旅行/アウトドア/トラベル/レジャー/写真/撮影/セルフ撮影/記念撮影/VLOG/動画セット内容本体、充電ケーブル、取り外し可能ワイヤレスリモコン(テスト電池付き。購入時本体にセットされています)材質ABS樹脂、ステンレス、アルミ質量(g)147寸法(cm)スマートフォンホルダー対応サイズ:6.5~8.5充電時間約90分(充電環境によって異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長:3.7×5×80、収納時:3.7×5×16内蔵電池リチウム:55mAh耐荷重(g)300光色白色・暖色・MIX調光方式3段階通信距離(m)ワイヤレスリモコン:最長約10まで(障害物との距離により異なります)
アルミ三脚 ハクバ写真産業アルミ三脚ハクバ写真産業
3,798税込4,178
1脚ほか
当日出荷から5日以内出荷
水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き
仕様雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式付属品専用ケース形式脚ロックレバー段数3段式
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
キュリオム 地デジ対応 9インチ 防水ポータブルテレビ DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)キュリオム 地デジ対応 9インチ 防水ポータブルテレビ DVDプレーヤーYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RWセット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書質量(kg)1.4ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52バッテリー電圧(V)7.4保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEGバッテリー容量(mAh)1500画面サイズ9インチ
三脚(200-CAM021N) サンワダイレクト三脚(200-CAM021N)サンワダイレクト(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。 クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。 3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース材質アルミ、他質量(g)542段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所)耐荷重(kg)1.5以下取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ縮長(mm)425地上高さ(mm)最大:1250、最低:410
ポータブルDVDプレーヤー YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで)視野角上下120度、左右140度対応フォーマットDVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG入力端子AV入力端子出力端子AV出力端子、イヤホン端子付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書保証期間1年ブラック仕様【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換取扱説明書(10.38MB)
カメラストラップ king(撮影・写真用品)カメラストラップking(撮影・写真用品)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップです。3WAYタイプでネック、ショルダー、たすき掛け。3パターンの使い方ができます。
用途ストラップ材質ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)全長(mm)1080
ふとん乾燥機 EDry NIPLUXふとん乾燥機 EDryNIPLUX
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
おしゃれでスタイリッシュでデザイン。3WAY(ふとん・靴・衣類)乾燥で使用可能。コンパクトで持ち運びに便利。
セット内容乾燥機本体、ホース、靴用ヘッド、衣類乾燥袋、取扱説明書兼保証書定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約650(付属品含む)定格消費電力(W)約400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×55×160
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
アクショングリップポッド エツミアクショングリップポッドエツミ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
三脚・一脚・グリップの3WAY仕様、アクショングリップポッド。三脚・一脚・グリップの3WAY仕様。脚を開けば卓上三脚、センターポールを伸ばせば自撮り棒・一脚として使用可能。さらに、撮影時のハンドグリップとしても活躍します。コンパクトながら、握りやすい形状の脚部とラバー製の滑り止めにより、しっかりとしたホールド感を実現。
質量(g)65使用時寸法(mm)開脚/約105~230収納寸法(mm)約120
USB充電式グルーミングキット コイズミ(小泉成器)USB充電式グルーミングキットコイズミ(小泉成器)
2,890税込3,179
1個
5日以内出荷
体・顔・鼻、1台で3WAYケア。VIOにも使える全身グルーミング。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品カバーコーム、シェーバーカバー、USBケーブル、掃除ブラシ、ポーチ質量(g)90消費電力(W)約5電源充電式使用時間(分)約45充電時間(時間)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)25×25×160アタッチメントトリマー、回転式シェーバー、鼻毛カッター
フェイス&ボディ レディースシェーバー コイズミ(小泉成器)フェイス&ボディ レディースシェーバーコイズミ(小泉成器)
2,290税込2,519
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ウブ毛・マユ毛・ボディの3WAY。フェイス&ボディケアがオールインワン。眉コームは2mmと4mmで好みの長さにカット可能。アタッチメントは水洗いOK。
付属品キャップ、眉コーム質量(g)26電源単4型アルカリ乾電池1本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)17×22×150アタッチメントフェイスシェーバー、マユ用シェーバー、ボディ用シェーバー

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電