カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(3)
        • AV家電(41)
        • 掃除機(25)
        • キッチン/調理家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「HEP」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
eポッドグリップ ユーテリィティキット ハクバ写真産業eポッドグリップ ユーテリィティキットハクバ写真産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。 eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。 携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。 簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。 GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。 モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。 自撮りに便利なミラー付きです。
ブラック質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
ヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。 ・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 ・音漏れしにくい密閉タイプ。 ・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。 ・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。
コード長さ(m)2本体質量(g)約97再生周波数帯域(Hz)18~22000接続端子Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)43最大入力(mW)500音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
楽器用モニターヘッドホン audio-technica楽器用モニターヘッドホンaudio-technica(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。 低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。 電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。 新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。 長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。 長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。 演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。 ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。 使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。 2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。 持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。 ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。
コード長さ(m)2.0(片出し)型式オープンエアーダイナミック型ブラック質量(g)約140(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~19,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
楽器用モニターヘッドホン audio-technica楽器用モニターヘッドホンaudio-technica
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
躍動感のある低音域から繊細な高音域までバランスよく再生。演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。 電子ピアノなど、楽器演奏用にチューニングした新設計Φ40mmドライバー採用。 長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。 演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。 使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。 収納に便利なスイーベル折りたたみ機構。
コード長さ(m)2.0(片出し)型式オープンエアーダイナミック型質量(g)約140(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)103(出力)インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1000装着方式オーバーヘッド
楽器用ワイヤレスヘッドホン   ATH-EP1000IR audio-technica楽器用ワイヤレスヘッドホン ATH-EP1000IRaudio-technica
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
演奏も練習も、音に集中できる楽器用ワイヤレスヘッドホン 赤外線の性能を向上させた音をデジタル変換するハイブリット赤外線システムを採用・0.001秒以下の超低遅延 高音質ワイヤレスで電子ピアノなどの演奏や練習を快適に ヘッドホンコードを気にせずに機材調整や楽器の弾き語りが可能 セパレーションを高めた中低域、クリアな高域を実現する高性能ドライバーを搭載 演奏に集中しやすい各音域がフラットな楽器用チューニング ドライバー性能を最大限引き出す音響部とアイソレーション設計の電気部 幅を取らない省スペース設計の゛置くだけ゛充電スタイル 充電がなくなっても付属のケーブルで接続が可能 複数台の増設が可能(別売)
コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。 急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hzバッテリー容量(mAh)1900関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77質量(g)バッテリー:153.2タイプ吸引方式:サイクロン式電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980バッテリーリチウムイオン2次電池容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。バッテリー容量(mAh)1900
HZP 30 EPOS | SENNHEISERHZP 30EPOS | SENNHEISER(3件のレビュー)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 200 シリーズ直径(mm)55
掃除機 サイクロン式 YAMAZEN(山善)掃除機 サイクロン式YAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー紙パック不要のサイクロン式掃除機ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチすきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付きスライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節フィルター、ダストカップは水洗い可能
用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む)シャンパンゴールド電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)4吸込仕事率(W)200集塵容量(L)0.55運転音(dB)71保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30取扱説明書(2.59MB)
充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZEアイリスオーヤマ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025質量(g)1700タイプ吸引方法:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
有線ヘッドセット Cultureシリーズ(エントリー) EPOS | SENNHEISER有線ヘッドセット Cultureシリーズ(エントリー)EPOS | SENNHEISER
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応、ゼンハイザークオリティの音質。 通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft認定のコールセンター/コンタクトセンター およびオフィス向け業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。 ゼンハイザークオリティの音質。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。 旋回可能なマイクブームは340度まで回転し、正確にマイクロフォンの位置を調整可能。 周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。 製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。
付属品吸音性発泡イヤークッションケーブル長(m)2.1周波数特性60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hzマイクロフォン部ノイズキャンセリング保証期間2年間音圧レベル(dB)最大113コネクタUSBインピーダンス(Ω)~55
HZP 32 EPOS | SENNHEISERHZP 32EPOS | SENNHEISER(2件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 30 USB CTRL、SC 30 USB ML、SC 60 USB CTRL、SC 60 USB ML直径(mm)60
Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy ダイソンDyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffyダイソン
96,980税込106,678
1台
当日出荷
HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット寸法(mm)234×1095×250質量(kg)2.2集塵容量(L)0.35使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善)コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量YAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンドホワイト質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500吸込仕事率(W)最大60集塵容量(L)0.3連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64充電時間(時間)2.5取扱説明書(3.19MB)電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
バッテリークリーナー 18Vタイプ BOSCH(ボッシュ)バッテリークリーナー 18VタイプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。
トラスコ品番732-9890セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ材質ポリアミド樹脂幅(mm)450高さ(mm)123奥行(mm)120容量(L)【集じん】0.7吸込仕事率(W)32騒音値(dB)70.5連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時バッテリーリチウムイオン電池充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時バッテリー電圧(V)18最大真空圧(kPa)4最大風量(L/min)1.2
Dyson V12 Detect Slim Absolute ダイソンDyson V12 Detect Slim Absoluteダイソン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナーHEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2集塵容量(L)0.35連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源スイッチの種類ボタン式
Dyson Micro Plus ダイソンDyson Micro Plusダイソン
84,980税込93,478
1台
当日出荷
日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222質量(kg)(本体)0.97、(スティック時)1.54シリーズダイソン連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源スイッチの種類ボタン式
HZP 31 EPOS | SENNHEISERHZP 31EPOS | SENNHEISER
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
PS 01 EPOS | SENNHEISERPS 01EPOS | SENNHEISER
279税込307
1個
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。マイクカバー。
ADAPT 165T USB-C II EPOS | SENNHEISERADAPT 165T USB-C IIEPOS | SENNHEISER
11,980税込13,178
1個
当日出荷
Microsoft Teams に認証され、UC のために最適化された、3.5 mm 端子 USB-C 接続対応の有線ダブルサイド ヘッドセット。
イヤホン形状オーバーヘッド型接続方式USB-C
SC 260 USB MS II 両耳式USBヘッドセット EPOS | SENNHEISERSC 260 USB MS II 両耳式USBヘッドセットEPOS | SENNHEISER
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Skype for Business専用、ヘッドバンド型
機能ノイズキャンセル機能マイク、コールコントロール機能インターフェースUSB装着方式両耳ノイズキャンセリング対応
SC 660 ANC USB 両耳式USBヘッドセット アクティブノイズキャンセル搭載 EPOS | SENNHEISERSC 660 ANC USB 両耳式USBヘッドセット アクティブノイズキャンセル搭載EPOS | SENNHEISER(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
両耳式USBヘッドセット、アクティブノイズキャンセルスピーカー搭載
ブラック/シルバーインターフェースUSBイヤホン形状両耳式ヘッドセットノイズキャンセリング対応
SC 230 USB MS II 片耳式USBヘッドセット EPOS | SENNHEISERSC 230 USB MS II 片耳式USBヘッドセットEPOS | SENNHEISER
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
Skype for Business専用、ヘッドバンド型
機能ノイズキャンセル機能マイク、コールコントロール機能インターフェースUSB装着方式片耳ノイズキャンセリング対応
CSTD 01 EPOS | SENNHEISERCSTD 01EPOS | SENNHEISER
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ヘッドセットアクセサリ。電話機接続ケーブル。
UI 710 EPOS | SENNHEISERUI 710EPOS | SENNHEISER
2,158税込2,374特価
1個
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。受話器切り替えスイッチ。
[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ[充電式]ハンディ―クリーナーエスコ
42,600税込46,860
1台
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂質量(kg)1.6吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)使用電池18V仕様充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ YAMAZEN(山善)超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシYAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。
用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30バッテリー電圧(V)14.8集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2.5充電池タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000集じん量(L)0.3電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
交換用HEPAフィルタ エスコ交換用HEPAフィルタエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
材質HEPAアズワン品番65-2237-90
HEPAフィルタ [EA899HC-42・-43用] エスコHEPAフィルタ [EA899HC-42・-43用]エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
材質HEPA名称高性能(HEPA)フィルターアズワン品番65-2237-92
Whiz i HEPAフィルター2個1パック IRISWhiz i HEPAフィルター2個1パックIRIS
4,598税込5,058
1パック(2個)
翌々日出荷
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のHEPAフィルターです。花粉やハウスダスト、PM2.5を約99.97%キャッチします。
用途Whiz iの交換用部品に。トラスコ品番354-7670適合機種574732(Whiz i)幅(mm)80高さ(mm)45品名HEPAフィルター2個入奥行(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルーShark(シャーク)[家電]
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
軽量ながらパワフルな吸引力を備えたコードレス掃除機です。独自の「iQセンサー」がゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、効率的な掃除を実現します。「自動ゴミ収集ドック」により、掃除機本体を戻すだけで約30日分のゴミを自動で回収。HEPAフィルター搭載で排気もクリーンです。毛が絡みにくいヘッドや豊富なアタッチメントも魅力で、フローリングからカーペット、家具の隙間まで幅広く対応。最大41分の連続使用が可能です。
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)質量(kg)コードレススティック:約1.7、 ハンディ:約0.8グレーシアブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1041×267×152、ハンディ510×91×71、収納時1060×280×257保証期間メーカー保証2年集塵方式ダストケース充電時間(時間)約3.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約8、コードレススティック(iQモード):約8~34、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~41
アイオークリーン専用フィルターセット ESTILOアイオークリーン専用フィルターセットESTILO
999税込1,099
1台
4日以内出荷
空気清浄機並みのhepaフィルター搭載 衛生的なお手入れ可能、ステンレスフィルター コンパクトでお手入れが簡単です。 2,3か月使用できる消耗品です。 アイオークリーン専用フィルターです。
コードレス2in1スリムスティッククリーナー CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナーCCP
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。2in1ハンディクリーナーにもなります。HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。持ち手を折りたためコンパクト収納。2段階パワー切替。着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。
付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5
PowerClean 360 コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]PowerClean 360 コードレススティッククリーナーShark(シャーク)[家電]
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
PowerClean 360 コードレススティッククリーナーは360°全方位からゴミを吸引する革新的な掃除機です。独自の「360インテリジェントノズル」により、前後左右すべての方向からゴミを取り除くことができ、従来の掃除機では取り切れなかった壁際や家具の隙間もスッキリ清掃できます。さらに、iQセンサーがゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、フロアセンサーが床材に応じてブラシの回転速度を最適化。Flex機能によりパイプが曲がるため、家具の下なども立ったまま掃除可能です。LEDライトで暗い場所のゴミも見逃さず、髪の毛が絡まないブラシロールやHEPAフィルター搭載で衛生面も安心。自動ゴミ収集ドック付きで、ゴミ捨ては月1回程度でOK。静音性にも優れ、デザインもスタイリッシュで、使い勝手と性能を両立した1台です。
セット内容本体(自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、ペットマルチノズル、布団ノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1080×228×321、ハンディ336×89×245、収納時1109×230×350保証期間メーカー保証2年集塵方式ダストボックス充電時間(時間)約4.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7~38、コードレススティック(エコモード):約38、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~45、ハンディ(エコモード):約45
小型スピーカー FUNLOGY  Portable2 FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY Portable2FUNLOGY
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
20Wの音圧、コンパクトなボディながら迫力のオーディオ体験。室内はもちろん、屋外でも臨場感のあるオーディオを実現します。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。わずか500g、片手サイズのコンパクトボディでカジュアルに持ち運びできます。バッテリー内蔵で屋外でも12時間の連続再生が可能。FUNLOGY Portable2を2台連結させればステレオ再生も可能、臨場感もさらにアップします。
付属品USB TypeA to Cケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書)適合サブウーファー:デュアルパッシブラジエーター質量(g)約500入力電源:5V-1.0Aインターフェース入力:USB Type-C(充電用)防塵防水性能IP67スピーカー20W(10W,4Ω×2)バッテリー容量(mAh)1800サイズ(mm)185×60×60Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m稼働時間(時間)約12(スタンダードモード、40~60%出力時)スピーカーサイズ(mm)Φ48
極コードレス用 HEPAフィルター 大一産業極コードレス用 HEPAフィルター大一産業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
極コードレス用のHEPAフィルターです。
極コードレス 大一産業極コードレス大一産業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
面倒なコードの抜き差しや巻き取り作業が不要。広い施設でもコンセント位置を気にせず清掃でき作業効率が向上します。本体は約2.5kg(バッテリーを除く)女性スタッフでも扱いやすく階段や客室などの持ち運び清掃もスムーズです。フロアノズル、延長管を軽量化することで、手元に伝わる重さを軽減。本体の追随性も良く、軽い力で楽に清掃が行うことができます。最大43分の連続作業が可能。HEPAフィルターを標準装備。微細なほこりや花粉、PM2.5などを約85%以上除去します。
幅(mm)清掃/290容量4Ah電圧(V)DC18消費電力(W)エコモード:100 パワーモード:200本体質量(kg)約2.5(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×330集塵容量(L)5(紙パックの容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間150分運転音エコモード:65dB パワーモード:68dB関連資料カタログ(1.06MB) 5年保証規定(0.71MB) 取扱説明書(2.17MB)稼働時間(分)エコモード:43 パワーモード:25
反射防止リング オリンパス反射防止リングオリンパス
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROを使う際に必要な遮光リング。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO
フォーカスギア オリンパスフォーカスギアオリンパス
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO」用のフォーカスギア。 防水プロテクターを介して水中でマニュアル操作によるフォーカシングができるようになります.
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO(マイクロフォーサーズ用マクロレンズ)、【M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROが使用可能なレンズポート】PPO-EP02

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電