絞り込み
ブランド
  • カネテック(5)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
呼び寸法
  • 200
  • 100×175(8)
  • 105×175(6)
  • 125(3)
  • 125×250(6)
  • 130×250(3)
  • 150×150(9)
  • 150×300(16)
  • 150×350(8)
  • 150×400(3)
  • 150×450(10)
  • 160(5)
  • 200×400(8)
  • 200×450(7)
  • 200×500(7)
  • 200×600(3)
  • 250(5)
  • 250×250(4)
  • 300×500(3)
  • 300×600(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴流穴付丸形永磁チャック カネテック噴流穴付丸形永磁チャックカネテック
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)60
カネテック 強力丸形永滋チャック カネテックカネテック 強力丸形永滋チャックカネテック
429,800税込472,780
1個
4日以内出荷
B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)65厚さ(mm)面板厚さ24
強力丸形永磁チャック カネテック強力丸形永磁チャックカネテック
499,800税込549,780
1個
61日以内出荷
強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能! メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP! (板厚9mm以上のワーク) 旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付! 専用ラチェットハンドルにより操作性向上!
高さ(mm)71
丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック丸形永磁マイクロピッチチャックカネテック
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
強力丸型永磁チャック カネテック強力丸型永磁チャックカネテック
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)55
丸形永磁チャック VERTEX(バーテックス)丸形永磁チャックVERTEX(バーテックス)
189,800税込208,780
1台
92日以内出荷
仕様磁極間隔9(2+7)mm寸法t1(mm)21寸法t2(mm)18

マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります

永磁チャック