絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
ねじの呼び
  • M10(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
長さ(mm)
  • 65
  • 20(8)
  • 25(13)
  • 30(11)
  • 40(21)
  • 45(35)
  • 50(50)
  • 60(54)
  • 70(51)
  • 80(53)
  • 90(42)
  • 100(45)
  • 120(40)
  • 130(25)
  • 150(34)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(24)
  • 195(1)
  • 230(11)
ねじ長さ(mm)
  • 18(1)
18
ドリル径(Φmm)
  • 16(1)
16
外径(Φmm)
  • 14(1)
14
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(1)
テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノテクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
芯棒打込式アンカー