絞り込み
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)
  • 大阪魂(34)
  • ユニカ(29)
  • サンコーテクノ(26)
  • エイ・ワイ・ファスナー(8)
  • フィッシャー(7)
  • TRUSCO(4)
  • ハウスビーエム(2)
  • サンコー(2)
  • デイコム(2)
  • イー・プランナー(2)
  • コニシ(1)
  • マーベル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ANCHOR BIRDS(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • W5/16(1)
  • W3/8(4)
  • W1/2(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • (3)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 155(1)
適合材
  • コンクリート(4)
ドリル径(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 10.5(2)
  • 12.5(4)
  • 16.5(2)
8.5・10.5・12.5・16.5
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 16(2)
8・10・12・16
ねじ長さ(mm)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
11・12・13・15・18
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX KFC(ケー・エフ・シー)ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDXKFC(ケー・エフ・シー)
809税込890
1本
当日出荷
材質スチール、プラスチック全長(mm)155適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,998税込2,198
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,298税込1,428
1セット(50本)ほか
当日出荷
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0最大引張荷重(kN)13.0
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
13,980税込15,378
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
14,980税込16,478
1セット(50本)
翌々日出荷
アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質ステンレス(SUS304相当)全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0仕様箱入トラスコ品番473-4831質量(g)18最大引張荷重(kN)13.0
内部コーン打込み式アンカー