4ページ目: ホース関連商品

ホース関連商品は、圧縮された空気を送るエアーホースに関連する商品で、チューブカッターやインサートリング、配管のつなぎに使用するダクトカフスなどがあります。チューブカッターは、13.5mm以下のチューブの切断ができる手頃なサイズのカッターが安価でもあり需要が高いです。回転させると新しい刃先を使える六角刃を採用したチューブカッターもあります。透明ボディのチューブカッターは、カットマークが見やすく切断が容易です。チューブは劣化すると寸法が変化してきますが、その寸法の変化を内側から防ぐには、インサートリングを使用。チューブが極端に柔らかくても、接続部に差し込めば使用可能です。

FA現場のお役立ち情報
258件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替 刃(EA338A-28用/1枚) エスコ替 刃(EA338A-28用/1枚)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
用途EA338A-28用替刃材質420J2エスコ品番EA338A-28K
エルフレックス用カバーピーラー 千代田通商エルフレックス用カバーピーラー千代田通商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エルフレックスチューブの外皮をむく工具です。
用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥き材質本体:ポリアセタール樹脂、替刃:鋼鉄トラスコ品番808-2535質量(g)125
MEGAタッチ 十川産業MEGAタッチ十川産業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手材質(インサート)ステンレス
角丸パチット蛇口 タカギ角丸パチット蛇口タカギ
999税込1,099
1個
当日出荷
丸蛇口、角蛇口ともに使用できます。ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより水漏れ、脱落の心配がなくなります。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
適合ホース内径12mm~16mmで外径21mmまでの耐圧ホースをご使用ください。トラスコ品番439-7771サイズ97×188×50
チューブカッタ替刃 A-Gas Japanチューブカッタ替刃A-Gas Japan
939税込1,033
1枚
5日以内出荷
FS-501BB用替刃
適合機種FS-501-BB
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用メッシュ長さ:2.5m取付例:内径Φ28ホースの約2mをカバー 内径Φ38ホースの約1.7mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)70長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型ストレートソケット 築地製作所ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型ストレートソケット築地製作所
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
用途サクションホースの繋ぎ・継手適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
排水ホースパーツ EVUC(エバック)排水ホースパーツEVUC(エバック)
129税込142
1個
3日以内出荷
ホースガード コックスリールホースガードコックスリール
669税込736
1個
当日出荷
交換用のホースガードです。
材質亜鉛メッキ鋼
ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプAMBIX(アンビックス/旧:加島)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓)AMBIX(アンビックス/旧:加島)
18,980税込20,878
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
材質NBRオレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル) 潤工社AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル)潤工社
779税込857
1個
当日出荷
AT1コイル用継手
用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
AT1コイル用継手FM(回転メス・ニップル) 潤工社AT1コイル用継手FM(回転メス・ニップル)潤工社
779税込857
1個
当日出荷
AT1コイル用継手
用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
AT1コイル用継手M(メス・ニップル) 潤工社AT1コイル用継手M(メス・ニップル)潤工社
469税込516
1個
当日出荷
AT1コイル用継手
用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
Nインターバンド 正峰工業Nインターバンド正峰工業
549税込604
1個
5日以内出荷
抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。
用途エアーホース等のバンド材質
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型]TOYOX(トヨックス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型]TOYOX(トヨックス)
22,753税込25,028
1個
4日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-B・TC6-S交換用クランプセットです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)材質【ゴムパッキン】NBR関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-B・TC6-S交換用クランプセットです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
チューブカッター コクゴチューブカッターコクゴ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
チューブホルダ コガネイチューブホルダコガネイ
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。複数のチューブを簡単に結束できます。
Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコΦ6-25mm/185mm ホースカッターエスコ
9,850税込10,835
1個
当日出荷
用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)エスコ品番EA338KA全長(mm)185切断能力(Φmm)25
ニューフレックス専用金具 8.5X12.5Φ用XR3/8オネジ 八興ニューフレックス専用金具 8.5X12.5Φ用XR3/8オネジ八興
799税込879
1個
翌々日出荷
使用流体空気トラスコ品番814-6280質量(g)80適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
3-10mm ホースカッター エスコ3-10mm ホースカッターエスコ(1件のレビュー)
685税込754
1個
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に材質ABS樹脂エスコ品番EA338A-10
【東洋型カップリング用】鉄製 ダブルスパット 岩崎製作所【東洋型カップリング用】鉄製 ダブルスパット岩崎製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
東洋型とご一緒にご使用いただけます
材質鉄製タイプダブル
ダクト用 塩ビカフス カクイチダクト用 塩ビカフスカクイチ
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)233寸法A(mm)206寸法D(mm)224.5寸法B(mm)215寸法C(mm)206寸法P(mm)22.5寸法M(mm)110
インガソール型ダブルスパット ノーブランドインガソール型ダブルスパットノーブランド
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質
変換シングルスパット(メスネジ東洋型・オスネジインガソール) ノーブランド変換シングルスパット(メスネジ東洋型・オスネジインガソール)ノーブランド
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質
アオリラーク HARAX(ハラックス)アオリラークHARAX(ハラックス)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
軽トラックのアオリにセットでき、ガイド部付け根が回転しますから、あらゆる方向へホースのくり出しがスムーズです。ホースの外れ防止部品(トモメンR-TM)が付いていますから作業の中断がなくなります。アジャスターを使用し軽トラックのアオリをしっかり挟み込めます。
用途軽トラック設置型のホースガイドとして質量(kg)2.6高さ(cm)38.5~58.5
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
2,900税込3,190
1個(1個)
翌日出荷
スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
適合銅管全長(mm)135適合管外径(Φmm)1/8"~1-3/8"(3~35)適合替刃EA203A-11
チューブカッタ A-Gas JapanチューブカッタA-Gas Japan
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
大きなグリップで回しやすい(小口管)銅管・ステン管・鉄管切断OK。ワンタッチ替刃交換式1/8"~1-1/8"(4~28mm)
全長(mm)133
チューブカッタ A-Gas JapanチューブカッタA-Gas Japan
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
狭い場所でも切断作業が行えますワンタッチ替刃交換式1/8"~5/8"(4~16mm)
全長(mm)52適応銅管
チューブカッタ A-Gas JapanチューブカッタA-Gas Japan
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
極薄刃が銅管の他、ステンレス管、鋼管などを切断可能にしました。スペア替刃1枚付1/4"~1-5/8"(7~42mm)
全長(mm)154
チューブカッタ A-Gas JapanチューブカッタA-Gas Japan
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
クイックアクションでサイズ合せもワンタッチワンタッチ替刃交換式3/8"~2-1/2”(9~63.5mm)
全長(mm)190~265適応銅管
チューブカッタ A-Gas JapanチューブカッタA-Gas Japan
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
極薄刃が銅管の他、ステンレス管、鋼管などを切断可能にしました。スペア替刃1枚付1/8"~1-1/8"(4~28mm)
全長(mm)130
チューブカッタ替刃 A-Gas Japanチューブカッタ替刃A-Gas Japan
939税込1,033
1枚
5日以内出荷
FS-501A用替刃
適合機種FS-501A
CRエレハントカフス 弘進ゴムCRエレハントカフス弘進ゴム
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用メッシュ長さ:2.5m取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)60長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
ポリチューブ グローベンポリチューブグローベン
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
トラスコ品番581-5210タイプ配管用ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)300最大使用水圧(Mpa)0.4
ホースカッター エスコホースカッターエスコ
11,700税込12,870
1丁
8日以内出荷
直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)175刃長(mm)25切断能力(Φmm)4~20
ホース関連商品