絞り込み

裏当て材
東安¥3,798税込¥4,1781セット(6本)3日以内出荷ガスシールドアーク片面溶接用用途造船のデッキ、ボトム、側外板、鉄骨、橋梁の鋼床板・箱桁など使用方法アルミ箔の接着面を鋼板に密着させるだけなのでセットが容易!マグネットなどの固定補助治具は不要です。固形材はタイル状になっているため、適当な長さに切って使用可能!固形材は耐火性が優れているため、広い溶接条件範囲で裏波溶接が可能です!材質セラミック寸法(cm)約60×2.5×厚み0.8
セラミックタブ異幅技量試験用
スノウチ¥28,980税込¥31,8781箱(200個)12日以内出荷寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5寸法W1(mm)40角度θ(°)35寸法t1(mm)20寸法RG(mm)7
セラミックタブ異幅応力分散型
スノウチ¥6,998~税込¥7,698~1箱(65個)ほか6日以内出荷から12日以内出荷寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5角度θ(°)35寸法DP(mm)3寸法RG(mm)8
フルサトセラミックタブ
フルサト工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(125個)ほか6日以内出荷鉄骨建築の突合せ溶接の継手は、溶接部の全長にわたって良好な溶接でなければなりません。 溶接継手の始まり部分と終り部分では欠陥が発生しやすいため、必要な溶接部の両端にエンドタブを取り付け欠陥はその部分で発生するようにし、施工後エンドタブを除去します。 セラミックタブは独特の技量を要求されるものの慣れれば品質向上ができ、取扱いが容易であることから広く普及しています。 形状から、異幅接合用、同幅接合用、その他に分類されています。角度(°)35
セラミックタブ異幅ロボット用
スノウチ¥14,980~税込¥16,478~1箱(90個)ほか12日以内出荷寸法h2(mm)10寸法h3(mm)10寸法W1(mm)42角度θ(°)35寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)10
セラミックタブ同幅用開先30°
スノウチ¥9,998~税込¥10,998~1箱(65個)ほか12日以内出荷寸法(mm)0.7×5(ガス抜き)角度θ(°)30寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)11
セラミックタブ同幅用開先25°
スノウチ¥15,980~税込¥17,578~1箱(65個)ほか12日以内出荷寸法(mm)0.7×5(ガス抜き)角度θ(°)25寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)11
セラミックタブBOX柱用
スノウチ¥97,980税込¥107,7781箱(100個)12日以内出荷寸法h1(mm)73.9寸法h2(mm)4寸法W1(mm)140角度θ(°)26.3寸法t1(mm)16寸法t2(mm)3.5
ガスシールドアーク片面溶接用裏当材
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥98,980税込¥108,8781箱(50本)5日以内出荷小型、軽量なので、アルミ箔の接着面を鋼板に密着させるだけでよく、セットが容易です。 固形材はタイル状になっているため、適当な長さに切って使用でき、また上下に変形可能で曲り部にも適用できます。 固形材は耐火性が優れているため、広い溶接条件範囲で裏波溶接が可能です。電圧(V)23~26ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向180~210電流範囲(A)上向180~210電流範囲(A)立向上進180~210





















![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)