絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 三ツ星(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(3)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.8(4)
  • 2.8(1)
  • 3.1(4)
  • 3.7(3)
  • 4.9(2)
  • 11(1)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
  • 14.8(1)
  • 15.2(1)
  • 18.7(1)
  • 19.4(1)
  • 21.2(1)
  • 22.9(1)
  • 26.4(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(2)
3(3)
4(3)
6(2)
10(2)
12(2)
16(1)
20(1)
24(1)
30(1)
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
23,980税込26,378
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600使用温度(℃)(最高)75、(最低)固定/-40、移動/-25絶縁体標準厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電線 2pnct特集
おすすめ人気ランキング
2PNCT