絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(3)
  • 三ツ星(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(5)
  • 2(6)
  • 3.5(8)
  • 5.5(9)
  • 8(6)
  • 14(6)
  • 22(6)
  • 38(6)
  • 60(4)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 3.2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(3)
3(3)
4(3)
7(2)
8(2)
10(2)
12(2)
16(2)
20(2)
30(2)
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
5,698税込6,268特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
599税込659
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
599税込659
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / <シース>【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)仕上外径(mm)【シース】9.8(±0.34)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)サイズ(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電線 2pnct特集
おすすめ人気ランキング
2PNCT