絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 8
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(3)
  • 3.5(2)
  • 5.5(5)
  • 14(2)
  • 22(1)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.7(1)
  • 5.8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(1)
2(1)
3(2)
4(1)
6(1)
7(1)
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
49,980税込54,978特価
1巻(20m)
当日出荷から7日以内出荷
補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電線 2pnct特集
おすすめ人気ランキング
2PNCT