絞り込み
刃幅(mm)
  • 18
  • 5(5)
  • 10(13)
  • 12(9)
  • 15(17)
  • 20(14)
  • 22(10)
  • 24(8)
  • 25(16)
  • 30(25)
  • 35(7)
  • 38(6)
  • 40(6)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 70(6)
  • 80(53)
  • 100(10)
  • 120(4)
  • 250(8)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(3)
ブランド
  • SK11(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • ライフテック(1)
  • ステップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
10(13)
12(9)
15(17)
18
20(14)
22(10)
25(16)
30(25)
80(53)
100(10)
刃幅(mm)をもっと見る
コーキングへら TRUSCOコーキングへらTRUSCO(7件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。刃厚(mm)1材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
コーキングベラ SK11コーキングベラSK11(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
シリコンコーキングヘラ SK11シリコンコーキングヘラSK11(7件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。先端厚さ(mm)4材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
コーキングヘラ 小 ハンディ・クラウンコーキングヘラ 小ハンディ・クラウン
679税込747
1個
翌々日出荷
目地幅など細部のコーキング仕上げに最適です。
用途コーキング仕上げ用幅(mm)約18厚さ(mm)約11全長(mm)約190材質(柄部)材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
18mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ18mm ヘラ(ステンレス製/木柄)エスコ
625税込688
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)242刃幅(mm)18アズワン品番64-7873-91
コーキングヘラ ステップコーキングヘラステップ
659税込725
1本
4日以内出荷
コーキング剤・パテ等に
材質ステンレススチール
白木柄コーキングヘラPP入 ライフテック白木柄コーキングヘラPP入ライフテック
549税込604
1本
欠品中
コーキング仕上げに。さまざまな外壁の溝幅に合うよう、各種揃えました。
用途コーキング仕上げに。
ステンレスパレット(中) 尾崎亀商店ステンレスパレット(中)尾崎亀商店
879税込967
1本
4日以内出荷
金ベラの先端を丸めているタイプのシーリングならしベラです。先端にノリ付きバッカーなどを貼り付けて使用されています。
幅(mm)18
木柄パレット(中) 尾崎亀商店木柄パレット(中)尾崎亀商店
759税込835
1本
4日以内出荷
金ベラの先端を丸めているタイプのシーリングならしベラです。先端にノリ付きバッカーなどを貼り付けて使用されています。
幅(mm)18
コーキングヘラ