絞り込み
刃幅(mm)
  • 45
  • 5(5)
  • 10(12)
  • 12(8)
  • 15(16)
  • 18(8)
  • 20(13)
  • 22(10)
  • 24(6)
  • 25(15)
  • 30(22)
  • 35(7)
  • 38(6)
  • 40(6)
  • 50(7)
  • 70(6)
  • 80(53)
  • 100(10)
  • 250(8)
  • 500(4)
全長(mm)
  • 160~180未満(2)
ブランド
  • 井上工具(4)
  • エスコ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
10(12)
15(16)
18(8)
20(13)
22(10)
25(15)
30(22)
80(53)
100(10)
250(8)
刃幅(mm)をもっと見る
シリコンコーキングヘラ 井上工具シリコンコーキングヘラ井上工具(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
シリコンコーキングヘラ SK11シリコンコーキングヘラSK11(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
コーキングツール コーキングヘラ 仕上げ WAKI(和気産業)コーキングツール コーキングヘラ 仕上げWAKI(和気産業)
369税込406
1個
当日出荷
シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。
幅(mm)45材質本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマーグリーン高さ(mm)140奥行(mm)13
コーキングヘラ(平面用) エスココーキングヘラ(平面用)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163
アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ井上工具
699税込769
1本
当日出荷から15日以内出荷
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。仕様アメゴム貼替式材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴムホワイトタイプ平面タイプ
アメゴム貼替用 平面タイプ 井上工具アメゴム貼替用 平面タイプ井上工具
919税込1,011
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。材質アメゴムブラウンタイプ平面タイプ入数(枚)2
溝汚れ落としヘラ 井上工具溝汚れ落としヘラ井上工具
419税込461
1個
翌々日出荷
ヘラ先先端のステンレス部分では、溝の汚れ落としに最適です。 また、ヘラ中央部分のR面でも汚れを落とせます。
幅(mm)45高さ(mm)200材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス
コーキングヘラ