絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(111)
  • 橋本クロス(35)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ミドリ安全(14)
  • TOSTEM(LIXIL)(14)
  • TRUSCO(12)
  • 日本バイリーン(12)
  • ローヤル電機(11)
  • ニッタ(9)
  • アクシー(9)
  • テシオン(8)
  • ケンブリッジ(7)
  • 新北九州工業(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • 金井重要工業(6)
  • 進和テック(6)
  • エスティジェイ(5)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO フィルタメディア, 480mm RS PRORS PRO フィルタメディア, 480mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 50 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様実際の寸法 = 480 mm x 480mmフィルタグレード = G3初期圧力降下 = 242PaRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィルタメディア RS PRORS PRO フィルタメディアRS PRO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ :25 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 242PaRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィルタメディア, マット RS PRORS PRO フィルタメディア, マットRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = マットフィルタグレード = G3最大風量 = 2500/m2s @ 10mm thick初期圧力降下 = 242Paカラー = 青RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィルタメディア RS PRORS PRO フィルタメディアRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ :25 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタグレード = G3メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 25mm実際の高さ = 480mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィルタメディア, シート RS PRORS PRO フィルタメディア, シートRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = シートフィルタグレード = G3カラー = 黒メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 12mm実際の高さ = 480mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パネルフィルタ, パネル 287 x 45 x 592mm RS PRORS PRO パネルフィルタ, パネル 287 x 45 x 592mmRS PRO
41,980税込46,178
1袋(6個)
7日以内出荷
RS Pro パネルフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計された使い捨てパネルフィルタを導入しています。G4 グレードになっており、亜鉛めっきスチール製ケースに収められたこのパネルフィルタは、 RS Pro によって、難燃性と煙に対する感度が高い用途で特に効果を発揮するように設計されています。このパネルフィルタは、安全に扱えるようにロール状の安全エッジを備えています。 特長と利点 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 亜鉛めっきスチール製で、確実に製品を製造します Durable で信頼性が高いです 取り付けと取り外しが簡単な使い捨て製品 G4 フィルタグレードで、プレフィルタ用途にも適しています 各チャンネルには、安全性を確保するために圧延安全エッジがあります 処理 用途 パネルフィルタは、家庭用から産業用までのさまざまな環境で使用され、空気中の不要な粒子や汚染物質のろ過又は事前ろ過に使用できます。高感度が求められる用途向けに特別に設計されています これらのフィルタは、調理台の上で燃焼性と煙の発生がよく見られます 業務用キッチンや家庭用キッチンでのグリースろ過用のグリルも取り揃えています のような他の場所の中で 鉄道駅 電車 公共施設 病院 エアフィルタの仕組みは. HVAC フィルタは一般的に、暖房、換気、エアコンで使用され、メッシュ状の素材で製造されています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = パネル呼び寸法 = 24 x 12 x 2インチ実際の寸法 = 287 x 45 x 592mmISO 16890クラス = ISO-C-85フィルタグレード = G4初期圧力降下 = 90Pa最終圧力損失 = 200Paケースの材質 = 亜鉛メッキスチール実際の深さ = 45mm実際の高さ = 592mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィルタメディア RS PRORS PRO フィルタメディアRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 難適合合成フィルタ RS Pro では、空気のろ過に関するあらゆるニーズに対応する合成紙ロールを発売しています。この熱モブ式不織布、及び一定の HVAC エアフィルタメディアは、 100 % PET ファイバ製で、安全性と信頼性を確保するため難燃性です。メディアフィルタロールは、通過する空気から粒子を除去する際に、標準フィルタの 7 倍以上の効果を発揮する、深く心に留められるように設計されています。 特長と利点 100 % PET ファイバ製で、耐久性と信頼性を保証しています 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 難燃性で製品を安心して使用できます フィルタは、 3M x 2 m のロールで提供されています 必要に応じて適切なサイズに切断できます G3 のフィルタグレードで、としても使用できます プレフィルタ 用途 フィルタロールは、さまざまな家庭、産業、商業環境で使用して、ほこり、花粉、おがくず、その他の歓迎されていない汚染物質などの汚染物質の空気を洗浄するろ過及びプレろ過します。ロールは、目的のサイズに合わせてカットできます 用途に最適で、一般的にはさまざまな場所で使用されます など キッチンフード HVAC システム ろ過前システム スプレーブース 換気ファン パネルフィルタ 一般的なエアコン HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ISO 16890クラス = ISO-C-60フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 20PaRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mm RS PRORS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mmRS PRO
61,980税込68,178
1袋(2個)
5日以内出荷
RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。 特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。 エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = 袋実際の寸法 = 592 x 592 x 292mmメディアエリア = 9.5m2ISO 16890クラス = ISO-1-55ポケットの数 = 4フィルタグレード = F7最大風量 = 2250 m3/hr初期圧力降下 = 92Paケースの材質 = ABSプラスチックメディア材質 = ガラス繊維実際の深さ = 292mm実際の高さ = 592mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 287 x 292mm RS PRORS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 287 x 292mmRS PRO
63,980税込70,378
1袋(2個)
5日以内出荷
RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。 特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。 エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = 袋実際の寸法 = 592 x 287 x 292mmメディアエリア = 9.5m2ISO 16890クラス = ISO-1-80ポケットの数 = 4フィルタグレード = F9最大風量 = 2250 m3/hr初期圧力降下 = 140Paケースの材質 = ABSプラスチックメディア材質 = ガラス繊維実際の深さ = 292mm実際の高さ = 592mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mm RS PRORS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mmRS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。 特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。 エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = 袋実際の寸法 = 592 x 592 x 292mmメディアエリア = 19m2ISO 16890クラス = ISO-1-80ポケットの数 = 4フィルタグレード = F9最大風量 = 4250 m3/hr初期圧力降下 = 140Paケースの材質 = ABSプラスチックメディア材質 = ガラス繊維実際の深さ = 292mm実際の高さ = 592mmRoHS指令(10物質対応)対応
空調フィルター