絞り込み
ブランド
  • ミノル工業
  • モノタロウ(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(515)
  • イチネンTASCO(214)
  • 未来工業(161)
  • エスコ(155)
  • マーベル(56)
  • 大綱(52)
  • ネグロス電工(41)
  • PROMATE(38)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(23)
  • ハウスビーエム(14)
  • 理研製鋼(12)
  • JAPPY(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • テザック(7)
  • プロメイト(7)
  • KLEIN TOOLS(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修スリーブ ミノル工業補修スリーブミノル工業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄)ミノル工業
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!
形状三角形状単線(樹脂製)
よりもどし(電設用スイベル)9.8kN ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)9.8kNミノル工業
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
各種電線ケーブルのネジレ予防に
全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
よりもどし(電設用スイベル) ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)ミノル工業
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から6日以内出荷
各種電線ケーブルのネジレ防止に
先端誘導金具 ミノル工業先端誘導金具ミノル工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用先端誘導金具
連結迎え金具 ミノル工業連結迎え金具ミノル工業
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用連結迎え金具
リードヘッド(補修用) ミノル工業リードヘッド(補修用)ミノル工業
369税込406
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー補修用リードヘッド
リードヘッドコネクター(補修用) ミノル工業リードヘッドコネクター(補修用)ミノル工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター
通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙) ミノル工業通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙)ミノル工業
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
究極のよび線狭い隙間、追加配線に威力を発揮
形状三角形状単線(樹脂製)
小型ロープリール ミノル工業小型ロープリールミノル工業
35,900税込39,490
1台
欠品中
ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!
用途ロープの収納、持運びに寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)6.9能力【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フレーム】480×360×590取扱説明書(0.81MB)
よりもどし(電設用スイベル) ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)ミノル工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
各種電線ケーブルのネジレ防止にJETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業ケーブルグリップ中間(編込)ミノル工業
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ(二重編) ミノル工業ケーブルグリップ(二重編)ミノル工業
9,798税込10,778
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ ミノル工業ケーブルグリップミノル工業
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
変換アダプター ミノル工業変換アダプターミノル工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用ネジ径変換アダプター
ガイドローラー ミノル工業ガイドローラーミノル工業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スーパーイエロー用ガイド口ローラー
台車ドラムコロ ミノル工業台車ドラムコロミノル工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
台車とドラムローラーの兼用タイプ裏返せば台車に早変わり台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
付属品ロープ(Φ8mm×1m)軸径(Φmm)34寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135質量(kg)12.6ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態)車軸径(mm)Φ75ドラム径(mm)Φ600~Φ900破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
通線用ワイヤー(3本撚り線 緑) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 緑)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
摩擦抵抗をさらに低減三角形の頂点ですべるように通線
形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)長さ(m)30使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)線径(mm)Φ5.9
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)ミノル工業
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
腰が強く、通線作業の定番品!細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
小型ロープリール用専用替リール ミノル工業小型ロープリール用専用替リールミノル工業
21,900税込24,090
1台
6日以内出荷
リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール
寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)4
ハンガーけん引ロープ ミノル工業ハンガーけん引ロープミノル工業
48,980税込53,878
1巻
6日以内出荷
低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
スーパーけん引ロープ ミノル工業スーパーけん引ロープミノル工業
159,800税込175,780
1巻
5日以内出荷
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができますワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません引張り疲労に強い耐候性、耐食性が強い電気絶縁性がよい耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
絶縁ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(筒)ミノル工業
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(入替) ミノル工業ケーブルグリップ(入替)ミノル工業
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
絶縁ケーブルグリップ ミノル工業絶縁ケーブルグリップミノル工業
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(編込)ミノル工業
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業ケーブルグリップ中間(筒)ミノル工業
6,798税込7,478
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
下水管洗浄用 ブラシ ミノル工業下水管洗浄用 ブラシミノル工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
適合Φ200用全長(mm)406
下水管洗浄用 ブラシ ミノル工業下水管洗浄用 ブラシミノル工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。
適合Φ150用全長(mm)406
下水管洗浄用 スポンジ ミノル工業下水管洗浄用 スポンジミノル工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。
全長(mm)305
下水管洗浄用 下水管ローラ ミノル工業下水管洗浄用 下水管ローラミノル工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
スーパーイエロー ミノル工業スーパーイエローミノル工業
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
ジョイントスリーブ ミノル工業ジョイントスリーブミノル工業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スーパーイエローのロッドの継ぎ足しに
ガイド口ローラー ミノル工業ガイド口ローラーミノル工業
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用ガイド口ローラー
テトロンロープ(12本打ち) ミノル工業テトロンロープ(12本打ち)ミノル工業
159,800税込175,780
1巻
6日以内出荷
一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
ワイヤーヘッド ミノル工業ワイヤーヘッドミノル工業
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ジョイントラインの先端に取り付けて電線を引き込む。
サイズスルーラインジョイントねじ径M4P0.7
ハンガー誘導金具 ミノル工業ハンガー誘導金具ミノル工業
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
M10のネジ径に取り付けOKらせんハンガー用誘導金具Φ60~Φ75mm対応
材質スチール製質量(g)340ねじ径M10 P1.5長さ(cm)103
検尺機 Φ11-14用 ミノル工業検尺機 Φ11-14用ミノル工業
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
スーパーイエロー用検尺機管路などの長さの測定に
寸法(mm)Φ11・Φ14(リール径Φ1200・Φ1400)用
ロープ用フック ミノル工業ロープ用フックミノル工業
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
SHランナー・バケットランナー・スーパーイエローΦ6.5の先端に取り付けロープを引き込む。
適合Φ8mm迄のロープ寸法(mm)Φ18×43ねじ径M10 P1.5
ガイド口 ミノル工業ガイド口ミノル工業
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
スーパーイエロー用ガイド口
通線工具類