絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼
  • モノタロウ(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(515)
  • イチネンTASCO(214)
  • 未来工業(161)
  • エスコ(156)
  • マーベル(56)
  • 大綱(52)
  • ミノル工業(49)
  • ネグロス電工(41)
  • PROMATE(39)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(24)
  • ハウスビーエム(14)
  • JAPPY(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • テザック(7)
  • プロメイト(7)
  • KLEIN TOOLS(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングストレートドリル 理研製鋼ロングストレートドリル理研製鋼
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼TINコバルトロングストレートドリル理研製鋼
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル理研製鋼
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
航空機用ロングドリル(軽合金用) 理研製鋼航空機用ロングドリル(軽合金用)理研製鋼
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
航空機関連規格に準じて製作しています。
用途用途材質HSS先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
NC用ストレートドリル 理研製鋼NC用ストレートドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
航空機用ロングドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)理研製鋼
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
用途用途材質コバルトハイス全長150先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
コバルトテーパドリル 理研製鋼コバルトテーパドリル理研製鋼
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
大径ストレートロングドリル 理研製鋼大径ストレートロングドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
航空機用スネークドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)理研製鋼
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
TINテーパドリル 理研製鋼TINテーパドリル理研製鋼
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
航空機用スネークドリル(軽合金用) 理研製鋼航空機用スネークドリル(軽合金用)理研製鋼
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
NC用テーパドリル 理研製鋼NC用テーパドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
通線工具類