12ページ目: 通線工具類

通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
1,489件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS呼線 蓄光タイプKLEIN TOOLS
9,298税込10,228
1個
当日出荷
テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。 ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。 チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。
用途通線・配線作業に。トラスコ品番348-3144材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂全長(m)6.1線径(Φmm)3.9外径(Φmm)191
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
絶縁被覆付閉端接続子用圧着工具
適合サイズCE1、CE2、CE5、CE8関連資料(1.04MB)
スイッチボックスソー ダブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスソー ダブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質特殊鋼タイプダブル寸法(mm)95×95×47質量(g)110寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95関連資料(2.06MB)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
119,800税込131,780
1本(15m)
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)長さ15m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)15寸法(mm)75×700×75質量(kg)2.3収納時寸法(cm)70最大径(Φmm)竿:65寸法(Φmm)75竿数26金具フック金具 DBF-Fねじ竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1本(5m)
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(一部FRP製)長さ5m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5寸法(mm)48×48×440収納時寸法(cm)44最大径(Φmm)竿:40寸法(Φmm)48竿数16先端金具・フック金具 DBF-Fねじ竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400タイプ1個口
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)伸長時長さ:3mM5ネジの先端金具取替可能 汎用性UPメーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能軽索引用
寸法(mm)27×27×380長さ(m)伸長時3、収納時0.38径(Φmm)竿:18最大径(Φmm)竿:27竿数12先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HMねじ竿先端:M5 凸ネジ材質本体:ステンレス、グリップ:TPE伸長時寸法(m)3
RG・GL用 アダプター金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)RG・GL用 アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
材質(金具)スチール(快削鋼)関連資料(0.4MB)
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1本(8m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル8mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)8本体寸法(mm)55×550×55本体質量(kg)1.5収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿48/製品55竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.81MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
31,980税込35,178
1本(8m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)8本体寸法(mm)54×550×54本体質量(kg)1.4収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿50/製品54竿数17先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.08MB)取扱説明書(0.15MB)
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1本(4m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル4mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)4本体寸法(mm)37×400×37本体質量(g)480収納時寸法(cm)40最大径(Φmm)竿32/製品37竿数12先端部ライトなし金具フック金具(ミニ)DBF-FM/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
ドラムローラー6 カクタスドラムローラー6カクタス
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番166-3901全長(mm)640質量(kg)34直径(Φmm)350~550最大荷重(kN)600
1900mm 太枝切鋏(絶縁) エスコ1900mm 太枝切鋏(絶縁)エスコ
45,100税込49,610
1本
当日出荷
仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー質量(kg)1.74刃長(mm)60全長(m)1.9切断能力Φ40mmアズワン品番64-7907-17
1.2 -2.2m 絶縁操作棒 エスコ1.2 -2.2m 絶縁操作棒エスコ
31,200税込34,320
1本
当日出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラスアズワン品番64-7907-15
シルバーフィッシャー(プラス)3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)3番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フィッシャー3番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
呼線 KLEIN TOOLS呼線KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
用途配管や電線管を通しての線材の引き込みに
ライングリップ SK11ライングリップSK11
498税込548
1個
当日出荷
滑りやすい呼び線を強力に通線工具用グリップです。ポケットにスッポリと入るスリム形状です。
用途索引補助用グリップ。材質ゴム寸法(直径Φ×厚さ)(mm)75×10
CD管リール DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管リールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
シングルグリップセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
シングルグリップの布ケース付 5 本セット 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付
セット内容DSG-15H×1、DSG-20H×1、DSG-30H×1、DSG-45H×1、DSG-60H×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール長さ(mm)1015幅(mm)650質量(kg/セット)1.8
ジョイント釣り名人(蓄光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,598税込6,158
1個(1m)ほか
4日以内出荷
暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
線径(Φmm)4.5破断荷重(kN)1.4材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
アワフォーム(難燃タイプ) ノズル DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワフォーム(難燃タイプ) ノズルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
399税込439
1個
4日以内出荷
アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FR用ノズル 使いやすいトリガーノズル
材質ノズル:PP
ワイヤーターンテーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
トラスコ品番421-3262質量(kg)7.4直径(Φmm)800高さ(mm)440
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
コブラヘッド小(交換用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッド小(交換用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
コブラヘッドスチール交換用ヘッド
付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25
バンキャビネット(テーブル) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(テーブル)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓! 高さ265mmの引出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現
用途●高さ265mmの引出しタイプ※と並べて、より広いフラットフロアを実現●仕様・サイズ:幅1200×奥行850×高さ265mm・質量19.8kg・天板厚さ:15mm ※高さ265mmタイプ・3列引出し(SCT-F04,SCT-F05,SCT-F06)・ワイド引き出し(SCT-W04,SCT-W05,SCT-W06)・引き出し(SCT-F10,SCT-F11)質量(kg)19.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×850×265天板厚さ(mm)15
ポータブルケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管リール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管リール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
バンキャビネット用仕切板 DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット用仕切板DENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1箱(2枚)
4日以内出荷
バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
材質スチール
ダストカバー用両面テープ 未来工業ダストカバー用両面テープ未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1袋(5枚)
当日出荷
適合ダストカバー用両面テープ(5/袋)
12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約11.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])23(2350)
185-720mmケーブルフック棒 エスコ185-720mmケーブルフック棒エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
材質ステンレス
6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組) エスコ6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
仕様リードヘッド2個付材質FRP(AAS樹脂被膜)
シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途1番竿の交換に材質カーボン
発砲ウレタンガン用クリーナー イチネンTASCO発砲ウレタンガン用クリーナーイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様ガンノズル先端や接続部の洗浄に。 容量…340g TA907BP用クリーナー
発泡ウレタンガン用クリーナー イチネンTASCO発泡ウレタンガン用クリーナーイチネンTASCO
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
仕様ガンノズル先端や接続部の洗浄に。 容量…500g TA907BR-10用クリーナー
土のう袋用スプリングダストバック イチネンTASCO土のう袋用スプリングダストバックイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
仕様土のう袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ250×450mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
電工ポケット(腰袋) イチネンTASCO電工ポケット(腰袋)イチネンTASCO
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
仕様テープ吊り付き 丈夫です。 サイズ…200×220mm 最高級グローブ皮使用 2段腰袋 最大ベルト幅63mm
電工ナイフ イチネンTASCO電工ナイフイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様シャープな切れ味 滑り止め指型クリップ サヤは、取出しに便利なワンタッチロック 剛刃:特殊焼入れにより刃部が折れにくい 全長…225mm 刃長…70mm 質量…240g(サヤ込)、140g(ナイフのみ)
断熱材カッター イチネンTASCO断熱材カッターイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様使い分けのできる3面刃 使い分けのできる3面刃 各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃厚…0.8mm 本体(刃長 170mm)
設備用防錆浸透油 イチネンTASCO設備用防錆浸透油イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。 容量…420mL
食品機械用潤滑剤 イチネンTASCO食品機械用潤滑剤イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様潤滑剤そのものが”食品”である上”衛生管理”された食用油ラインにて生産されています。 NSF-H1、3Hグレード食品機械用オイルスプレー。 容量…420mL
通線工具類