17ページ目: 通線工具類

1,458件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルキャッチャーサオ プロメイトケーブルキャッチャーサオプロメイト
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
No.2グリーン購入法適合
引廻し折込鋸用替刃 イチネンTASCO引廻し折込鋸用替刃イチネンTASCO
799税込879
1個
6日以内出荷
仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm替刃
ピアスネジ(ナベ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ピアスネジ(ナベ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
819税込901
1パック(110個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
厚鋼板用ネジ(ナベ頭)
用途厚鋼板用種別ナベ頭
ピアスネジ(サラ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ピアスネジ(サラ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1パック(80個)ほか
翌々日出荷
用途厚鋼板用種別皿頭
Aトラスタッピング(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Aトラスタッピング(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(25個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用種別トラス頭材質ステンレス製
ジョイント釣り名人用先端金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具(JF-A)を使用することで、フィッシャー(M5凸ネジタイプ)の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることができます。
サンフレキ切断工具 替刃 三桂製作所サンフレキ切断工具 替刃三桂製作所
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
質量(g/個)55適合工具SFTL281
サンフレキROBO切断工具 三桂製作所サンフレキROBO切断工具三桂製作所
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
ケーブル挿入工具 三桂製作所ケーブル挿入工具三桂製作所
649税込714
1個
10日以内出荷
樹脂製でケーブル挿入部が開閉する構造のケーブル挿入工具。使用方法は、挿入工具を開いてケーブルをセットしコルゲートチューブに差し込み、その状態で工具を引けばケーブルを入れることができます。
材質ABS
アダプター金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
1個入適用品番(接続用)・GL(シルバーグラスライン) GLR-0820・GLS-30・RGL-1100SH・RGL-S450CR
材質SUM寸法(mm)16×16×32質量(g)20、個装:20
吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)吊り金車JEFCOM(ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックしますベアリング入ローラー採用最大通過物径:100mmワンタッチ開閉式・開いたところで仮固定できる
材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)関連資料(1.1MB)取扱説明書(1.66MB)
ケーブルローラー(ローラーのみ) JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラー(ローラーのみ)JEFCOM(ジェフコム)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
対応ケーブルローラー・CR-511A・CR-540A
材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114関連資料(1.4MB)
ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260関連資料(1.68MB)取扱説明書(0.42MB)
ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ローラーの高さを二段階に調整できる不使用時、積み重ねて保管できる・最大積段数:5段【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215関連資料(1.4MB)取扱説明書(0.49MB)
絶縁飛来物キャッチャー エスコ絶縁飛来物キャッチャーエスコ
78,900税込86,790
1本
翌日出荷
ケース・ポールバンド付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー口幅(mm)98
絶縁飛来物キャッチャー エスコ絶縁飛来物キャッチャーエスコ
57,000税込62,700
1本
翌日出荷
ケース付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー外径(Φmm)【継管】最小23 、最大26口幅(mm)98継本数(本)2
絶縁操作棒 エスコ絶縁操作棒エスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
耐電圧試験成績表付き。
材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)1.2段数3全長(m)1.5・2.5・3.7外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36材質(柄部)グラスファイバー最高電圧(kV)AC195.5継本数(本)3
プーリンググリップ (ねじ止め式) エスコプーリンググリップ (ねじ止め式)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。
全長(mm)600質量(g)900ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)14.5適合ケーブル(Φmm)~16
プーリンググリップ (中間型) エスコプーリンググリップ (中間型)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌々日出荷
スチール製。ケーブルの中間より引張る事ができます。
メッシュ寸法(mm)203引張強度(kN)1.33ケーブル径(Φmm)16~19
プーリンググリップ (ねじ止め式) エスコプーリンググリップ (ねじ止め式)エスコ
7,870税込8,657
1本
翌日出荷
スチール製。ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用下さい。アイはフレキシブルアイです。中量タイプのケーブルに使用して下さい。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。
全長(mm)270質量(g)500ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)7.7適合ケーブル(Φmm)~16
スーパーけん引ロープ PROMATEスーパーけん引ロープPROMATE
379,800税込417,780
1巻
30日以内出荷
アラミド繊維ロープ優れた耐久性と高強度、摩耗、引張り疲労にも強く電気絶縁性にも優れている。
仕様両端アイ加工
ケーブル入線剤(スルっと178) JAPPYケーブル入線剤(スルっと178)JAPPY
1,498税込1,648
1本
当日出荷
逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用重さで残量が分かる目安付き
成分シリコーンオイル内容量(mL)420
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
31,980税込35,178
1台
当日出荷
自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!くい込まない、もつれない、ネジレない
質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ブレーキ付で回転スピードを自由に調整くい込まない、モツれない、ネジレない
質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
スーパーイエロー ガイド口ローラー マーベルスーパーイエロー ガイド口ローラーマーベル
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
スーパーイエロー 連結迎え金具 マーベルスーパーイエロー 連結迎え金具マーベル
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
スーパーイエロー 先端誘導金具 マーベルスーパーイエロー 先端誘導金具マーベル
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
スーパーイエロー ジョイント スリーブ マーベルスーパーイエロー ジョイント スリーブマーベル
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
ツーフィックス バネ式自在ホルダ用マグネット レストプレックス社 ダイナミックツールツーフィックス バネ式自在ホルダ用マグネット レストプレックス社ダイナミックツール
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
1セット2個入り、利用してツーフィックスを簡単に取り付けられます。
用途ツーフィックスのマグネット取付用。トラスコ品番635-0343径(mm)マグネット:45
あみそ組み器「クッシー」(光型) フィスコインターナショナルあみそ組み器「クッシー」(光型)フィスコインターナショナル
5,498税込6,048
1式
16日以内出荷
多芯・同軸・LANケーブルの順番を簡単固定。再接続がスムーズに行え、光ケーブルにも優しい便利ツールです。
用途ケーブル数、16本対応、番号付き溝で多芯線やLAN、同軸ケーブルの接続順を一目で整列・固定できます。寸法:幅30mm×高さ35mm×長さ175mm重量 45g以下
クリート(10個入り) フィスコインターナショナルクリート(10個入り)フィスコインターナショナル
20,980税込23,078
1式
16日以内出荷
金属を一切使用せず、閂(かんぬき)縛り、南京縛り、万力縛りトラック縛りと呼ばれているロープワークを簡単に締められる樹脂製ツール
用途【用途】電線等の仮吊り・くせとり、ワゴン車など荷台の荷の固定棒状長尺物の結束搬入直後の仮置き装置固定等寸法:140mm×52mm×28mm
カギ棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所)カギ棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)
179税込197
1個
20日以内出荷
トラスコ品番341-1320
L棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所)L棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)
179税込197
1個
20日以内出荷
トラスコ品番341-1338
メッセンジャー 共立電機メッセンジャー共立電機
1,398税込1,538
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質
鋼 メッセンジャー 共立電機鋼 メッセンジャー共立電機
1,498税込1,648
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質
Dポール フラットタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール フラットタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用) Panasonic(パナソニック)Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を屋外コンセントからELSEEV hekia S に交換する場合にご使用いただけます。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4シルバーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
通線工具類