19ページ目: 通線工具類

1,458件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型CD管リール ミノル工業大型CD管リールミノル工業
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
SHランナー ミノル工業SHランナーミノル工業
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮フラット面採用で直進性抜群
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製質量(kg)9長さ(m)70ねじ径M10 P1.5線径(mm)5×8リール径(Φmm)680
電線リール ブレーキ付 ミノル工業電線リール ブレーキ付ミノル工業
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480
台車ドラムコロ ミノル工業台車ドラムコロミノル工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
台車とドラムローラーの兼用タイプ裏返せば台車に早変わり台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
付属品ロープ(Φ8mm×1m)軸径(Φmm)34寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135質量(kg)12.6ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態)車軸径(mm)Φ75ドラム径(mm)Φ600~Φ900破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
短絡防止に!!【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)ミノル工業
8,098税込8,908
1本
6日以内出荷
入線作業の能率がさらにUP?メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります入線作業時間が大幅に節約されます
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)長さ(m)30線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
通線用ワイヤー(3本撚り線 青) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 青)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)線径(mm)Φ5.4
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)ミノル工業
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
直進やカーブも難なくクリア樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易ですガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
ゴールドカーボンキャッチャー ミノル工業ゴールドカーボンキャッチャーミノル工業
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。
仕様先端フックライトなし収納時寸法(cm)53
ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)
31,980税込35,178
1巻(50m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)柔軟で作業性に優れる両アイ加工付
関連資料(1.65MB)
小判穴ホルソー2ケ用穴あけゲージ 未来工業小判穴ホルソー2ケ用穴あけゲージ未来工業
449税込494
1枚
当日出荷
小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付) 未来工業小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カバー:スモークブラウン
SBホルソー用センター出しゲージ 未来工業SBホルソー用センター出しゲージ未来工業
449税込494
1枚
当日出荷
透明
するっとカッター用替刃 未来工業するっとカッター用替刃未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合するっとカッター用刃:シルバー
アンカーボルト打込み工具 ネグロス電工アンカーボルト打込み工具ネグロス電工
6,398税込7,038
1個
15日以内出荷
お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
適合(アンカーボルト):あと施工金属拡張、アンカーボルト(おねじ形)質量(g)210ΦA12表面処理無電解ニッケルめっきULL
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)0.73長さ(m)10破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX70m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 8mmX70m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)4.5長さ(m)70破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX100m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 8mmX100m大綱
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)5長さ(m)100破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX60m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 8mmX60m大綱
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)3長さ(m)60破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX200m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 8mmX200m大綱
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)10長さ(m)200破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX200m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 12mmX200m大綱
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)20.6長さ(m)200破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX70m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 12mmX70m大綱
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)7.21長さ(m)70破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX50m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 12mmX50m大綱
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)5.15長さ(m)50破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX30m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 8mmX30m大綱
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)1.5長さ(m)30破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX200m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 10mmX200m大綱
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)14.6長さ(m)200破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 10mmX70m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 10mmX70m大綱
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)5.11長さ(m)70破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX20m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 12mmX20m大綱
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)2.06長さ(m)20破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX50m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 10mmX50m大綱
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)3.65長さ(m)50破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX50m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 12mmX50m大綱
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)5.15長さ(m)50破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX70m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 8mmX70m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)4.5長さ(m)70破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX10m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 12mmX10m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)1.03長さ(m)10破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX10m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 8mmX10m大綱
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)0.5長さ(m)10破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX20m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 8mmX20m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)1長さ(m)20破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX20m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 10mmX20m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)1.46長さ(m)20破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 10mmX20m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 10mmX20m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)1.46長さ(m)20破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX100m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 12mmX100m大綱
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)10.3長さ(m)100破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX30m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 8mmX30m大綱
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)1.5長さ(m)30破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX60m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 12mmX60m大綱
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)6.18長さ(m)60破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 10mmX50m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 10mmX50m大綱
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)3.65長さ(m)50破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX30m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 12mmX30m大綱
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)3.09長さ(m)30破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
通線工具類