2ページ目: 通線工具類

1,458件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルネジ(シンワッシャー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(110本)
当日出荷
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
Vターンテーブル PROMATEVターンテーブルPROMATE(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
ケーブルキャッチャー用1番竿 PROMATEケーブルキャッチャー用1番竿PROMATE(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途フィッシャー1番竿の交換用
通線ワイヤー 6.5mm モノタロウ通線ワイヤー 6.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。長さ(m)30線径(Φmm)6.5材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)黄/黒耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
フラットスチール釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットスチール釣り名人DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
シルバーフィッシャー 2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 2番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
スーパーイエロー(リール付) PROMATEスーパーイエロー(リール付)PROMATE(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
デンサンウェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサンウェットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(0.5L)ほか
当日出荷
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スチールワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型材質(本体)
シルバーフィッシャー1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
フィッシャー 1番竿の交換に。
材質カーボン
電工グローブ(スマホ対応) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(スマホ対応)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。 手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。 表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。 手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。 抜群のグリップ力です。洗濯OK。
用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ材質手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル
フラットオレンジライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットオレンジラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(15m)ほか
当日出荷
フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
ジョイント釣り名人Jr. DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)オレンジ
バイメタルホルソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
パーツケース イチネンTASCOパーツケースイチネンTASCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
切粉カップ 未来工業切粉カップ未来工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
適合最大径140mm迄のホルソー
デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ 未来工業デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ未来工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)刃長(mm)88
通線収納ケース(特殊樹脂製) マーベル通線収納ケース(特殊樹脂製)マーベル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
収納おまかせで作業時間を省力化。
用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。材質特殊樹脂製
フレキッス 特 HP-50(MAX社製) MAX(マックス)[事務用品・工具]フレキッス 特 HP-50(MAX社製)MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
保温フレキシブルダクト端末加工用ホッチキスです。 口元が18mmの為、保温フレキシブルダクトの端面にスムーズに入ります。
幅(mm)(握り幅)95全長(mm)195ステープル幅(mm)18
断熱材打ち抜き具 未来工業断熱材打ち抜き具未来工業
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
ブラックエース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックエースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌日出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱林業用エースライン SUHD-026B東京製綱
45,980税込50,578
1巻
3日以内出荷から7日以内出荷
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
ケーブルフック棒 ロング 土牛ケーブルフック棒 ロング土牛(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
サンアコブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)サンアコブDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1本(420mL)
当日出荷
耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。ブラック表面乾燥時間(min)(普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30塗り面積(3回塗り)(m2)0.5~0.7
ビニテホルダー 未来工業ビニテホルダー未来工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ビニルテープを作業用ベルト等に吊り下げるホルダーです。片手で簡単にビニルテープの取り外し、取り付けができます。 ※作業用のベルトや安全帯のD環等に取り付けます。
適合ビニルテープ等(3個迄
電工手袋 DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工手袋DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
メッシュ仕様で通気性に優れ、むれない甲メリタイプの作業用手袋。 摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革) 薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感。
材質手の平部 豚革・手の甲部 ナイロン・ポリエステル
フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フィッシャーの先端に取り付けて使用する金具M5凹ネジタイプ
用途カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用フック金具寸法(mm)29×78
Jetラインタイガー マーベルJetラインタイガーマーベル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業線径(Φmm)6.2破断荷重(kN)7.4使用安全耐荷重(kN)3.4
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
スベリーダー(スベリ粉) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スベリーダー(スベリ粉)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500g)ほか
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
電線するスル オブチ電機製作所電線するスルオブチ電機製作所
27,980税込30,778
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)5収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内最大積載段数2使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10RoHS指令(10物質対応)対応
デンコーマック(電工ナイフ) 未来工業デンコーマック(電工ナイフ)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
刃長が短く、使い易いサイズです。 折れにくい鋼を使用しています。 刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
全長(mm)215刃長(mm)78
スネークラインS マーベルスネークラインSマーベル(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5グリーン+オレンジ使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
アワフォーム(難燃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワフォーム(難燃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(500mL)
当日出荷
発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム 断熱・隙間充墳・充填固定・接着密封・遮音等 ノンフロン 硬化後の切断が可能
仕様【難 燃 性】DIN4102 ClassB B1使用方法缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く主成分ポリメチレンポリフェニルイソシアネート(改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。)保管温度(℃)5~25(正立保存厳守・横置厳禁)硬化時間表面硬化 約10分/内部硬化 約20分/ 完全硬化5~8時間(目安、条件により異なる)使用期限12か月 (保管状態・使用方法により異なります)
シルバーフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
クランプチューブ用装着工具 未来工業クランプチューブ用装着工具未来工業
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合管クランプチューブパックンフレキ
ロープリール(タテ型リール) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール(タテ型リール)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1パックほか
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
先端金具(ジョイント釣り名人シリーズ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端金具(ジョイント釣り名人シリーズ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
通線工具類