21ページ目: 通線工具類

通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
1,484件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TINテーパドリル 理研製鋼TINテーパドリル理研製鋼
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
NC用テーパドリル 理研製鋼NC用テーパドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
コンパクトSUSキャッチャー マーベルコンパクトSUSキャッチャーマーベル
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365シルバー質量(g)180組本数9本
ダイナミクスUS-12ロープ テザックダイナミクスUS-12ロープテザック
2,198,000税込2,417,800
1巻
5日以内出荷
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途タグライン曳航索など材質高強度繊維イザナス備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
ダイナミクスUS-12ロープ テザックダイナミクスUS-12ロープテザック
329,800税込362,780
1巻
5日以内出荷
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途水産用材質高強度繊維イザナス備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
テトロンクラッドロープ テザックテトロンクラッドロープテザック
649,800税込714,780
1巻
5日以内出荷
樹脂被覆したテトロンストランドを八つ打ちで撚り合わせたロープです。重量が軽く取り扱いがしやすいです。
用途陸上用材質テトロン構造八つ打ち
テトロンダブルクラッドロープ テザックテトロンダブルクラッドロープテザック
749,800税込824,780
1巻
5日以内出荷
テトロンクラッドロープをさらにテトロン繊維でブレードしたロープです。重量が軽く、耐候性に優れます。
用途陸上用
テトロン12ロープ テザックテトロン12ロープテザック
46,980税込51,678
1巻
5日以内出荷
テトロン(ポリエステル)製の12打ロープです。架線工事のかよいロープに最適です。
用途電設工事など備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
ダイナミクスUJロープ テザックダイナミクスUJロープテザック
1,798,000税込1,977,800
1巻
5日以内出荷
ダイナミクスUL-12ロープの外層にブレードを施した、耐摩耗性、耐切創性、耐候性に優れたロープです。
用途係留索など材質高強度繊維イザナス備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
ダイナミクスUL-12ロープ テザックダイナミクスUL-12ロープテザック
1,198,000税込1,317,800
1巻
5日以内出荷
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。重量が軽く作業性に優れるため、急峻な山間部の集材作業で広く使用されます。
用途山間部の集材作業用、陸上用、係留索材質高強度繊維イザナス備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
199,800税込219,780
1本(25m)
3日以内出荷
シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!カーボン製(手元竿のみFRP製)ジェフコムフィッシャーで最長の25m!引掛けやすい先端機構割れない尻金・金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)4.45長さ(m)伸長時:25先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:101本体寸法(mm)83×1010×83最大径(Φmm)竿:74、製品:83竿数29関連資料(2.95MB)取扱説明書(0.15MB)
[EA597BL用] ワイヤーヘッド エスコ[EA597BL用] ワイヤーヘッドエスコ
1,150税込1,265
1個(1個)
翌日出荷
ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。
ねじ径(接続)M4 P0.7線径(Φmm)(適応)4.5
超硬ホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)Φ6.5mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質全長(mm)85有効長(mm)10関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
超硬ホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質全長(mm)85有効長(mm)10関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
超硬ホールソーセット(スチールケース入) DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソーセット(スチールケース入)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業にセット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール寸法(mm)290×125×60全長(mm)85質量(kg)1.8有効長(mm)10関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
センタードリル(交換部品) DENSAN(デンサン/ジェフコム)センタードリル(交換部品)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
用途超硬ホールソー用センタードリル適合ホールソー:15~50mm材質寸法(mm)5.7×5.7×51.5質量(g)8.5関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
冷媒充填用 スマートバルブ エスコ冷媒充填用 スマートバルブエスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
ルータービット エスコルータービットエスコ
2,020税込2,222
1本(1個)
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット エスコルータービットエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)3.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:3.2 加工長さ:1.0
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
FRP通線ロッド エスコFRP通線ロッドエスコ
32,000税込35,200
1巻
翌日出荷
細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
FRP通線ロッド エスコFRP通線ロッドエスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
綱引きロープ巻取器AR2 トーエイライト綱引きロープ巻取器AR2トーエイライト
59,980税込65,978
1台
24日以内出荷
23cmノーパンクタイヤ使用のベーシックモデル
仕様ノーパンクタイヤ23cm材質スチール27.2mm質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×79×76
綱引きロープ巻取器MT13 トーエイライト綱引きロープ巻取器MT13トーエイライト
69,980税込76,978
1台
24日以内出荷
4輪クイックターン式で移動・方向転換が自由自在
材質スチール34mm質量(kg)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×90×97
綱引きロープ巻取器 トーエイライト綱引きロープ巻取器トーエイライト
49,980税込54,978
1台
19日以内出荷
組立不要の綱引きロープ巻取器
仕様タイヤ18.5cm材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×76×82
綱引きロープ巻取器MT2 トーエイライト綱引きロープ巻取器MT2トーエイライト
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
移動しやすい大型25cmノーパンクタイヤ仕様
材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×80×84
電線ドラム L4-6 Ver..23 サンコー(三甲)電線ドラム L4-6 Ver..23サンコー(三甲)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
材質PP+金属ボルト長辺(mm)(内寸)350、(外寸)760リール外径(mm)760外寸法・高さ(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応
電線ドラム L8-6 Ver.23 サンコー(三甲)電線ドラム L8-6 Ver.23サンコー(三甲)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
材質PP+金属ボルト長辺(mm)(内寸)600、(外寸)1150リール外径(mm)1150外寸法・高さ(mm)640RoHS指令(10物質対応)対応
電線ドラム L6-6 Ver.23 サンコー(三甲)電線ドラム L6-6 Ver.23サンコー(三甲)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
材質PP+金属ボルト長辺(mm)(内寸)450、(外寸)970リール外径(mm)970外寸法・高さ(mm)540RoHS指令(10物質対応)対応
スベールL-1 タセトスベールL-1タセト
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97形状液状(油性系)容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃
スベールL タセトスベールLタセト
36,980税込40,678
1缶
4日以内出荷
1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
通線用より戻し 本体ネジ DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し 本体ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しに適用
材質スチール質量(g)27本体寸法(mm)12×34×12適合品番DK-20K関連資料(1.77MB)
通線用より戻し シャックル DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し シャックルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール関連資料(1.77MB)
通線用より戻し シャックル DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し シャックルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,388税込4,827
1個
3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
材質スチール質量(g)60本体寸法(mm)34×54×23適合品番DK-20K関連資料(1.77MB)
プラケーブルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラケーブルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
アイとソックスがポリエステル製 ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量 ダブルグリップで強度確保
材質(アイ):ポリエステル・熱収縮チューブ、(スリーブ):アルミ、(ソックス):ポリエステル関連資料(0.69MB)取扱説明書(0.67MB)
先端誘導具(イージージョイント用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(イージージョイント用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
差し込むだけで接続できる先端誘導具先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる
用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する材質POM/スチール質量(g)4.5本体寸法(mm)9.9×9.9×25関連資料(0.33MB)
フック金具(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)16×72×29本体質量(g)16関連資料(0.3MB)
イージージョイント金具(メスアダプター) DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージージョイント金具(メスアダプター)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ
用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)8×24×8本体質量(g)4適合ねじM5関連資料(0.3MB)
通線工具類