24ページ目: 通線工具類

通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
1,489件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1本(10m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿54/製品60竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1本(7m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)50×550×50本体質量(kg)1.105収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿44/製品50竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1本(6m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)6本体寸法(mm)42.3×550×42.3本体質量(g)765収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿39/製品42竿数13先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用) エスコナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)エスコ
13,200税込14,520
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
フィッシュテープ(ファイバーグラス製) エスコフィッシュテープ(ファイバーグラス製)エスコ
42,600税込46,860
1巻
8日以内出荷
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラスアズワン品番65-2153-08
フィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製) エスコフィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製)エスコ
51,400税込56,540
1台
8日以内出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具 「樹脂製」電線管の埋設位置検出 探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mmアズワン品番65-2153-07
ケーブルフック棒 エスコケーブルフック棒エスコ
6,770税込7,447
1本
翌日出荷
仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180アズワン品番65-2153-06
シングルグリップセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
シングルグリップの布ケース付 3本セット。 くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利。 小物入れ用ポケット付。 帆布製収納ケース付。
セット内容DSG-20H ×1・DSG-30H ×1・DSG-45H ×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチールタイプスタンダード
ドラムローラー15 カクタスドラムローラー15カクタス
189,800税込208,780
1台(2台)
翌々日出荷
トラスコ品番166-3912全長(mm)1150質量(kg)50直径(Φmm)500~1200最大荷重(kN)1500
1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄) エスコ1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)エスコ
49,100税込54,010
1本
当日出荷
仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー質量(kg)1.47段数3段刃長(mm)390管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6アズワン品番64-7907-16ポール長(mm)1.58~4.14
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個(7m)
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(一部FRP製)長さ7m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) マーベル窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)マーベル
4,798税込5,278
1本
当日出荷
窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。 切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)シャンク径(mm)対辺6.35表面処理窒化チタンアルミコーティング仕様スパイラル有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)
スーパーラインロープUD 高木綱業スーパーラインロープUD高木綱業
469税込516
1本(1m)
翌々日出荷から6日以内出荷
水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。 高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。 優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。 ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。
用途電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。 各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工ダークグリーン長さ(m)1包装形態バンド掛巻
超強力チューブカッタ替刃 A-Gas Japan(旧:FUSO)超強力チューブカッタ替刃A-Gas Japan(旧:FUSO)
719税込791
1枚
4日以内出荷
FS-501BB用替刃(入数…1枚)
枝打はさみ エスコ枝打はさみエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
全長(mm)380質量(g)660切断能力直径2.5cmまでの生木の切断可能ロープ長さ(m)6アズワン品番64-7907-14
65x200mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) エスコ65x200mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1台
翌日出荷
寸法(mm)262(W)×320(D)×158(H)m質量(kg)3.6ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-04
40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) エスコ40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)エスコ
11,400税込12,540
1台
翌日出荷
寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)質量(kg)1.8ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-03
40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)エスコ
13,500税込14,850
1台
翌日出荷
寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)質量(kg)1.9ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-02適合ケーブル(Φmm)85以下
65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)エスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-01適合ケーブル(Φmm)100以下
220x115x298mm 3連吊車 エスコ220x115x298mm 3連吊車エスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:約Φ19mm質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×115×298ローラー(W×Φmm)60×60適合ケーブル外径(Φmm)60アズワン品番64-7903-99安全最大荷重(kN)1.96
Φ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
15,700税込17,270
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×50mアズワン品番64-7902-79
Φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×30mアズワン品番64-7902-78
Φ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
8,630税込9,493
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×20mアズワン品番64-7902-77
Φ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
12,600税込13,860
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×50mアズワン品番64-7902-76
Φ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
9,210税込10,131
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×30mアズワン品番64-7902-75
Φ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
6,830税込7,513
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×20mアズワン品番64-7902-74
Φ4mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ4mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
11,200税込12,320
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ4×50mアズワン品番64-7902-73
Φ4mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ4mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
8,440税込9,284
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ4×30mアズワン品番64-7902-72
Φ4mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ4mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
6,320税込6,952
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ4×20mアズワン品番64-7902-71
240-1200mm ケーブルフック棒 エスコ240-1200mm ケーブルフック棒エスコ
4,810税込5,291
1本
翌日出荷
材質ステンレス質量(g)90フック口開き(mm)15収納時寸法(mm)240アズワン品番64-7880-08伸長(mm)1200(8段)
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ エスコ3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープエスコ
6,130税込6,743
1本
翌日出荷
仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル質量(g)254アズワン品番64-7879-94使用荷重(N)686(70kgf)
330x82mm ケーブルガイド エスコ330x82mm ケーブルガイドエスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン寸法(mm)82(W)×330(L)
76.2~ 152mm 管用 ケーブルプロテクター エスコ76.2~ 152mm 管用 ケーブルプロテクターエスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン適合ケーブル(Φmm)76.2~152
50.8~63.5mm 管用 ケーブルプロテクター エスコ50.8~63.5mm 管用 ケーブルプロテクターエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン適合ケーブル(Φmm)50.8~63.5
148x104x298mm 吊 車(100mm以下用) エスコ148x104x298mm 吊 車(100mm以下用)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×104×298アズワン品番65-2159-39適合ケーブル(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) エスコ136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用)エスコ
9,010税込9,911
1個
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226アズワン品番65-2159-38適合ケーブル(Φmm)85安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用) エスコ104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220アズワン品番65-2158-77適合ケーブル(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
16mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ16mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
36,000税込39,600
1巻
翌日出荷
材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約9.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
14mmx100m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ14mmx100m テトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
55,200税込60,720
1巻
翌日出荷
材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約14.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×100破断荷重(kN[kgf])30.5(3110kgf)
0.33-3.3m フィッシュスティック(継ぎ足し型) エスコ0.33-3.3m フィッシュスティック(継ぎ足し型)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
最短長0.3mタイプで携帯性に優れます
材質ファイバークロスサイズ0.3~3.3mフック口開き(mm)10本体径(mm)5アズワン品番64-2234-50
通線工具類