32ページ目: 通線工具類

通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
1,489件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USメット堕落用スチロール 未来工業USメット堕落用スチロール未来工業
679税込747
1個
翌々日出荷
オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。 内装の取り付けが簡単に素早くできます。 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。 ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V) 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類墜落用スチロール
USメット堕落用スチロール用 未来工業USメット堕落用スチロール用未来工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。 内装の取り付けが簡単に素早くできます。 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。 ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V) 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類墜落・飛来落下・耐電用(墜落用スチロール入り)
インサートハンマー 未来工業インサートハンマー未来工業
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
高級ドライバー 未来工業高級ドライバー未来工業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
強力ビット使用!タッピングビス等のネジ込みに最適です。 もちろんグリップは手にピッタリフィットする使い易い、ゴム製グリップです。 従来品同様、グリップ本体はプラスチック製です。 (グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)
グリップ径(Φmm)43
電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)未来工業
559税込615
1本
翌々日出荷
ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
FEPリール 未来工業FEPリール未来工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。 アームの長さは、2段階に調整できます。 コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。
適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF質量(kg)40
デッキドリルビット 未来工業デッキドリルビット未来工業
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
デッキプレートへの穴あけ(Φ13mm)にご使用ください。 シャンク径Φ9.5mmですから、小型電動ドリルでOK! シャンクはスリップを防止するV溝付です。 電動ドリルのチャック爪を保護する、保護リング付です。
適合ドリル径(Φ13mm)、シャンク径(Φ9.5mm)、全長(120mm)、刃長(65mm)
ダストーカバー(フリーホルソー用) 未来工業ダストーカバー(フリーホルソー用)未来工業
789税込868
1個
翌々日出荷
フリーホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。
SBホルソーハードケースのみ 未来工業SBホルソーハードケースのみ未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容ハードケースのみ
リブだけOK(Mバー用リブカッター) 未来工業リブだけOK(Mバー用リブカッター)未来工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。 コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
軽天スタッドパンチセット(天井下地部材穴あけ工具) 未来工業軽天スタッドパンチセット(天井下地部材穴あけ工具)未来工業
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容パンチ受け、パンチ
軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具) 未来工業軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具)未来工業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)開口寸法(mm)Φ31適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
スッキリラインカッター 未来工業スッキリラインカッター未来工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ラチェット式でラクラク切断できるスッキリラインE専用のカッターです。 スッキリラインEのカバーとベースが同時に切断できます。 片手でワンタッチ開口。
適合スッキリラインE(GK-70E・80E型)全長(mm)308質量(g)693
ハンディーFカッター28本体のみ 未来工業ハンディーFカッター28本体のみ未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類本体のみ
ハンディーFカッター28替刃 未来工業ハンディーFカッター28替刃未来工業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類替刃
キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース無 未来工業キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース無未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等種類ケース無
キリマワシケース無 未来工業キリマワシケース無未来工業
2,698税込2,968
1個
予約販売
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
デンコーマックカッター替刃 未来工業デンコーマックカッター替刃未来工業(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
厚さ(mm)0.65
デンコーマックWT 未来工業デンコーマックWT未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
デンコーマックWTケース(たて2連) 未来工業デンコーマックWTケース(たて2連)未来工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
適合ケースのみ
厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1パック(34個)ほか
3日以内出荷
H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! ステンレスタイプ 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
適合板厚(mm)2.3~9.0
厚鉄板用ネジ DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鉄板用ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1パック(68個)
3日以内出荷
H鋼も厚鉄板も下穴不要! 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)適合板厚(mm)2.3~9.0
厚鉄板用ネジ(ビット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鉄板用ネジ(ビット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(70個)ほか
3日以内出荷
H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)適合板厚(mm)2.3~9.0
替金型(MAKMOL用) ネグロス電工替金型(MAKMOL用)ネグロス電工
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
替金型(MAKKM用) ネグロス電工替金型(MAKKM用)ネグロス電工
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
替刃(MAKHPCN用) ネグロス電工替刃(MAKHPCN用)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(2個)
16日以内出荷
パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
ラチェットパイプカッター ネグロス電工ラチェットパイプカッターネグロス電工
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
全長(mm)240質量(kg)0.96適合サイズ(mm)外径15.88~35適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
替金型(MAKDN用) ネグロス電工替金型(MAKDN用)ネグロス電工
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
替刃(MAKCK32・MAKCK用) ネグロス電工替刃(MAKCK32・MAKCK用)ネグロス電工
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
替刃(CSVVF2用) ネグロス電工替刃(CSVVF2用)ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
システムキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム)システムキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓! 車内を整理しやすい1段引き出し+2段棚 3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる。(奥行780mmタイプのみ・取り付け穴の加工が必要) 左右兼用。左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能!使用状況の変化に対応できる。
仕様仕切板間/48mm付属品仕切板(引出し用)×2枚、仕切板(コの字型)×2枚質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×560引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×655×175耐荷重(kN)引出し/0.39(40kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)/50
ケーブル巻取り機 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機DENSAN(デンサン/ジェフコム)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
充電バイメタルホールソーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
使用頻度の高い、5サイズセット。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
六角ビットジョインター DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角ビットジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
簡単着脱できるジョインター! 両サイド使えるので迷わず作業効率アップ。 本体をもったままで簡単に取付け取外しができる。 片手でOK!ワンタッチ装着。 ソフト樹脂付。 超軽量型。
電工プロカッター替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロカッター替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
519税込571
1個(10枚)
5日以内出荷から10日以内出荷
電工プロカッター用替刃。
材質合金工具鋼刃厚(mm)0.5
斜ニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)斜ニッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ストリップ用穴なしタイプ。 刃にストリップ用の穴がないので、電線の切り残りがない。
全長(mm)150質量(g)135
ストロングツールケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングツールケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。 用途に合わせて移動できる仕切板付。 収納物を守る鍵付。
材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
防錆潤滑スプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)防錆潤滑スプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
779税込857
1本(100mL)
5日以内出荷
手のひらサイズの、携帯しやすい防錆潤滑小型スプレー。 錆ついた金属部に浸透し、防錆、防湿効果を発揮し、潤滑力を持たせる。 ロングノズル・液状タイプ。 ロングノズル仕様。
用途鉄、アルミ、真鍮などの防錆。 ボルト、ナットのネジのゆるめ。 可動部の潤滑。寸法(Φ×mm)40×145
電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工バケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い。 ロープは丈夫なポリエステル製。 ボディは厚手の帆布を採用。 引っ掛けに便利なS環フック付。
質量(g)650寸法(Φ×高さH)(mm)270×330
通線工具類