4ページ目: 通線工具類

1,458件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売り交換式ヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)別売り交換式ヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応 ワイヤーはサビにくいステンレス製
CD管カッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管カッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1セット(6枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
シルバーフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 3番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープPortable Winch(ポータブルウィンチ)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
中ぐりドリルソー イチネンTASCO中ぐりドリルソーイチネンTASCO
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ストロングバケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールドバケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる
耐荷重N(kgf)686(70)(静荷重にて)
ハンマーカッター 未来工業ハンマーカッター未来工業(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
ジョイント釣り名人Jr DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人JrDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。ロッド長さ(m)1セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個オレンジロッド径(Φmm)4被覆なし
アダプター金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
699税込769
1個
当日出荷
釣り名人シリーズにクリーニングブラシを装着可能にするアダプター金具釣り名人凸ネジ側に装着して、クリーニングブラシ(CB-~シリーズ)を装着可能にします
長さ(mm)30最大径(Φmm)7
ポケットフィッシャー 先端金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー 先端金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)引きにも押しにも使える先端金具
仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち) PROMATE電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち)PROMATE
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
ハンズプーラー ミニタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンズプーラー ミニタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
プラスチック呼び線の索引をサポートする あらゆるプラスチック呼線が4Φ~8mm位まで楽々索引できる 滑りにくい天然高品質ゴムを採用 握りやすい大きなグリップでしっかり把握 理論力学によるフィットパワーで強力把持 1人で3人力、3分の1に人手を省く。
全長(mm)90質量(g)110仕様ミニタイプトラスコ品番321-8091
E-4864用 2番竿 プロメイトE-4864用 2番竿プロメイト
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
軽量コンパクトサイズ 配線工事の腰巾着!
質量(g)205最大径(Φmm)【さお】23.5伸長時寸法(m)3.4収納時寸法(cm)35
ケーブル通線用潤滑剤 コーニングケーブル通線用潤滑剤コーニング
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。トラスコ品番385-7921グリップ/赤容量(L)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1セット(1m×5本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)関連資料(1.76MB)取扱説明書(0.23MB)
ケーブルリール サンワサプライケーブルリールサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。 380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。 ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。 ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300mブラック材質(本体)PC、PE質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488ドラム径(mm)380
ワイヤークリップ 未来工業ワイヤークリップ未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
ステンワイヤー 未来工業ステンワイヤー未来工業
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
木工ドリル(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)仕様S幅:6.35mm
曲がりハードル DENSAN(デンサン/ジェフコム)曲がりハードルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ケーブルフィッシャーをくるくる回せば、先端を支点にして左右に移動可能!天井裏の障害物の乗り越えが可能!ネジ式で、どのケーブルフィッシャーでも着脱自在!
用途カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジ専用幅(mm)15
マルチケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し直径(Φmm)460質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
電動ウインチ用ロープ ナイロン PROMATE電動ウインチ用ロープ ナイロンPROMATE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から3日以内出荷
最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
ケーブルパック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルパックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406質量(kg)0.9高さ(mm)95
ライトSグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトSグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番 アックスブレーン空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番アックスブレーン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(420mL)
当日出荷
空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明使用温度範囲(℃)40以下定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
するっとカッター 未来工業するっとカッター未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
スーパースリムフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパースリムフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個(8m)
当日出荷
極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
用途天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽索引用長さ8m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属製夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
コブラヘッドスチール(角度調整式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール(角度調整式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途天井裏の通線作業材質スチールケース外径(Φmm)390適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
パーツケース イチネンTASCOパーツケースイチネンTASCO
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリコーン滑走剤 イチネンTASCOシリコーン滑走剤イチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
ガラ袋用スプリングダストバック イチネンTASCOガラ袋用スプリングダストバックイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様ガラ袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 持ち運びに便利な肩ひも付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ350×650mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
腰袋用樹脂ケース(ケースイン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用樹脂ケース(ケースイン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐久性にすぐれた樹脂ケース。 腰袋と組み合わせて便利に使えます。
適合ND-860、ND-864、ND-864F、JND-860W、JND-864W、ND-80HG-SR、ND-833HG-SR質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×85×203
LEDライト付フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライト付フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)
セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具質量(g)40(電池含まず)電池単4アルカリ電池×1本
950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式) エスコ950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)エスコ
26,700税込29,370
1個
欠品中
エスコ品番EA632AE-2耐荷重(kg)300
電工ドライバー(落下防止機能付) 未来工業電工ドライバー(落下防止機能付)未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
トリッパー・IV(IV線皮むき器) 未来工業トリッパー・IV(IV線皮むき器)未来工業(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
モールダクト用マルチカッター 未来工業モールダクト用マルチカッター未来工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
マグネットリストバンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットリストバンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。 ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。 マジックテープで着脱簡単。 ネオジム磁石入。
質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×10×135(本体部)
打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットにドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
通線工具類