5ページ目: 通線工具類

1,458件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグリップ<デラックスタイプ> マーベルケーブルグリップ<デラックスタイプ>マーベル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサン Vマワール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
リールパック(センターロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)リールパック(センターロール用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる 電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
サオNO.1 プロメイトサオNO.1プロメイト
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
通線・入線工具ケーブルキャッチャーカーボン製は、たわみが少なく軽いので目標物を確実にキャッチ!
シルバーフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
クラス最高性能フィッシャー! フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。 カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
カスタムスタイル プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム)カスタムスタイル プロリュックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
大容量:40Lメイン収納は出し入れしやすい幅広オープン・ノートPCや書類収納にオススメのサブポケット(1箇所)・ペンホルダー(2箇所)側面部にCORDURA®; 生地採用※CORDURA®; は、インビスタ社のファブリックに対する登録商標です。トップ収納・10.2 インチのタブレットやPC、 スマホ、筆記具などよく使うものにオススメメッシュポケット・ペットボトルの収納や、 通気性に優れているので、汗をかいた手袋、 ぬれたタオルの収納にもオススメシューズポケット・底面にシューズを収納可能 メインの収納と分かれているので 汚れを気にせず収納できますサイドポケット・フィッシャー等、長物の収納にオススメカラビナの装着に便利なフック3個付属
材質【本体生地】ポリエステル(側面)・ポリ塩化ビニル(正面)【樹脂】ポリアセタール【ボタン】ニッケル質量(kg)1.94本体寸法(mm)400×280×510関連資料(1.63MB)
ジョイント釣り名人ケース用キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ケース用キャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
329税込362
1袋(2個)
3日以内出荷
材質PVC
リーダーケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途プラスチック呼線等の収納に材質PVC色(本体)関連資料(2.85MB) (2.22MB)
シルバーフィッシャー用 5番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー用 5番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途フィッシャー5番竿の交換に材質カーボン質量(g)8関連資料(0.5MB)取扱説明書(0.39MB)
ビット交換式ドリルチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビット交換式ドリルチャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13関連資料(0.72MB)
ケーブルドラムローラー サンワサプライケーブルドラムローラーサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。 頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。 ローラー間隔を調整可能です。 ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。
材質(本体)亜鉛メッキ銅質量(g)5800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110アズワン品番64-0910-39ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
引廻し鋸 イチネンTASCO引廻し鋸イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル潤滑剤 コーニングケーブル潤滑剤コーニング
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器) 未来工業トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
トリッパー・CX(同軸ケーブル) 未来工業トリッパー・CX(同軸ケーブル)未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
ソフトマット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトマットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
床や壁を傷つけない。 作業時のゴミの散乱や汚れを防止!
用途電気器具、大型家電、エアコン、工具類などの運搬時の保護、作業時の養生に。
ブレーキ付Fリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付FリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
ケーブル巻取り器 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り器DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せるラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380最小巻き付け径約Φ210mm
通線ブッシング(軽天用) 未来工業通線ブッシング(軽天用)未来工業
849税込934
1袋(50個)
当日出荷
適合野ぶち専用取付厚(mm)0.5迄
ジョイントライン(5本組) PROMATEジョイントライン(5本組)PROMATE(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
Jetライン SH (スリムヘッド) マーベルJetライン SH (スリムヘッド)マーベル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。
用途通線作業線径(Φmm)5.4
プラマジックリール アンダーロール DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール アンダーロールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルスムーザー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルスムーザーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
スタンダードタイプパイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!新開発のフレキノズル+強力噴射フレキノズルで狙った所に噴射できる2wayノズルプルボックスの通線作業に
質量(g)370タイプスタンダードタイプ本体寸法(mm)65×75×210関連資料(1.85MB) (0.25MB)
工具箱 イチネンTASCO工具箱イチネンTASCO
2,898税込3,188
1箱
4日以内出荷から6日以内出荷
バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。 優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。 本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)
材質ポリプロピレン
電工バケツ アークランドサカモト電工バケツアークランドサカモト
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途工具入れ、作業くず集めに仕様強力スプリングが螺旋状に入っているので型崩れしにくくしっかり自立付属品安定性を高める底板付き、足元にバッグを置けない高所作業時に吊り下げ可能なフック付き材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック 吊り下げフック:鉄迷彩容量(L)約16耐荷重(kg)約5本体寸法(mm)(畳んだ時)270×270×110外寸(mm)(開いた時)約290×270×270内寸(mm)(開いた時)約275×265×265表面仕上げ吊り下げフック:亜鉛メッキ
シルバーフィッシャー用 4番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー用 4番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
用途フィッシャー4番竿の交換に材質カーボン関連資料(0.5MB)取扱説明書(0.39MB)
ケーブルリール サンワサプライケーブルリールサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
ケーブル長(m)収納:200ブラックケーブル径(Φmm)収納:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420質量(kg)3材質スチール、ABS樹脂直径(Φmm)ドラム:350ハンドル2段式伸縮ハンドル
SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱SuperMaxロープ 林業ウインチ用大綱
54,880税込60,368
1本
4日以内出荷
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
縦横兼用リール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)縦横兼用リール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
ミニアルミケース イチネンTASCOミニアルミケースイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
仕様本体は軽くて丈夫なアルミ製。 コーナー部材は衝撃に強い「ラウンド加工」を施しました。 付属品に鍵が2ヶ付いています。 サイズ(外寸)…175×120×120mm(内寸)…160×105×105mm寸法(mm)175×120×120
電工マルチバケツ マーベル電工マルチバケツマーベル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
選べる5通りの使い方(首から下げて・腰に下げて・手に持って・回し掛けして・フック掛けして) 付属の樹脂板で自立し、床置きも便利。
付属品フック、カラビナ、自立用樹脂板2枚材質(本体)キャンパス生地、(ベルト)PP、(底板)PE質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
42,100税込46,310
1個
8日以内出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
180/410mm VA線用ディスペンサー エスコ180/410mm VA線用ディスペンサーエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632A-2A
スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別ダブルロッド材質PET
コンテナボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンテナボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
コンテナボックス/仕切板付。 着脱自在仕切板付。
フック金具(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具(ミニ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フィッシャー(ミニ)用先端金具。 ケーブル配線竿用(スーパースリムフィッシャー(ミニ)DESF-2000, DESF-2800, DESF-4000)。 フック部が細い軽量コンパクトタイプ。 他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)
寸法(mm)26×60×14質量(g)9
通線工具類