6ページ目: 通線工具類

1,458件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルキャッチャー用ホルダーセット PROMATEケーブルキャッチャー用ホルダーセットPROMATE
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合本体E-4836L
SBホルソー用 替刃 未来工業SBホルソー用 替刃未来工業
2,698税込2,968
1組(4本)ほか
当日出荷
パイアップ治具(フリーホルソー付属品) 未来工業パイアップ治具(フリーホルソー付属品)未来工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付け穴径に合わせ5サイズのプレートで切り替えます。
仕様フリーホルソー全種
フィッシュテープ(スティール製) エスコフィッシュテープ(スティール製)エスコ(2件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
エスコ品番EA597BS-15サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm材質スチール使用荷重(kN)2.2
ジョイントライン ワイヤーヘッド PROMATEジョイントライン ワイヤーヘッドPROMATE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ジョイントラインの付属のリードヘッドをワイヤーヘッドに付け替えられます。
エクストラ正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)エクストラ正宗ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
739税込813
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
カッティングペースト スプレータイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)カッティングペースト スプレータイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(220mL)
当日出荷
スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
種別スプレータイプ
マジラックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジラックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
ナイロン8クロスロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ナイロン8クロスロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
ハンズプーラー ピラニアタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンズプーラー ピラニアタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。 1人で5人力、5分の1に人手を省く。
用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。全長(mm)130仕様ピラニアタイプトラスコ品番321-8104質量(g)220
ハンディスチール(テーパーワン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディスチール(テーパーワン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1台(30m)
欠品中
30mなのにコンパクトハンディタイプで持ち運びが楽継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)・おおよその入線距離がわかる(専用)テーパーワン(30m)VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380関連資料(3.35MB)取扱説明書(1.21MB)破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー先端部フック形状OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85関連資料(0.78MB)
ケーブルスムーザー(ドライタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルスムーザー(ドライタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
ドライタイプ・速乾でサラサラしてベタつかない!塗布を目立たせたくない箇所の使用に最適パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!新開発のフレキノズル+強力噴射フレキノズルで狙った所に噴射できる2wayノズルプルボックスの通線作業に
質量(g)370タイプドライタイプ本体寸法(mm)65×75×210関連資料(1.85MB) (0.26MB)
補修スリーブ ミノル工業補修スリーブミノル工業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
呼び線 Greenlee呼び線Greenlee
3,798税込4,178
1台
当日出荷
平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています。
用途電力ケーブルの通線にトラスコ品番628-3252材質本体:樹脂、ケーブル:スチール幅(mm)159厚さ(mm)26高さ(mm)229テープ幅(mm)6全長(m)テープ:7.5テープ厚さ(mm)0.8
F1ライン スリムタイプ マーベルF1ライン スリムタイプマーベル
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
用途入線や追加配線作業に。仕様単線ねじりタイプ付属品専用ケースイエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
オールマイトロープ HMPE 大綱オールマイトロープ HMPE大綱(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
スネークヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)関連資料(1.14MB)
スイッチボックスソー ダブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスソー ダブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質特殊鋼タイプダブル寸法(mm)95×95×47質量(g)110寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95関連資料(2.06MB)
ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1セット(1m×6本)ほか
翌々日出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110]材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)関連資料(0.73MB)取扱説明書(0.77MB)
シルバーフィッシャー(プラス)2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)2番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャー2番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。材質竿:カーボン、金具:SS400
トリプルライン (通線工具) SK11トリプルライン (通線工具)SK11
8,598税込9,458
1個
当日出荷
曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:6mm3本より線タイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)30先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
シルバーフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に先端ライトなし、竿:M5ネジ金具フック:DBF-F
小判穴ホルソー(セミハードケース付) 未来工業小判穴ホルソー(セミハードケース付)未来工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途1番竿の交換に材質カーボン
全ネジ用ナット早回しビット イチネンTASCO全ネジ用ナット早回しビットイチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
金切りバサミ(テスキーU型) イチネンTASCO金切りバサミ(テスキーU型)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
ケーブルキャッチャー イチネンTASCOケーブルキャッチャーイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS認証ニッパー イチネンTASCOJIS認証ニッパーイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
欠品中
仕様握りやすい樹脂グリップ 落下防止安全ロープ穴付き JIS規格認証商品150切断能力|(鉄線)2.0Φ切断能力|(銅線)3.0Φ寸法(mm)150
ケーブルドラムローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルドラムローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×820×177適合幅(mm)ドラム:150~600適合径(Φmm)ドラム:400~1150積載能力(kg)500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。 整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。 引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。 幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に仕様仕切板間/48付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
180/480mm VA線用ディスペンサー エスコ180/480mm VA線用ディスペンサーエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632A-3
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠 未来工業小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
キリマワシショートタイプ替刃 未来工業キリマワシショートタイプ替刃未来工業
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
タイプショートタイプ
シングルグリップ(中間引) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(中間引)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
お徳用パック ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(245本)
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
Fコネクタセッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)FコネクタセッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
密集したコネクタ脱着に便利!TV信号受信機器などの配線工事に便利!グリップにF型プラグ付でF型接栓取付に便利
用途Fコネクタ用全長(mm)304質量(g)102軸長(mm)約200
ハードル型フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハードル型フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジョイント釣り名人用ハードル型フック金具
幅(mm)49
通線工具類