7ページ目: 通線工具類

通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
1,489件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトロンロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)テトロンロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(50m)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
12打ち キンク・より戻りがない 両アイ加工付
ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1本ほか
3日以内出荷
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
ケーブルスライダー ウエットタイプ マーベルケーブルスライダー ウエットタイプマーベル
1,998税込2,198
1本(600mL)
当日出荷
乾いた後もすべりが良い!パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
用途入線時適用
空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番 アックスブレーン空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番アックスブレーン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(420mL)
予約販売
空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明使用温度範囲(℃)40以下定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
ケーブルスムーザー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルスムーザーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
スタンダードタイプパイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!新開発のフレキノズル+強力噴射フレキノズルで狙った所に噴射できる2wayノズルプルボックスの通線作業に
質量(g)370タイプスタンダードタイプ本体寸法(mm)65×75×210関連資料(1.85MB) (0.25MB)
補修スリーブ ミノル工業補修スリーブミノル工業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
工具箱 イチネンTASCO工具箱イチネンTASCO
2,898税込3,188
1箱
4日以内出荷から6日以内出荷
バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。 優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。 本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)
材質ポリプロピレン
電工バケツ アークランドサカモト電工バケツアークランドサカモト
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途工具入れ、作業くず集めに仕様強力スプリングが螺旋状に入っているので型崩れしにくくしっかり自立付属品安定性を高める底板付き、足元にバッグを置けない高所作業時に吊り下げ可能なフック付き材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック 吊り下げフック:鉄迷彩容量(L)約16耐荷重(kg)約5本体寸法(mm)(畳んだ時)270×270×110外寸(mm)(開いた時)約290×270×270内寸(mm)(開いた時)約275×265×265表面仕上げ吊り下げフック:亜鉛メッキ
リーダーケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
用途プラスチック呼線等の収納に材質PVC色(本体)関連資料(2.85MB) (2.22MB)
シルバーフィッシャー用 5番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー用 5番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途フィッシャー5番竿の交換に材質カーボン質量(g)8関連資料(0.5MB)取扱説明書(0.39MB)
シルバーフィッシャー用 4番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー用 4番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途フィッシャー4番竿の交換に材質カーボン関連資料(0.5MB)取扱説明書(0.39MB)
F1ライン スリムタイプ マーベルF1ライン スリムタイプマーベル
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
用途入線や追加配線作業に。仕様単線ねじりタイプ付属品専用ケースイエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
プリカチューブカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)プリカチューブカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断 ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション
適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37材質質量(g)465本体寸法(mm)30×246×122関連資料(0.6MB)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
フィッシャー2番竿の交換に 交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000材質カーボン質量(g)22本体寸法(mm)11.3×11.3×675関連資料(0.36MB)取扱説明書(0.18MB)
ケーブルリール サンワサプライケーブルリールサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
ケーブル長(m)収納:200ブラックケーブル径(Φmm)収納:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420質量(kg)3材質スチール、ABS樹脂直径(Φmm)ドラム:350ハンドル2段式伸縮ハンドル
ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できるローラーの高さを二段階に調整できるケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる最大積段数:8段
寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1セット(1m×6本)ほか
4日以内出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110]材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)関連資料(0.73MB)取扱説明書(0.77MB)
先端誘導具(架空線用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(架空線用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
用途らせんハンガーへのケーブル通線長さ(m)1.1適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS本体寸法(mm)70×70×1100本体質量(g)220ねじサイズM12メス材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ関連資料(0.33MB)取扱説明書(0.28MB)
ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1本体寸法(mm)800×800×318本体質量(kg)7.4穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)材質スチール・MDF
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1本(10m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル10mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)45×650×45本体質量(kg)1.8収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿40/製品45竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1本(7m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル7mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)46×550×46本体質量(kg)1.1収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿41/製品46竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1本(6m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル6mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)6本体寸法(mm)42×550×42本体質量(g)860収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿37/製品42竿数13先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。
適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類
極細呼び線クルまる25m グッドマン極細呼び線クルまる25mグッドマン
39,980税込43,978
1台
当日出荷
スプーン状の先端ロッドとガイドチューブで、ケーブルをスムーズに通線できます 密集した電線管や半径1.5cm以上の急コーナーにもらくらく通線できます。 軽くて丈夫な、直径1.2mm径のグラスファイバーロッドを採用しています。 通線困難な既存の電線管にも利用可能です。 35mタイプもございます。
トラスコ品番161-2759直径(Φmm)1.2長さ(m)25
シルバーフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に先端ライトなし、竿:M5ネジ金具フック:DBF-F
全ネジ用ナット早回しビット イチネンTASCO全ネジ用ナット早回しビットイチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
予約販売
仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
静電防止スプレー イチネンTASCO静電防止スプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
839税込923
1個(220mL)
当日出荷
仕様電気製品のプラスチック部分、化学繊維(セーター、スカート、ストッキング、カーペットなど)の静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。 容量…220mL
工具箱 イチネンTASCO工具箱イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様超高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。347×167×119寸法(mm)347×167×119
引廻し鋸 イチネンTASCO引廻し鋸イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニアルミケース イチネンTASCOミニアルミケースイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
仕様本体は軽くて丈夫なアルミ製。 コーナー部材は衝撃に強い「ラウンド加工」を施しました。 付属品に鍵が2ヶ付いています。 サイズ(外寸)…175×120×120mm(内寸)…160×105×105mm寸法(mm)175×120×120
シリコーン滑走剤 イチネンTASCOシリコーン滑走剤イチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
TA747NE用替刃 イチネンTASCOTA747NE用替刃イチネンTASCO
899税込989
1個
当日出荷
仕様TA747NE用
MCCBロックアウト治具 JAPPYMCCBロックアウト治具JAPPY
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様本体:ポリカーボネート、パッキン:シリコンゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22×89×36
12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
22,100税込24,310
1個
8日以内出荷
電工マルチバケツ マーベル電工マルチバケツマーベル
3,298税込3,628
1個
当日出荷
選べる5通りの使い方(首から下げて・腰に下げて・手に持って・回し掛けして・フック掛けして) 付属の樹脂板で自立し、床置きも便利。
付属品フック、カラビナ、自立用樹脂板2枚材質(本体)キャンパス生地、(ベルト)PP、(底板)PE質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
3.2x1.6mmx15m フィッシュテープ(スチール製) エスコ3.2x1.6mmx15m フィッシュテープ(スチール製)エスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BT-15
8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド エスコ8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッドエスコ
75,000税込82,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-31
6.5mmx100m FRP通線ロッド エスコ6.5mmx100m FRP通線ロッドエスコ(1件のレビュー)
78,000税込85,800
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA597BJ-22
トリッパー・CX(同軸ケーブル) 未来工業トリッパー・CX(同軸ケーブル)未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
通線工具類