8ページ目: 通線工具類

1,458件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製) エスコ6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
エスコ品番EA597GA-7
M10xM12 通線ロッド用変換アダプター エスコM10xM12 通線ロッド用変換アダプターエスコ
5,560税込6,116
1個
当日出荷
エスコ品番EA597BJ-66
カラーワイヤー 未来工業カラーワイヤー未来工業
2,498税込2,748
1巻ほか
翌々日出荷
絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)3被覆外径(mm)Φ5
塩ビホルソー 未来工業塩ビホルソー未来工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
エンビ管カッター(大口径用) 未来工業エンビ管カッター(大口径用)未来工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材質量(kg)約2.5切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
エンビ管カッター 未来工業エンビ管カッター未来工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
キリマワシ(FEP用)ケース無 未来工業キリマワシ(FEP用)ケース無未来工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無
キリマワシ(FEP用)替刃 未来工業キリマワシ(FEP用)替刃未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合替刃種類替刃
デンコーマックWT 未来工業デンコーマックWT未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
デンコーマックWTケース(たて2連) 未来工業デンコーマックWTケース(たて2連)未来工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
適合ケースのみ
小判穴ホルソー替刃 未来工業小判穴ホルソー替刃未来工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボックス側開口をあける場合に使用します。
適合普通硬質せっこうボード、強化せっこうボード、せっこうボード、ケイカル板用
TBホルソー 未来工業TBホルソー未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
石こうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。 防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です! マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定! 切り屑を抜く場合に便利です。(押し出し棒付き)
切削材せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード鋼板(厚さ3.2mm以下)ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)塩ビ管プラスチック
ケーブル巻取り機 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機DENSAN(デンサン/ジェフコム)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
プロテクトクッション DENSAN(デンサン/ジェフコム)プロテクトクッションDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
運搬・収納用ケース等の緩衝材。 ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護。 ケースの大きさに合わせてカッター等で自由にカットできる。
材質ポリウレタン
丸型バケツ フック付 DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸型バケツ フック付DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
なんでも入る帆布製バケツ。 S環フック付。
ポイントカンサーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントカンサーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
バンキャビネット(3列引き出し) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。 荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。 車載用機材収納システム。 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。 天板は釘の打てる木製。
ジョイント釣り名人Jr. DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個(3本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具オレンジ復元可能曲げ半径(cm)20
電工キャンバスハイポーチ(コンパクト) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工キャンバスハイポーチ(コンパクト)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
耐久プラスチック一体成型、フィット形状の背板 コンパクトで丈夫! ND-860比較で30%コンパクト(体積比)、軽量。 耐摩耗ポリエステルキャンバス・強化縫製仕上げの丈夫な腰袋。 D環3個付 テープフッカー取り付け自在。 テープフッカーは長さ2段調節。
質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×220
電工トートバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工トートバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
見た目はシンプル!機能は満載!のトートバッグ。 外見は普通のトートバッグでも中身はスゴイ!! 手さげ、肩掛けの2Way。 出し入れしやすい広口開口部。 内側にサック7個・ポケット3個。 丈夫な底部(樹脂板+緩衝スポンジ)電動工具の収納も安心!OK! 軽くて丈夫なキャンバス地。 外側にポケット2個付。
質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×175×270
ダストキャッチャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダストキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ! 簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ! 切り粉受けには一般の袋が使えます。
付属品ビニール袋(300×450mm)5枚質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220
スーパーメッシュ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーメッシュDENSAN(デンサン/ジェフコム)
419税込461
1個
当日出荷
細い電線用使い捨て電線グリップ軽索引入線に最適電線を剥かずに引っ張れる
電工バスケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工バスケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
大型工具・道具などをドサッと収納!!高耐衝撃性コーポリマー使用で強度抜群!収納時でも積み重ね可能!収納効率を追求したバスケット便利な仕切板付、徳用ビス箱収納可能
用途インパクト・ドライバー・丸ノコ・グラインダー・徳用ビスなどの収納寸法(mm)465×385×280質量(kg)1.4
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
ジョイント釣り名人用先端金具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1セット(6個組)
当日出荷
ジョイント釣り名人用オプション金具セット様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
フック金具(すべり止め付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具(すべり止め付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具フック部を軟質プラスチックでコーティングM5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
SBホルソー用 替刃 超硬刃 未来工業SBホルソー用 替刃 超硬刃未来工業
3,898税込4,288
1組(2本)
当日出荷
セット内容替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚(石膏ボード・合板・ケイカル板用)
フリーホルソー ホルソー用防塵クッション(スポンジタイプ) 未来工業フリーホルソー ホルソー用防塵クッション(スポンジタイプ)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ラック用誘導金具(スーパーイエロー部品) マーベルラック用誘導金具(スーパーイエロー部品)マーベル
8,898税込9,788
1個
当日出荷
サイズ長さ:450mmねじ径M12
ジェットブロー用シャトルライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用シャトルライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1セット(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) ネグロス電工間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具)ネグロス電工
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ケーブルグリップ<スタンダードSUS> マーベルケーブルグリップ<スタンダードSUS>マーベル(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 ステンレスワイヤーロープ使用。
ハンガーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンガーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1パック(7本)ほか
翌々日出荷
中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)
仕様50
ダブルX DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダブルXDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ステップドリル(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
ケーブルリターンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリターンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575
マジックリール(ダブルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックリール(ダブルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×690
ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1本ほか
翌日出荷
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
ケーブルスライダー ウエットタイプ マーベルケーブルスライダー ウエットタイプマーベル
1,998税込2,198
1本(600mL)
当日出荷
乾いた後もすべりが良い!パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
用途入線時適用
ケーブルリードガン エスコケーブルリードガンエスコ(1件のレビュー)
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15
通線工具類