9ページ目: 通線工具類

1,458件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシュテープ (スチール製) エスコフィッシュテープ (スチール製)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
ベルトクリップ付で携帯性に優れます
材質スチール寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】Φ6.2×4.5ケース寸法(mm)115×50×115
Vターンテーブル JAPPYVターンテーブルJAPPY
17,980税込19,778
1台
当日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ巻束の内・外どちらからでも引き出し可能支柱がスライド式で内径を調整コンパクトに折りたたみ可能
高さ(mm)収納時:56ケーブル内径(Φmm)Φ180~260
スーパーイエロー 補修スリーブ マーベルスーパーイエロー 補修スリーブマーベル
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
切粉カップ 未来工業切粉カップ未来工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ドリルでの金属盤穴あけ作業時の切粉落下を防止し収集します。磁石付なので仮固定ができ、位置決めがラクに行えます。折りたたみ式でコンパクトです。シリコンゴム製ホルダーは取り外して水洗い可能です。
適合~Φ35迄入数1
よりもどし(電設用スイベル)9.8kN ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)9.8kNミノル工業
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
各種電線ケーブルのネジレ予防に
全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
よりもどし(電設用スイベル) ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)ミノル工業
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から6日以内出荷
各種電線ケーブルのネジレ防止に
リードヘッド(補修用) ミノル工業リードヘッド(補修用)ミノル工業
369税込406
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー補修用リードヘッド
リードヘッドコネクター(補修用) ミノル工業リードヘッドコネクター(補修用)ミノル工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター
通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙) ミノル工業通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙)ミノル工業
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
究極のよび線狭い隙間、追加配線に威力を発揮
形状三角形状単線(樹脂製)
入線用潤滑剤 イチネンTASCO入線用潤滑剤イチネンTASCO
1,998税込2,198
1本(420mL)
4日以内出荷
シリコン剤・スプレータイプ。電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
替刃(小判穴ホルソー用) 未来工業替刃(小判穴ホルソー用)未来工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
ウレタン発泡材カッター 大野商会ウレタン発泡材カッター大野商会
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
画面・床面・左右の余分なフォームをL字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切れ味で効率よく切り取り作業ができます。
用途窓枠・ドア回りの側面作業に、壁面、床面、配管作業に
大径ストレートロングドリル 理研製鋼大径ストレートロングドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
先端誘導金具(ケーブルラック用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導金具(ケーブルラック用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ケーブルラック用の先端誘導具ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm先端はR形状で、引っ掛かりにくい太径鋼線使用の強力タイプネジサイズ:M12メス
用途ケーブルラック上のケーブル通線 (グラスライン等の先端に取り付けて使用)適合機種ファイバーレッドライン RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS・シルバーグラスライン GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS材質スチール質量(g)340本体寸法(mm)60×481×60関連資料(1.98MB)取扱説明書(1.69MB)
通線用より戻し 本体ネジ DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し 本体ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール関連資料(1.77MB)
イージージョイント解除ツール DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージージョイント解除ツールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
解除ツール中央部の突起で、ロックボタンを押して解除する
用途イージージョイントが簡単に解除できる適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質ステンレス質量(g)8本体寸法(mm)22×50×1.5関連資料(1.57MB)
タフラージトランク DENSAN(デンサン/ジェフコム)タフラージトランクDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
EVA素材で水をはじき、濡れたものや汚れたものを気軽に収納できるランドリーバスケットや水回り収納にも使える使わないときは折りたたんで、コンパクトに丸洗いOKレインウェアや長靴などの濡れたものも、シートや作業靴などの汚れたものも、気軽に収納両サイドに、持ち運びに便利なハンドル付ショルダーベルトで肩掛けもOK
用途濡れたものも、汚れたものも、車内を汚さず素早く収納材質本体:EVA、カン:PE、ファスナー:亜鉛、ショルダーベルト:ポリエステル質量(kg)1.15容量(L)36本体寸法(mm)460×300×285関連資料(2.06MB)収納可能質量(kg)8まで
パイプベンダー(ヒッキータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パイプベンダー(ヒッキータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途電線管が曲げられる材質ダクタイル鋳鉄質量(g)580本体寸法(mm)93×42.5×124関連資料(1.11MB)適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28取扱説明書(0.9MB)
バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。 3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。 (奥行950mmタイプのみ)
用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要材質SPCC段数引き出し2段+棚1段タイプ左右区別左右兼用関連資料(1.21MB)取扱説明書(0.28MB)
スピーダーワン(ケース付セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個(15m)ほか
翌日出荷
スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412関連資料(0.77MB)破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
四面ローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)四面ローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ケーブルラックに取り付け可能 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる 万力の取り付け位置を変更することも可能 上部ローラーは可動式で開閉可能
材質鉄・アルミ・ナイロン質量(kg)3.5本体寸法(mm)222×70×293耐荷重(kN)1.96(200kgf)関連資料(0.42MB)取扱説明書(0.22MB)
ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できるローラーの高さを二段階に調整できるケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる最大積段数:8段
寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)伸長時長さ:3mM5ネジの先端金具取替可能 汎用性UPメーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能軽索引用
寸法(mm)27×27×380長さ(m)伸長時3、収納時0.38径(Φmm)竿:18最大径(Φmm)竿:27竿数12先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HMねじ竿先端:M5 凸ネジ材質本体:ステンレス、グリップ:TPE伸長時寸法(m)3
先端誘導具(架空線用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(架空線用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
用途らせんハンガーへのケーブル通線長さ(m)1.1適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS本体寸法(mm)70×70×1100本体質量(g)220ねじサイズM12メス材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ関連資料(0.33MB)取扱説明書(0.28MB)
バンキャビネット カルプラBセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット カルプラBセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
53,980税込59,378
1セット
5日以内出荷
カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット) ベースユニットと天板のセット(3列)
セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1本体寸法(mm)1150×786×203本体質量(kg)11.7材質PP
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150本体寸法(mm)670×670×305本体質量(kg)6.6穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)耐荷重(kN)2.5材質スチール取扱説明書(0.28MB)
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1本(10m)
当日出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿54/製品60竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)エスコ
22,700税込24,970
1本
当日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)8(18段)収納時寸法(cm)63
3.0mmx15m フィッシュテープ(ナイロン製) エスコ3.0mmx15m フィッシュテープ(ナイロン製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
暗所でも視認性の高いホワイトタイプ
仕様テープサイズ:Φ3mm×15m材質ナイロン質量(g)160アズワン品番64-2234-47
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25材質ABS樹脂質量(g)210
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。
適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類
CD管リール DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管リールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
マグネット壁裏名人(ローラー式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネット壁裏名人(ローラー式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引 超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる
セット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル質量(g)1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
ゴールドカーボンキャッチャー PROMATEゴールドカーボンキャッチャーPROMATE
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽い・細い・強い クロス編み製法により強度UP! 尻栓にアルミを採用して強度UP! 軽くてたわみが少ない スリムでコンパクト設計により、作業性がよい 先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい
材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム仕上先端蛍光色収納時寸法(cm)53
4面金車 マーベル4面金車マーベル
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
63,980税込70,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
ロックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロックフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる竿をねじって伸縮をロック・解除できるロックすると竿が固定するので、押しても縮まない4mタイプ先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー外竿は滑り止めソフトパッド巻き先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能 みるサーチミニも取り付け可能引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)
材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
シルバーフィッシャー1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
1番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(10m) DVF-10000材質竿:カーボン・金具:SS400寸法(mm)Φ6×475質量(g)14交換方法1.金具と尻金を外します。2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
185-720mmケーブルフック棒 エスコ185-720mmケーブルフック棒エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
材質ステンレス
0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付) エスコ0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
通線工具類