絞り込み
定格使用率(%)
  • 100
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(4)
  • 40(37)
  • 50(2)
  • 60(19)
  • 90(1)
ブランド
  • ダイヘン(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • レグルス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
TIG溶接機とは、溶接する材質である母材とタングステン電極の間でアークを起こして母材を溶かす溶接用品のことです。溶接時にアルゴンガスを使用して溶接部を保護し、必要な部分の金属のみを溶かすことができます。構造は溶接用のトーチ、アルゴンガスの制御を行う制御機、電源などとなっており、これに別途アルゴンガスを取り付けることで使用可能。基本的には直流TIGが用いられますが、アルミニウムやマグネシウムなど、材質が溶ける温度より数倍高い温度でないと破れない酸化膜を持っているものに関しては、クリーニング作用を得られる交流TIGを使用します。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド水冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-T500Pハンド水冷仕様ダイヘン
2,498,000税込2,747,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-A500Pハンド水冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-A500Pハンド水冷仕様ダイヘン
2,698,000税込2,967,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約75使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド水冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-A350Pハンド水冷仕様ダイヘン
2,198,000税込2,417,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210関連資料(1.95MB)
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様ダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様ダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
インバーター直流TIG溶接機 レグルスインバーター直流TIG溶接機レグルス
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
溶接機能【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 デザインと保護機能【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。
用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66Vセット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm寸法(mm)420×170×320質量(kg)9定格周波数(Hz)50/60電源電圧(V)単相200V/単相100V冷却方式強制空冷定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw
小形直流パルスTIG溶接機 ダイヘン小形直流パルスTIG溶接機ダイヘン
539,800税込593,780
1セット
翌日出荷
デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。 パルス条件調整裕度向上。 100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。 従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。 デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。 本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。 クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。 100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。 12kgのコンパクトボディです。 横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V)69定格入力電圧(V)200(220)/100定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)質量(kg)12定格使用率(%)40/100(200V/100V)相数単相出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)溶接方法直流TIG/手溶接付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)55
TIG溶接機