絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO2200

    モノタロウ(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
  • 4ダイヤル南京錠 トライメイト

    4ダイヤル南京錠

    トライメイト(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    欠品中
    4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
    寸法(mm)40×14×116質量(g)110ロックダイヤル南京錠材質(吊)亜鉛合金
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • スライディングガラス扉用ロック モノタロウ

    スライディングガラス扉用ロック

    モノタロウ(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
    用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7同一鍵
  • アルファ吊長南京錠 アルファ

    アルファ吊長南京錠

    アルファ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途に応じた豊富なバリエーション
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
  • 南京錠 同一キー NO1200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO1200

    モノタロウ(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

    アルファ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
  • 南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
    材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
  • ステンレス吊南京錠(ダブルロック) アイアイ

    ステンレス吊南京錠(ダブルロック)

    アイアイ(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
    材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)キー数3本付材質(本体)真鍮種類別キーロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • 南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠(#0200)

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    1,913税込2,104
    1個
    当日出荷
    ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
    材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
  • アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファ

    アルファ南京錠(5個 同一キー)

    アルファ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(5個)
    当日出荷
    真鍮製南京錠です。
    用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
  • TWE ステンレス吊長 南京錠 アイアイ

    TWE ステンレス吊長 南京錠

    アイアイ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
    ロックキー式材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
  • シリンダー弦長南京錠 ハイロジック

    シリンダー弦長南京錠

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真ちゅう材質(吊)真ちゅうロックキー式種類別キー
  • ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD

    ステンロック ツル長 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キー材質(ツル)SUS304
  • コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー)

    コンビネーション南京錠

    ZARKER(ザーカー)
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    当日出荷
    Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
    材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
  • 南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)

    ABUS(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
  • シリンダー南京錠 同一キー ツチノ

    シリンダー南京錠 同一キー

    ツチノ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5個)
    当日出荷
    真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりにロックキー式材質真鍮キー数3
  • オールステンロック SOL HARD

    オールステンロック

    SOL HARD(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
  • スライディングロック アルファ

    スライディングロック

    アルファ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    どんなショーケースにもマッチするデザインです。
    用途ガラスショーケース用キー2本材質ホーク/スチールシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダー材質(本体)亜鉛ダイカスト戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上適合ガラス厚(mm)3~6
  • SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARD

    SOL スライディングガラス ロック扉用

    SOL HARD(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
    用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
  • ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ SoL

    ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ

    SoL
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
    用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ幅(mm)29タイプ同一鍵寸法B(mm)14.3寸法C(mm)14.6つる径(Φmm)4.8付属本数:3
  • 南京錠(#0200)吊長型 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠(#0200)吊長型

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,116税込2,328
    1個
    当日出荷
    ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質吊金:銅合金(C3602BD)付属品キー2本質量(g)132寸法H(mm)54表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24546
  • アルファ南京錠 同一キー アルファ

    アルファ南京錠 同一キー

    アルファ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
    用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
  • ステンレス南京錠 アルファ

    ステンレス南京錠

    アルファ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    オールステンレスの南京錠です。
    用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。種別カギ違い材質ステンレスキー数3シリンダーピンシリンダーロック南京錠材質(吊)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO

    鍵穴用潤滑スプレー 12ml

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
    用途扉・引出の鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番549-7157容量(mL)12主成分ステアリン酸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠 (鍵違い)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤル南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
    用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
  • 南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長) ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長)

    ABUS(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
  • AEGIS南京錠 アイアイ

    AEGIS南京錠

    アイアイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
    用途門扉や物置の施錠ロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)50
  • ステンレス南京錠 同一キー アルファ

    ステンレス南京錠 同一キー

    アルファ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オールステンレスの南京錠です。
    用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。種別同一キー材質ステンレスキー数3シリンダーピンシリンダーロック南京錠材質(吊)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス南京錠 No.5000 ガードロック

    ステンレス南京錠 No.5000

    ガードロック(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
    用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー
  • 南京錠 TITALIUM-64TI(吊長) ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI(吊長)

    ABUS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類別キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
  • 同一キーシリンダー錠 WAKI(和気産業)

    同一キーシリンダー錠

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
    用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠