17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む
110(1)
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
寸法(mm)40×14×116 質量(g)110 ロックダイヤル南京錠 材質(吊)亜鉛合金
1個
590 税込649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジックTSA南京錠 4ダイヤル
エコ商品
TSA南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。 ロックダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジック南京錠 3ダイヤル
エコ商品
南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。 ロックダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装 材質(ツル)鉄・クロームメッキ 材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム バルブ形式29
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジックTSA南京錠 3ダイヤル
エコ商品
TSA南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。 ロックダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)3桁ダイヤル式南京錠
カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠
セット内容ダイヤル式南京錠、取扱説明書 質量(g)約45 外形寸法(mm)約26×29×14.5・レバー太さ 約3.8 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル式南京錠
1台
589 税込648
翌々日出荷

ロジック南京錠 4ダイヤル
エコ商品
南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。 ロックダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルなボディカバーの3桁ダイヤル錠 ダイヤル式のためカギが不要 ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは10000通り! ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属 PVCボディカバーで強い衝撃から保護 ツルを2箇所でロックするダブルレバーロッキング機構 ツルは切断に強い焼き入れ鋼 ツルを押し込んで解錠。数字を合わせただけでは解錠しないため、通常の南京錠より安全性が高い ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属・専用ピン保管の方のみ番号変更可能に
寸法(mm)51 イエロー 高さ(mm)ツルX:21 材質(本体)スチール 質量(g)252 高さH(mm)40 桁数ダイアル:4桁 厚さT(mm)34 幅W(mm)51 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール ツル径(Φmm)D:10 ツル幅(mm)Y:21 材質(シリンダー)真鍮
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

WAKI(和気産業)Uロック
ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に! ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄/ゴムチューブ 材質(本体)亜鉛ダイカスト ブラック 材質(ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm)170 幅(mm)110 内径(Φmm)吊:高さ130/幅75 吊径(mm)10 タイプダイヤル4段 品番IB-153 呼び寸法110 アズワン品番65-1331-53
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。) ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄 材質(本体)ステンレス シルバー 材質(ダイヤル)ダイカスト 全長(mm)70 厚さ(mm)24 吊径(mm)9 タイプダイヤル4段 品番IB-152 アズワン品番65-1331-52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠 ダイヤル式のためカギが不要 ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り! 旅行カバンなどの荷物に 陽極酸化処理による9色をご提供します
寸法(mm)21 シルバー 高さ(mm)ツルX:21 材質(本体)アルミ 質量(g)28 高さH(mm)28.2 桁数ダイアル:3桁 厚さT(mm)11.9 幅W(mm)21 ロックダイヤル式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:3.2 ツル幅(mm)Y:8.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工) クロム 質量(g)250.8 幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42 ロックダイヤル式 クリアランス(mm)25×25 ツル径(Φmm)7.9
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に ロックダイヤル式 材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードロック〒錠(ポストジョウ)
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上 寸法(mm)34×40.5 ロックダイヤル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。
ロック文字合せ 材質文字板:アルミ 幅(mm)15 高さ(mm)40 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)3 材質(吊)
1個
579 税込637
翌々日出荷

Explorer CasesTSAダイヤル錠
エコ商品
エクスプローラーケース専用の4桁のダイヤル錠
ロックダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

IB-165 金庫式ダイヤル錠 WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)金庫式ダイヤル錠
金庫を開けるようにダイヤルを回して解錠できる、金庫式ダイヤル錠です。解錠方法が分かりにくいので、やぶられにくいです。ツルを戻すだけで施錠(ダイヤルを回さなくでも施錠)になりますので、施錠し忘れが防げます!
用途保存庫やロッカー、道具箱などの施錠に 材質本体/アルミ合金+鋼材、シリンダー/亜鉛ダイキャスト、鉄、ダイヤル/亜鉛ダイキャスト ブラック ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄
1個
989 税込1,088
6日以内出荷