絞り込み
ブランド
  • ABUS
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(105)
  • RS PRO(50)
  • ガードロック(25)
  • SOL HARD(22)
  • FEDERAL(21)
  • アルファ(19)
  • ツチノ(19)
  • ハイロジック(19)
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • WAKI(和気産業)(17)
  • イファム(17)
  • アイアイ(15)
  • 清水[建築金物](14)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • ABLOY(アブロイ)(9)
  • ブルク ヴェヒター(9)
  • ZARKER(ザーカー)(9)
  • MasterLOCK(7)
呼び寸法(幅)(mm)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 52.2(1)
  • 55(2)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
ロック
  • キー式(36)
材質(本体)
  • アルミ(11)
  • スチール(5)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛合金(1)
  • 黄銅(18)
材質(吊)
  • スチール(15)
  • ステンレス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長) ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長)ABUS(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)ABUS(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
南京錠 TITALIUM-64TI(吊長) ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(吊長)ABUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類別キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
真鍮南京錠 84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 84MB 同番ABUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
ナノプロテクト南京錠70/35 ABUSナノプロテクト南京錠70/35ABUS(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付付属品キー3本寸法(mm)35材質(本体)真鍮寸法A(mm)35寸法F(mm)6.5寸法D(mm)15寸法E(mm)25寸法B(mm)65寸法C(mm)19仕上(ツル)ナノプロテクトシリンダーピンシリンダーロックキー式材質(ツル)焼き入れ鉄
南京錠 TITALIUM-64TI ABUS南京錠 TITALIUM-64TIABUS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
アクアセーフ 70IB-45 ABUSアクアセーフ 70IB-45ABUS(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品キー×3本トラスコ品番445-1546材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼幅(mm)53材質(本体)真鍮質量(g)187呼び寸法(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5つる径(Φmm)9ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠 ABUSステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠ABUS(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
ディンプルシリンダー真鍮南京錠 ABUSディンプルシリンダー真鍮南京錠ABUS(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUSタイタリウム 南京錠(2個同一)ABUS
2,398税込2,638
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数6シリンダーピンシリンダーロックキー式
タイタリウム 南京錠 ABUSタイタリウム 南京錠ABUS
829税込912
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
タイタリウム 90RK-50 ABUSタイタリウム 90RK-50ABUS
6,698税込7,368
1個
当日出荷
サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。 ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番491-9173材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)50質量(g)267寸法B(mm)22.5寸法C(mm)20つる径(Φmm)9.5
真鍮南京錠 指定同一キー ABUS真鍮南京錠 指定同一キーABUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)材質(本体)真鍮呼称(mm)40キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式
Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ ABUSDiskus(ディスカス) 24IBシリーズABUS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境ロックキー式材質(本体)ステンレス鋼材質(吊)ステンレス鋼付属品キー2本材質(本体、ツル)ステンレス鋼シリンダーピンシリンダー
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製シャックル純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6097アズワン品番65-7909-82
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。 各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、ピンタンブラーシリンダとピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐性があります。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途屋内用途 屋外用途
アバス南京錠 タイタリウム ABUSアバス南京錠 タイタリウムABUS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ロックキー式
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番 ABUS真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番ABUS(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮ロックキー式
Expedition(エクスペディション) ABUSExpedition(エクスペディション)ABUS
2,298税込2,528
1個
当日出荷
サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!内部に入った水を外に出す排水口付き。水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。
用途倉庫や門扉の施錠ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)焼入れ鉄付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄寸法A(mm)53寸法F(mm)8寸法D(mm)20.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)73寸法C(mm)28シリンダーピンシリンダー
Granit(グラニット)プラス 37RK ABUSGranit(グラニット)プラス 37RKABUS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。
用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠付属品キー2本材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼材質(本体)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ合金鋼
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9153アズワン品番65-7915-19
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黒●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9157アズワン品番65-7915-20
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジABUS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a boxThat is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zeroAluminium Combination Safety PadlocksResettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒 ABUSAbus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒ABUS
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したクローズシャックル高耐久南京錠です。4ダイヤルのリセット可能なコード、99,999通り ダブルロック式硬鋼製クローズシャックル ダイキャスト亜鉛製ボディ 158/50及び40はボディ底部のねじによるコンビネーション変更機構を搭載 GPSセキュリティレベル8最
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:亜鉛●色:黒●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:136-5842アズワン品番65-7902-85
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイABUS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS シルバー全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。キーを使用せずに、軽量で、高い視認性を集中的な色で実現できるため、便利な操作が可能です。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: す
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0162アズワン品番65-7852-21
Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック タイタリウムABUS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ABUS保護システム等級8/10ABUS南京錠96TI及び96CSTI TitaliumABUS TITALIUM素材は、特殊アルミ合金ベースで、高レベルのねじれ耐性と軽量性を兼ね備えています。 航空機の製造で使用されるプロセスに似ています。 この現代的な製品実装は製品デザインにも反映されて
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:60mm●内容量:1●コード番号:122-2449アズワン品番65-7970-20
Abus 耐候性南京錠 パドロック ステンレス鋼、チタニウム グレイ ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック ステンレス鋼、チタニウム グレイABUS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 33 mm、シャックル直径 9.5 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、耐腐食性とステンレススチール製シャックルを備えています。パラセントリックキー溝とダブルボ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9.5mm●シャックル長さ:33mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレス鋼、チタニウム●色:グレー●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:750-0973アズワン品番65-7937-57
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボデ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9454アズワン品番65-7914-20
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたス
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9131アズワン品番65-7920-89
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9144アズワン品番65-7915-14
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9147アズワン品番65-7915-16
屈強シリンダー南京錠 ABUS屈強シリンダー南京錠ABUS
19,980税込21,978
1個
当日出荷
あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。 耐久性にも優れています。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。付属品セキュリティカード、鍵2本材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)ロックキー式
真鍮南京錠 T84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 T84MB 同番ABUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番 ABUS真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番ABUS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1848幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番 ABUS真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番ABUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮ロックキー式
Monoblock(モノブロック)82シリーズ ABUSMonoblock(モノブロック)82シリーズABUS(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠種別個別キー付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
Diskus(ディスカス) 20シリーズ ABUSDiskus(ディスカス) 20シリーズABUS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境ロックキー式材質(本体)ステンレス鋼材質(吊)焼入れ合金鋼付属品キー2本材質(本体)ステンレス鋼、(ツル)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダー
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MBABUS
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、本体幅 20 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:339-9375アズワン品番65-8009-77
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426アズワン品番65-8034-95
南京錠