絞り込み
ブランド
呼称(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ダイヤル錠

256件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックから絞り込む
ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA ブルク ヴェヒターヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSAブルク ヴェヒター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:クロームメッキスチール桁数ダイヤル:3
No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40 SOL HARDNo.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40SOL HARD
1,398税込1,538
1個
当日出荷
キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。 解錠番号の設定にはキーが必要なので、イタズラや誤操作による番号変更を防止できます。 管理者と使用者の明確な区別ができます。
用途複数人が出入(施解錠)する施設、学校やオフィス・倉庫等に。 お子様の使用を制限する為に、親御さんが番号を設定。ロックダイヤル式付属品番号設定用キー(1本)材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄、(キー)真鍮質量(g)160
防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長 YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長YKC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
シルバー/ラバーロックダイヤル式
アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業)アルミのカギ 番号可変式WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
カギを持ち歩く必要なし!暗証番号を自分で決められる!アルミ製で軽くてキレイ!ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!お好みの色を選べる
用途バッグやロッカーなどの簡易施錠にロックダイヤル式呼称(mm)20材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)幅W×全長(mm)20×54つる径(Φmm)3材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付)ブルク ヴェヒター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。付属品暗証番号設定用鍵×1本材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼幅(mm)51.9ゴールド桁数ダイヤル:4
ミニダイヤル錠D 下向 LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠D 下向LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質ZDCタイプ下向表面処理亜鉛めっき
デジタルロック エスコデジタルロックエスコ(3件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
当日出荷
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮仕上クロムメッキ材質(本体)亜鉛合金ロックプッシュボタン式材質(吊)真鍮
完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 JSB TECH完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代JSB TECH
10,980税込12,078
1個
当日出荷
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ)幅(mm)50シルバー/ブラック寸法C(mm)20ツル径(Φmm)8
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式材質(本体)ダイキャスト材質(ツル)焼入鉄
非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)非常解錠キー付可変文字合せ錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鍵なしで番号を合わせると開錠できます解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックダイヤル式呼称(mm)35ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)5材質(ツル)鋼鉄
ダイヤル錠 (ステンレス製ツル) エスコダイヤル錠 (ステンレス製ツル)エスコ
1,800税込1,980
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
番号設定可能。
材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)ロックダイヤル錠材質(吊)ステンレス
デジタルロック アイワ金属デジタルロックアイワ金属
3,198税込3,518
1個
当日出荷
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
屋外用番号可変錠 ガードロック屋外用番号可変錠ガードロック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。 お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。 サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス付属品番号設定キー寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
デジタルロックツル長 同一鍵 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デジタルロックツル長 同一鍵FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ
カラビナヘッド3桁ダイヤル錠 ZATTAカラビナヘッド3桁ダイヤル錠ZATTA
289税込318
1個
当日出荷
ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。亜鉛合金製
寸法(mm)22×8×55ブラック質量(g)15ロック3桁ダイヤル式
イージーナンバーロック プロ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーナンバーロック プロFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
999税込1,099
1個
当日出荷
ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。 暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。 子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。 ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!
材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
パーソナルロック 4桁可変式 TMCパーソナルロック 4桁可変式TMC(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠
用途バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠にロックダイヤル式仕様4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)60
TSAロック 4ダイヤル TMCTSAロック 4ダイヤルTMC(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます 4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です
用途アメリカ旅行時に役立ちますロックダイヤル式仕様TSA4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)95
コンビネーション ケーブルロック アイアイコンビネーション ケーブルロックアイアイ
849税込934
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)バッグや家具に、キーホルダーとして道具箱やポスト、ロッカーなどに
用途バッグや家具に、キーホルダーとして道具箱やポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング高さ(mm)43ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×90
ワード可変式南京錠/5桁 MasterLOCKワード可変式南京錠/5桁MasterLOCK(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます パスワードの組み合わせは2500万とおり! 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 2か所の突起付リングで合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック幅(mm)64ブラックつる径(Φmm)6
BIG NO.310 チェンジロック 清水[建築金物]BIG NO.310 チェンジロック清水[建築金物]
739税込813
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)
吊長ダイヤル錠 エスコ吊長ダイヤル錠エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷から8日以内出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
カラビナ型南京錠 トライメイトカラビナ型南京錠トライメイト
379税込417
1個
当日出荷
ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。
寸法(mm)22×8×55質量(g)15タイプ3段ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
ダイヤルロック TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックTAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠 WAKI(和気産業)2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠WAKI(和気産業)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。
用途集合ポストやロッカーにお使いください。材質(本体)亜鉛ダイカスト
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
デジタルロック50mm(ブリスター) アイワ金属デジタルロック50mm(ブリスター)アイワ金属
4,998税込5,498
1個
当日出荷
プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱などロックプッシュボタン式呼称(mm)50トラスコ品番849-0170材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮長さ(mm)25幅(mm)36材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)145径(Φmm)7仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮再生紙使用マーク適合
鉄製シャックルタイプダイヤル南京錠 160 ABUS鉄製シャックルタイプダイヤル南京錠 160ABUS(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ダイヤルのナンバーが正面からみやすいデザイン。 美しいクロムメッキ仕上げ。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル。
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト仕上クロムメッキ材質(ツル)焼き入れ鉄
4段文字合わせ錠 ハイロジック4段文字合わせ錠ハイロジック
699税込769
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
キーのいらない便利なダイヤル式符号錠
仕様鍵番号変更可材質(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)スチールタイプダイヤル式サイズ(mm)30
5桁幅広つる可変文字合せ錠 ハイロジック5桁幅広つる可変文字合せ錠ハイロジック
2,798税込3,078
1個
当日出荷
5段ダイヤルタイプお好みの番号に変更できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×25.5つる径(Φmm)7呼称(mm)75ロックダイヤル式アズワン品番64-7750-69
サイバーロック ミツヤサイバーロックミツヤ
699税込769
1個
当日出荷
自分の好きな番号に設定できる3桁のダイヤル式ロック。本体はダイキャスト製で丈夫。
用途種別A型材質亜鉛合金のダイキャスト全長(mm)55内径(Φmm)吊:10ロックダイヤル式
ナンバーロック3桁 サクラクレパスナンバーロック3桁サクラクレパス
619税込681
1個
当日出荷
書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。
寸法(mm)130×50×5メタル
文字合わせ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)文字合わせFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,798税込5,278
1ダース
3日以内出荷から5日以内出荷
南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
ロック文字合わせ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金
ナンバージョウ LILIEL(リリエル)ナンバージョウLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
4桁のダイヤルを合わせて施解錠ができる錠前です。 製品背面のモードセレクタにより自由番号、固定番号の選択が可能です。 FREE(自由番号):毎回任意の暗証番号を設定して利用。 FIX(固定番号):毎回同じ暗証番号で利用(出荷時は0000)。 番号設定は10000通り可能です。ワンタッチで取付ができます。
ロックダイヤル式
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式呼称(mm)25材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4材質(ツル)焼入鉄
可変文字合せ錠 アイアイ可変文字合せ錠アイアイ
698税込768
1個
当日出荷から3日以内出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途カバンやロッカーに道具箱やポストにロックダイヤル式材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキクロームつる径(Φmm)3
コンビネーションパドロック丸 ノムラテックコンビネーションパドロック丸ノムラテック
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
丈夫なステンレスボディ、1000通りの番号設定、スライドレバーで番号設定が簡単
用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に本体寸法(mm)48×80×30材質(シャクル)スチール焼き入れ処理、(本体表面)ステンレス、(ダイヤル部)亜鉛ダイカストロックダイヤル式
35mm 番号可変式十角符号錠[3段] エスコ35mm 番号可変式十角符号錠[3段]エスコ(2件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷
ロックダイヤル式呼称(mm)35エスコ品番EA983SD-35
外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付きハイロジック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ワイヤー付きのダイヤル式南京錠宅配ボックスや門扉などにダイヤル錠本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)解錠番号は好みの番号に変更できます
仕様ダイヤル:ダイヤル式(4段)、鍵番号変更可材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレスサイズ(mm)30
ダイヤル錠