絞り込み
ブランド
呼称(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ダイヤル錠

256件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックから絞り込む
ダイヤル錠(緊急解除キー付) エスコダイヤル錠(緊急解除キー付)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)40クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20径(mm)ツル:6
ダイヤル錠(番号設定キー付) エスコダイヤル錠(番号設定キー付)エスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9
番号錠 丸型文字合錠 3段 BEAVER(ビーバー)番号錠 丸型文字合錠 3段BEAVER(ビーバー)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。
用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。呼称(mm)23ロックダイヤル:3段
暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロックRK ノムラテック暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロックRKノムラテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
忘れた暗証番号を調べることができ、暗証番号リセット機能付きです。
ロックダイヤル式材質(シャックル部)スチール、(本体)亜鉛ダイカスト・ABS樹脂、(ダイヤル)亜鉛ダイカスト、(暗証番号リセットキー)真鍮幅(mm)35厚さ(mm)14.3寸法(mm)(吊内径高さ)72全長(mm)136段数(ダイアル)4段
防犯グッズ フリーダイヤル錠 YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠YKC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
ロックダイヤル式
非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)非常解錠キー付可変文字合せ錠WAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
同一キー2個付鍵なしで番号を合わせると開錠できます解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックダイヤル式呼称(mm)35付属品同一キー2個ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ3段幅W×全長(mm)35×83つる径(Φmm)5材質(ツル)鋼鉄
ケーブルロック WAKI(和気産業)ケーブルロックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷
解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト
テンキー式キーボックス 日本アイ・エス・ケイテンキー式キーボックス日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から17日以内出荷
ロックテンキー式
ナンバー可変式南京錠 MasterLOCKナンバー可変式南京錠MasterLOCK(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます 1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル クリック感があり番号を合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック幅(mm)38ブラックつる径(Φmm)6
文字合せ倉庫錠 ハイロジック文字合せ倉庫錠ハイロジック(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式呼称(mm)110材質亜鉛ダイカスト幅(mm)110全長(mm)59.3つる径(Φmm)8
鍵付4段弦長文字合せ錠 ハイロジック鍵付4段弦長文字合せ錠ハイロジック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質亜鉛合金アズワン品番64-7750-59
可変式3段ロック フジテック・ジャパン可変式3段ロックフジテック・ジャパン
299税込329
1個
当日出荷
簡易式のミニロックです。
仕様ダイヤル:3桁ブラック
ミニ南京錠 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ミニ南京錠 5BシリーズBEAVER(ビーバー)
409税込450
1個
12日以内出荷
建築金物シリーズの南京錠です。
ロック南京錠
ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠ブルク ヴェヒター
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50桁数ダイヤル:4
ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロブルク ヴェヒター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高い防錆性能があります。ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール桁数ダイヤル:4寸法C(mm)23.4
キーストック 日本緑十字社キーストック日本緑十字社
9,598税込10,558
1個
当日出荷
大切な小物の受け渡しに! 鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)スチール付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30質量(g)678日本緑十字社品番302102
ビートロック アイアイビートロックアイアイ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。吊が360度回転
用途カバンやロッカーに道具箱やポストにロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装)シルバー幅W×全長(mm)26×73
丸形符号錠 ハイロジック丸形符号錠ハイロジック(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
3桁ダイヤル錠 HMD WORKS3桁ダイヤル錠HMD WORKS(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
カラビナ仕様の小型ダイヤル南京錠です。お好きな3桁の番号を設定して簡単にロックできます。丈夫な亜鉛合金製で安心してご使用いただけます。
寸法(mm)22×8×55ブラック質量(g)15ロック3桁ダイヤル式
ダイヤルワイヤーロック TMCダイヤルワイヤーロックTMC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です
用途荷物ををまとめての施錠や自転車、サドル、ヘルメット、工具等の盗難防止や抑止に仕様三桁可変式材質(本体)ABS質量(g)48本体寸法(mm)55×71×21ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)730材質(ワイヤー部)炭素鋼(PVCコーティング)色(本体)ブラック
吊長ダイヤル錠 エスコ吊長ダイヤル錠エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:9径(mm)ツル:3.2
eGeeTouchNFC スマートタグ(3枚セット) ジェーエスビeGeeTouchNFC スマートタグ(3枚セット)ジェーエスビ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
トラスコ品番358-9058材質プラスチック
ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロックブルク ヴェヒター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチールゴールド
プッシュ式Wロック フジテック・ジャパンプッシュ式Wロックフジテック・ジャパン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
解錠時にツルが取り外せるので施錠・解錠が簡単 4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを押すと引くとツルが外れます
材質(ツル)スチール材質(本体)PP
ガードガランティア 番号錠 大阪金具ガードガランティア 番号錠大阪金具
889税込978
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
お好みの開錠番号に設定できるダイヤル錠です。ダイヤル式ですので開錠の為のキーを持ち歩く必要はございません。
用途お好きな番号3桁を自由に設定してご利用ください。ロックダイヤル式材質(本体)ダイヤル:真鍮、ニッケルメッキ仕上げ材質(ツル)鉄、クロムメッキ仕上げ
暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロック RK (ツル長タイプ) ノムラテック暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロック RK (ツル長タイプ)ノムラテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タイプ3DIALS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×109.5×14.3
デジタルロックツル長 ヘッダー付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デジタルロックツル長 ヘッダー付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ
緊急開錠キー付 キーストックEK ノムラテック緊急開錠キー付 キーストックEKノムラテック
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
普段は暗証番号で解錠、番号忘れ緊急時は緊急解錠キーで解錠出来ます。壁付キットを標準セット。ドアノブドアレバーだけでなく、壁面にも設置可能。
用途賃貸住宅、事務所、デイサービス等の鍵管理に!材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール、アダプター:ナイロン樹脂、壁付け用ラバーカバー:合成ゴム、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂、キー:真鍮寸法(mm)75×180×32収納寸法(mm)(鍵)90×45
94x56x13mm ダイアル錠(D型) エスコ94x56x13mm ダイアル錠(D型)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
ロックダイアル式エスコ品番EA983SS-2材質アルミ寸法(mm)94×56×13開口部(mm)42
57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付) エスコ57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)エスコ
9,780税込10,758
1個
欠品中
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-39
57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付) エスコ57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付)エスコ
4,020税込4,422
1個
当日出荷
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-36材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)34全長(mm)約86質量(g)約361ツル径(Φmm)9×9クリアランス(縦×横)(mm)28×24
ミニダイヤル錠P LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠PLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせる。そのまま、左へ回して数字を合わせる。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質樹脂、SPC
チェーン連結ロック WAKAEI(若栄商事)チェーン連結ロックWAKAEI(若栄商事)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
上下のアームが開くので便利!
用途鎖などの連結に!駐車場・工場現場などの入口の管理に!ロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)32×80つる径(Φmm)6材質(ツル)鉄線
コンビネーションパドロック角 ノムラテックコンビネーションパドロック角ノムラテック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
新機能「番号可変レバー」で暗証番号設定が簡単、10000通りの番号を設定!
用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠にロックダイヤル式材質(ダイヤル部) 亜鉛ダイカスト、(シャクル)スチール焼き入れ処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×21×85つる径(Φmm)5
弦長符号錠 ハイロジック弦長符号錠ハイロジック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式呼称(mm)30
ラガーマン DANラガーマンDAN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
番号可変式ダイヤル錠。 横位置の4桁ダイヤル。 「つる」は焼き入れ鋼製。 「つる」幅が広く、用途が広い。
用途旅行バック、工具箱、ゴルフバック、ポスト、キーリング、倉庫の入口、門扉、保管庫等。ロックダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト塗装仕上質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28×66
4ダイヤルカラビナ大 オフトレイル4ダイヤルカラビナ大オフトレイル
1,299税込1,429
1個
4日以内出荷
4桁ダイヤルロック搭載のカラビナです。
材質炭素鋼
TSAロック TMCTSAロックTMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
しなやかなケーブルタイプのダイヤル錠ですアメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます本体側面には数字が見やすい拡大レンズ付き
用途スーツケース、旅行カバン、ロッカー、リュックのファスナー等に仕様三桁可変式材質(本体)亜鉛合金質量(g)76本体寸法(mm)36×39×12材質(ケーブル)炭素鋼(PVCコーティング)ケーブル長(mm)95色(本体)シルバーケーブル径(Φmm)2.7
4段ダイヤルロック付きラッチ ハイロジック4段ダイヤルロック付きラッチハイロジック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ダイヤル式ロック付きのラッチで家具などのプライバシーを守りますダイヤルの番号は任意の番号に変更できます
材質亜鉛ダイカストブラックダイヤル式
十角符号錠 ダイヤル錠(番号固定式) アルファ十角符号錠 ダイヤル錠(番号固定式)アルファ
869税込956
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
番号固定のキーレスタイプ
仕様0~9の3桁数字番号固定式材質吊(鉄・ニッケルメッキ) ボディ(亜鉛ダイカスト)赤・青・黄・緑・黒・茶(ランダムで出荷)
ダイヤル錠