56件中 41~56件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
Thermo Fisher Scientific毛細管シール用パテ
突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土
1組(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷

弾力性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管です。ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配された破損による感染事故を防止できます。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)75 外径(mm)1.88Φ 内径(mm)1.092Φ
1組(1000本)
23,980 税込26,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能です。
1本ほか
449 税込494
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 高さ(mm)130 径(Φmm)40 肉厚(mm)2.3 ねじ口規格(GL)45 アズワン品番4-6727-05
1本
4,090 税込4,499
翌々日出荷

用途船舶の傾斜角度を確認できます
1台
65,980 税込72,578
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検視管 フルード工業 動画あり
フルード工業検視管
特殊焼鈍処理した硬質ガラスを使用。傷がつきにくく割れにくい、最高級品です。標準品でも使用耐圧0.1MPa。配管から本体を外さずに、ガラス部を交換できます。
用途配管内部の流体の流れ等の目視確認用、シュート・ノズル内の確認用等。 フランジJIS5K相当 耐熱温度(℃)60 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)125
1個
94,980 税込104,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)1500(+12/0) 内径(Φmm)11.8 肉厚(mm)1.6 外径(Φmm)15 アズワン品番3-1595-12
1箱(5本)
4,398 税込4,838
10日以内出荷

柔らかくねばりのある加工しやすいガラス管です。仕切り梱包のため、ガラス管が出し易くキズが付きにくいです。
1箱(77本)ほか
19,900 税込21,890
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン架橋ポリスチレン樹脂(REXOLITE)
GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響誘電特性材料
1枚ほか
19,980 税込21,978
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板稜線は糸面加工です。
鉛当量(mmPb)1.1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

C15-7602水熱量計(注文コード:50421569)の補充部品です。
材質銅製、ニッケルメッキ 高さ(mm)132 質量(g)18 底寸法(mm)68
1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)精密硝子細管 300L 50本
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300 材質一級方ホウ珪酸ガラス
1箱
14,500 税込15,950
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10本)
3,200 税込3,520
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,088 税込6,697
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンガラス棒 Φ25
仕様型番(外径mm):Φ25 材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)1500(+12/0) アズワン品番3-1598-32
1本
9,200 税込10,120
28日以内出荷