絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • 東亜DKK(163)
  • HORIBA(146)
  • オーハウス(24)
  • カスタム(21)
  • セムコーポレーション(20)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • アズワン(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • エスコ(13)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • ナリカ(8)
  • マザーツール(7)
  • 横河電機(7)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
  • 日伸理化(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換標準電極 (PHのみ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)交換標準電極 (PHのみ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ペップ4・5、コンボ1・2・3に使用できる、pH電極です。カートリッジ式で交換も簡単。
適合コンボ1(HI 98129)、コンボ2(HI 98130)、コンボ3(HI 98121)、ペップ4(HI 98127)、ペップ5(HI 98128)TGK品番766-66-01-79RoHS指令(10物質対応)対応
pH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/EC/℃一体型電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
pH/EC/TDS/℃電極
RoHS指令(10物質対応)対応
密閉式電極保護キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)密閉式電極保護キャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
pH電極の乾燥を防ぐために、電極保存液をキャップに垂らし湿った状態を作ってあげます。密閉式電極保護キャップは上部(緑色)をきゅっと締めることができ、限りなく密閉の状態にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
セル用洗浄液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)セル用洗浄液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,998税込7,698
1本(230mL)
当日出荷
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
Checker HCシリーズ ガラスセル用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HCシリーズ ガラスセル用キャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,798税込4,178
1セット(4個)
当日出荷
適合HI 701/711RoHS指令(10物質対応)対応
専用pH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/EC/℃一体型電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
仕様pH測定部/比較電極:シングル測定範囲(℃)0~60ケーブル長(m)1先端部球状RoHS指令(10物質対応)対応内部液ゲル
edge(エッジ)pH計用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)pH計用電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル長(m)1
専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ポータブルpH/ EC/ TDS/ ℃計/HI 9813-61用電極 です。1mケーブル付き、Cal Check機能付き
材質(ボディ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ガラスボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
種別交換用電極アズワン品番3-829-11
pH電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
適合機種HI 98100(チェッカープラス)、HI 98103S(チェッカー)、HI 98115RoHS指令(10物質対応)対応
滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)滴定液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,898税込6,488
1本(230mL)
6日以内出荷
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃防止用ラバーブーツ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)衝撃防止用ラバーブーツHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリコン製のラバーブーツは本体を誤って落とした時の衝撃を吸収してくれるだけでなく、 現場での持ちやすさもアップします。
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
プロフェッショナル卓上型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プロフェッショナル卓上型pH/ORP計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1式
6日以内出荷
本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。 大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。 データ保存や外部接続機能も充実しています。
仕様●仕様:本体●測定範囲:-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書アズワン品番68-1890-76
キャリングケース(HI 97xxx用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)キャリングケース(HI 97xxx用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セル用内蓋(HI96シリーズ、HI95シリーズ用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)セル用内蓋(HI96シリーズ、HI95シリーズ用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
pH複合電極(HI 981412用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH複合電極(HI 981412用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。
測定範囲0~12 pH、-5~70℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度補償自動スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT液絡部クロス製材質(ボディ)PVDF電極比較:ダブルジャンクション最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 981421用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 981421用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
GroLine インライン型pH/EC/TDS/℃モニター/HI 981421用電極です。3mケーブル付、3/4インチNPT。
材質(ボディ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
EC電極(HI 981413用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)EC電極(HI 981413用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。
測定範囲0~10 mS/cm、-5~60℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度センサー内蔵スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT材質(ボディ)PVDF材質(ピン)ステンレス最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チューブセット (小型自動滴定器用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チューブセット (小型自動滴定器用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
適合機種HI 84531RoHS指令(10物質対応)対応
DOセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)DOセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
適合機種HI 98494RoHS指令(10物質対応)対応
活性炭 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)活性炭HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,898税込4,288
1個(50回分)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98193用 DO電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98193用 DO電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
65,980税込72,578
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
ケーブル長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
EC電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)EC電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
82,980税込91,278
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵 4極式EC電極
RoHS指令(10物質対応)対応
吸光光度計用キャリングケース HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計用キャリングケースHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
適合機種HI 83325、HI 83326、HI 83399、HI 83314、HI 83300RoHS指令(10物質対応)対応
ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(比較電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
適合機種HI 84529ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
適合機種HI 36203、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
edge用 ガラスボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge用 ガラスボディORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
温度センサー内蔵PEIボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98190用ORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター
適合機種HI 98190ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
edge用 PEIボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge用 PEIボディORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
チタンボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チタンボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
44,980税込49,478
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵チタンボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1本
16日以内出荷
pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ
適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98190用プラスチックボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター、
適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用 ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98190用 ガラスボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター
適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ステンレスボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
65,980税込72,578
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵ステンレスボディ
ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
チタンボディpH電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チタンボディpH電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
44,980税込49,478
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵PVDFボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プラスチックボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵PVDFボディ
ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
HI 83326用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 83326用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1セット
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品