絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • HORIBA(138)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(129)
  • オーハウス(24)
  • カスタム(21)
  • セムコーポレーション(20)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • エスコ(13)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
  • アズワン(12)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • ナリカ(8)
  • マザーツール(7)
  • 横河電機(7)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
  • 日伸理化(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH電極 東亜DKKpH電極東亜DKK(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から52日以内出荷
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
pH計用 電極アタッチメント 東亜DKKpH計用 電極アタッチメント東亜DKK
599税込659
1個
当日出荷
適合本体7430850K/0IB00001用
pH複合電極 キャル・メモ 東亜DKKpH複合電極 キャル・メモ東亜DKK
27,980税込30,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
適合Xシリーズ、Jシリーズ
ORP複合電極(防水対応) 東亜DKKORP複合電極(防水対応)東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷
適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃仕様RM-30P標準添付電極
プリンター用紙 5巻 PAP-HCS 東亜DKKプリンター用紙 5巻 PAP-HCS東亜DKK
4,998税込5,498
1個
欠品中
pH電極用ガラス電極チップ 東亜DKKpH電極用ガラス電極チップ東亜DKK
12,980税込14,278
1本
当日出荷
pH電極用ガラス電極チップです。
仕様一般用 適用機種:GSS-314Pアズワン品番65-2795-38
電極ホルダ 東亜DKK電極ホルダ東亜DKK
6,498税込7,148
1個
当日出荷
適合Xシリーズアズワン品番61-8518-39
pH複合電極(防水対応) 東亜DKKpH複合電極(防水対応)東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷
精度(pH)±0.02 (±0.6ずれるとエラー)適合本体HM-30P種別計量法型式承認機種測定範囲pH0~14、0~100℃
電気伝導率セル ECセル用チェック液 東亜DKK電気伝導率セル ECセル用チェック液東亜DKK
5,298税込5,828
1箱(4本)
欠品中
アズワン品番63-6335-44
pH複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKKpH複合電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
23,980税込26,378
1本
当日出荷
適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
pH複合電極「キャルメモ」Strong 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」Strong東亜DKK
29,980税込32,978
1本
当日出荷
一般用メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。StrongpH電極。
アズワン品番61-8518-30
イオン強度調整剤 TISAB-11 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 TISAB-11 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
容量(mL)500摘要F-2021用 金属イオン(鉄、アルミ等)が共存する試料用
pH複合電極 東亜DKKpH複合電極東亜DKK
23,980税込26,378
1個(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付東亜DKK
79,980税込87,978
1個
当日出荷
ポータブルで使えるマルチタイプの水質計pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能プローブはデジタル通信(RS-485伝送)カスタムLCDバックライト機能を搭載フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載
セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
ゲル内部液 KCL-GEL 東亜DKKゲル内部液 KCL-GEL東亜DKK
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
用途KCL無補給式用
液らく部 JC-300 東亜DKK液らく部 JC-300東亜DKK
7,098税込7,808
1個
当日出荷
ORP電極用研磨剤 東亜DKKORP電極用研磨剤東亜DKK
1,998税込2,198
1本(10mL)
当日出荷
容量(mL)10アズワン品番61-8517-81
pH複合電極「キャルメモ」一般用 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」一般用東亜DKK
26,980税込29,678
1本
当日出荷
一般用メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
アズワン品番61-8518-31
pH複合電極 東亜DKKpH複合電極東亜DKK
35,980税込39,578
1本
当日出荷
R用電気伝導率セル CT-57101B 東亜DKKR用電気伝導率セル CT-57101B東亜DKK
70,980税込78,078
1個
当日出荷
仕様●テスト回数:25●温度管理:冷暗所保管測定範囲DR6000:20~350mg/L CaCO3、5-100mg/L Ca、3-50mg/L Mg
MM41DP/42DP用pHプローブ3m 東亜DKKMM41DP/42DP用pHプローブ3m東亜DKK
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
リード線長さ(m)3
電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応) 東亜DKK電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応)東亜DKK(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
適合本体CM-31P/WM-32EP種別防水対応測定範囲(セル定数)0.1mS/m~10S/m(250-1)、0~80℃
電解液 R-12 50mL 3本入 東亜DKK電解液 R-12 50mL 3本入東亜DKK
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
イオン強度調整剤 ISA-CL 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-CL 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合AG/CL/BR/I-2021用容量(mL)500
イオン強度調整剤 ISA-CO 500mL 143D045 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-CO 500mL 143D045東亜DKK
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合CE-2041用容量(mL)500
電解用銀線 Φ2 SAT-AG 東亜DKK電解用銀線 Φ2 SAT-AG東亜DKK
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付東亜DKK
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)セット内容電気伝導率プローブセット(本体+電気伝導率プローブ〈MM4-EC〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000表示分解能TDS:有効桁数4桁、塩分(NaCl):0.0001、塩分(PSS):0.01psu、温度:0.1℃、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:有効桁数3 1/2桁温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、塩分(NaCl):0.00~4.04%、塩分(PSS):0.00~42.40psu、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」東亜DKK
39,980税込43,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
リード線(m)1
pH計用 電極アタッチメント 東亜DKKpH計用 電極アタッチメント東亜DKK
599税込659
1個
当日出荷から23日以内出荷
適合本体0IB00001用
イオン強度調整剤 PH5-AB 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 PH5-AB 500mL東亜DKK
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
測定範囲イオン:CL- Br- I- F-容量(mL)500
電気伝導率計J用セル C-50101B 東亜DKK電気伝導率計J用セル C-50101B東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
TB-31濁度計用 ACアダプタ 東亜DKKTB-31濁度計用 ACアダプタ東亜DKK
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
アズワン品番61-8517-98
チェック液 0.01mol/kg 100mL×4本 東亜DKKチェック液 0.01mol/kg 100mL×4本東亜DKK
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
25℃において140.8mS/m
イオン強度調整剤 TISAB-01 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 TISAB-01 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合F-2021用 一般試料用容量(mL)500
マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ1m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ1m付東亜DKK
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
記録紙 PR14P用 PAP-P 5巻入 東亜DKK記録紙 PR14P用 PAP-P 5巻入東亜DKK
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
アナログ出力ケーブルASSY 1.8m 7585320K 東亜DKKアナログ出力ケーブルASSY 1.8m 7585320K東亜DKK
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
MM41DP/42DP用pHプローブ11m 東亜DKKMM41DP/42DP用pHプローブ11m東亜DKK
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
リード線長さ(m)11
MM41DP/42DP用ORPプローブ5m 東亜DKKMM41DP/42DP用ORPプローブ5m東亜DKK
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
リード線長さ(m)5
ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ 東亜DKKORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷
測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃リード線(m)1

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品