絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 東亜DKK(162)
  • HORIBA(146)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(129)
  • オーハウス(24)
  • カスタム(21)
  • セムコーポレーション(20)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • アズワン(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • ナリカ(8)
  • マザーツール(7)
  • 横河電機(7)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
  • 日伸理化(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーハー計[防水型] エスコペーハー計[防水型]エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付アズワン品番65-9283-16
[EA776AG-20用]高感度センサー エスコ[EA776AG-20用]高感度センサーエスコ
25,700税込28,270
1個
8日以内出荷
水道水や飲料水などの測定に適しています。
用途【EA776AG-20用】高感度センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~14pH、温度0~80℃質量(g)45
[EA776AG-20用]純水用センサー エスコ[EA776AG-20用]純水用センサーエスコ
21,800税込23,980
1個
8日以内出荷
低導電率の純水やイオン交換水の測定に適しています。
用途【EA776AG-20用】純水用センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)45
[EA776AG-20用]対ペーストセンサー エスコ[EA776AG-20用]対ペーストセンサーエスコ
25,700税込28,270
1個
8日以内出荷
先端が尖っているので、測定対象物に挿入しやすい形状です。
用途【EA776AG-20用】対ペーストセンサー。材質PA・30%GF寸法(mm)35×35×160測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃質量(g)40
[EA776AG-20用]細径ロングセンサー エスコ[EA776AG-20用]細径ロングセンサーエスコ
30,600税込33,660
1個
8日以内出荷
試験管等のチューブ状の測定対象物に適しています。
用途【EA776AG-20用】細径センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)35
[EA776AG-20用]細径センサー エスコ[EA776AG-20用]細径センサーエスコ
50,300税込55,330
1個
8日以内出荷
狭いところに差し込みやすいだけでなく、微量な測定対象物にも適しています。。
用途【EA776AG-20用】細径センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)35
[EA776AG-20用]ケーブル付センサー エスコ[EA776AG-20用]ケーブル付センサーエスコ
12,300税込13,530
1個
8日以内出荷
本体とセンサーを離して測定することができます。
用途【EA776AG-20用】ケーブル付センサー。材質PC寸法(mm)20×20×180測定範囲pH0~14pH、温度0~80℃質量(g)90
[EA776AG-20用]中心型ロングセンサー エスコ[EA776AG-20用]中心型ロングセンサーエスコ
24,500税込26,950
1個
8日以内出荷
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。材質PA・30%GF寸法(mm)35×35×160測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃質量(g)40
[EA776AG-20用]中心型ショートセンサー エスコ[EA776AG-20用]中心型ショートセンサーエスコ
22,600税込24,860
1個
8日以内出荷
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。材質ABS寸法(mm)35×35×50測定範囲pH2~14pH、温度0~60℃質量(g)25
[EA776AG-20用]標準センサー エスコ[EA776AG-20用]標準センサーエスコ
5,130税込5,643
1個
8日以内出荷
センサー面(約Φ18.5 mm)を 測定対象に当てて測定できます。
用途【EA776AG-20用】標準センサー。材質樹脂寸法(mm)18.5×40測定範囲pH0.00~14.00pH、温度0~60℃質量(g)20
[EA776BC-5,-6用]導電率センサー エスコ[EA776BC-5,-6用]導電率センサーエスコ
5,510税込6,061
1個
8日以内出荷
寸法(mm)25(W)×25(D)×70(H)質量(g)約22
[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ[EA776AL用] 投げ込み型センサーエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
[EA776AL用] 標準センサー エスコ[EA776AL用] 標準センサーエスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品