3層フィルム(PE・PA・PET)で強度があります。底マチがあり、自立します。給水口が大きく(35mmΦ)、給水車からの水の取水も楽に行えます。12Lはコック付きで、給水袋を傾けず吐水出来ます。水缶に比べ場所を取らない為、運搬効率が格段に上がります。コンパクトに折りたためるため、非常時だけでなくレジャーシーンでも使えます。肉厚の持ち手で手が痛くなりにくいです。
用途災害時の給水用ウォーターバックに。レジャー時の給水袋として。
材質3層フィルム(PE/PA/PET)
色透明/白
口径(Φmm)吸水:35
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
避難用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。