絞り込み
使用荷重(t)
  • 1未満
  • 1~2未満(14)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(9)
  • 4~5未満(5)
  • 5~10未満(8)
  • 6~7未満(1)
  • 9~10未満(1)
  • 10~15未満(4)
  • 15~20未満(3)
  • 20以上(2)
材質
  • スチール(6)
ブランド
  • エスコ(3)
  • YOKE(3)
  • KITO(キトー)(2)
  • マーテック(2)
  • イーグルクランプ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
1~2未満(14)
1未満
3~4未満(9)
4~5未満(5)
5~10未満(8)
6~7未満(1)
9~10未満(1)
10~15未満(4)
15~20未満(3)
20以上(2)
フレノリンクボルト A マーテックフレノリンクボルト Aマーテック(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
リフテイングポイント KITO(キトー)リフテイングポイントKITO(キトー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。
タイプアイボルト形
フレノリンクボルト B マーテックフレノリンクボルト Bマーテック
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上材質特殊合金鋼種類フレノリンクボルト
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー)キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPBKITO(キトー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
アンカーポイント YOKEアンカーポイントYOKE
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
0.45ton/M10x18mm スイベル吊り環 エスコ0.45ton/M10x18mm スイベル吊り環エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:36、h2:47、h:133使用荷重(t)0.45
スイベルポイント YOKEスイベルポイントYOKE
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
0.5ton/M12x18mm スイベル吊り環 エスコ0.5ton/M12x18mm スイベル吊り環エスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:36、h2:47、h:133使用荷重(t)0.5
リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプリフティングポイントテーパーポイントイーグルクランプ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。
用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。材質特殊合金鋼
0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環 エスコ0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-3材質(本体)鍛造鋼質量(g)780種類フレノリンクボルト寸法L(mm)95寸法H(mm)16ねじ径M12使用荷重(t)0.8ねじ長さ(mm)20寸法A(mm)89寸法F(mm)19寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)39リング内寸(mm)56×51
吊具用フレノリンクボルト