絞り込み
ブランド
  • ナカ工業
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(48)
  • カーボーイ(29)
  • TRUSCO(16)
  • (16)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(13)
  • 岩田製作所(11)
  • UNION(ユニオン)(10)
  • エムエフ(7)
  • 日本緑十字社(5)
  • セーフラン安全用品(5)
  • 信栄物産(4)
  • 王子ゴム化成(4)
  • ユニット(3)
  • 仙台銘板(3)
  • ケージーパルテック(3)
  • HOJO(3)
  • 日大工業(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • 色イエロー(12)
  • 色グレー(10)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(10)
形状
形状
コーナー用(5)
材質
  • 塩ビ(PVC)(7)
厚さ(mm)
  • 8(1)
  • 15.5(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 21(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(12)
グレー
グレー(10)
ブラウン
ブラウン(10)
ブラック
ブラック(10)
ホワイト
ホワイト(10)
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65ナカ工業
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
NPC-6565V用エンドキャップのみ ナカ工業NPC-6565V用エンドキャップのみナカ工業
799税込879
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-6565V
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35ナカ工業
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)35×35厚さ(mm)8取付穴径Φ6.5適合アンカーM4
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90ナカ工業
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
コーナーガード エンドキャップ ナカ工業コーナーガード エンドキャップナカ工業
779税込857
1個
当日出荷
コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニルレモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
NPC-9090V用エンドキャップのみ ナカ工業NPC-9090V用エンドキャップのみナカ工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V
コーナーガード ナカ工業コーナーガードナカ工業
5,898税込6,488
1本
当日出荷
衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品取付下地材×1本材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5幅(mm)65厚さ(mm)16レモンイエロー取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
NPC-3535V用エンドキャップのみ ナカ工業NPC-3535V用エンドキャップのみナカ工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15ナカ工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21ナカ工業
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)21取付穴径Φ8×20取付穴数5面取り50mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
NPO-5021V用エンドキャップのみ ナカ工業NPO-5021V用エンドキャップのみナカ工業
799税込879
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21(品番:NPO-5021V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-5021V
NPO-3015V用エンドキャップのみ ナカ工業NPO-3015V用エンドキャップのみナカ工業
719税込791
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15(品番:NPO-3015V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-3015V
L字型