絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • 仙台銘板(2)
  • アラオ(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色黒×黄(3)
厚さ(mm)
  • 4
  • 0.1(1)
  • 0.25(3)
  • 0.92(6)
  • 0.97(4)
  • 1(4)
  • 1.2(4)
  • 2(2)
  • 5(20)
  • 6(7)
  • 8(15)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 26(3)
  • 30(7)
  • 35(2)
材質
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • 塩ビ(PVC)(2)
形状
形状
平型(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平型とは、人や台車などがぶつかりやすい場所に取り付けることで、衝撃や傷から守ってくれる緩衝材の形状のひとつです。発泡ウレタンやポリエチレンなどクッション性のある素材を使用することで建造物と人・車両の双方を保護。壁や柱にすでについてしまった傷跡に貼れば外観をきれいに整える効果もあります。両面テープまたは接着剤で取り付けも簡単。倉庫や工事現場はもちろん、マンションの共有部分や児童館での安全対策としても有効な安全用品です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
クリア
クリア(2)
ブラック
ブラック(1)
黒×黄
黒×黄(3)
15x15x900mm クッションガード(クリア/2本) エスコ15x15x900mm クッションガード(クリア/2本)エスコ
2,160税込2,376
1個
当日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 柔らかく、強く押してもつぶれません。 曲がった箇所でも使用できます。
クリア材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)4付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)エスコ品番EA983FE-83寸法(mm)18×15×900(L)質量(g)約110
トラクッションロール アラオトラクッションロールアラオ
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。
形状平型黄×黒材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)厚さ(mm)4幅(mm)240長さ(m)10
15x15x400mm クッションガード(クリア/2本) エスコ15x15x400mm クッションガード(クリア/2本)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 柔らかく、強く押してもつぶれません。 曲がった箇所でも使用できます。
クリア材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)4付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)エスコ品番EA983FE-81寸法(mm)18×15×400(L)質量(g)約50
トラクッションロール 仙台銘板トラクッションロール仙台銘板
8,498税込9,348
1巻
翌日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。
黄×黒厚さ(mm)4ロール幅(mm)240ロール長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
クッションガード (油面用) エスコクッションガード (油面用)エスコ
1,760税込1,936
1袋(2個)
翌日出荷
粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途油面用工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)15×15厚さ(mm)4
トラクッションロール 仙台銘板トラクッションロール仙台銘板
8,998税込9,898
1巻
翌々日出荷
使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能。裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単。危険表示機能とクッション材による保護機能。ハサミで簡単にカット可能。
材質発泡PE(裏面ノリ付)幅(mm)240厚さ(mm)4黄/黒長さ(m)10
15x15x2000mm クッションガード(黒) エスコ15x15x2000mm クッションガード(黒)エスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)4質量(g)約55外幅(mm)15×15内幅(mm)11×11アズワン品番64-7982-29
15x15x2000mm クッションガード(黄) エスコ15x15x2000mm クッションガード(黄)エスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)4質量(g)約55外幅(mm)15×15内幅(mm)11×11アズワン品番64-7982-28
平型端子特集
おすすめ人気ランキング
平型