特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミライハンドホール(ミニ) 未来工業ミライハンドホール(ミニ)未来工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂製安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止]
マンホール蓋 未来工業マンホール蓋未来工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
防水用ボルト (マンホール蓋用) 未来工業防水用ボルト (マンホール蓋用)未来工業
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
簡易防水型マンホール蓋を防水型にする場合に使用します。 ※マンホール蓋の蓋と枠の間からの水の浸入を防止することができます。 マンホール蓋を土中に施工した後からでも取り付けができます。
適合MKPB-450セット内容六角袋ナット:M8(M12)×4・シール座金: 呼び8(呼び12)×4・六角ナット:M8(M12)×4・六角ボルト:M8×40(M12×40)×4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])21[214.1]
ミライハンドホール(樹脂製) 未来工業ミライハンドホール(樹脂製)未来工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷
付属品ゴムパッキン・マンホール蓋取付金具、鎖取付金具
プラステロック 未来工業プラステロック未来工業
7,998税込8,798
1セット(10個)
4日以内出荷
マンホール蓋の開閉行為等のいたずら防止、歩行者のつまずき防止等に使用します。 結束バンド固定なので容易には取り外せません。
仕様結束バンド付き適合マンホール蓋(把手)
浮上防止プレート (ミライハンドホール用) 未来工業浮上防止プレート (ミライハンドホール用)未来工業
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
湿地帯への埋設時でハンドホールの浮上防止に使用します。 穴加工不要!ミライハンドホールの側面リブにボルト・ナットで固定するだけです。※150P、200P・3045Pはタッピンねじで固定するだけです。 アンカー取付穴が設けてあります。
コネクタパッキン 未来工業コネクタパッキン未来工業
159税込175
1個
翌々日出荷
付属品(パッキン…1枚、PEパッキン…1枚)1組
ミライハンドホール継枠(丸型) 未来工業ミライハンドホール継枠(丸型)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様ミライハンドホール:MHR-3045マンホール蓋:MKPBR-300付属品マンホール蓋(丸型)取付金具強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
マンホール蓋(丸型) 未来工業マンホール蓋(丸型)未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様ハンドホール:MH-450付属品ゴムパッキン、鎖質量(kg)5.2強度T-4破壊強度(kN[kgf])40kN以上
角度調整継枠(丸型) 未来工業角度調整継枠(丸型)未来工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
仕様ミライハンドホール:MHR-3045マンホール蓋:MKPBR-300付属品マンホール蓋(丸型)取付金具強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
ミライハンドホール(丸型)(樹脂製) 未来工業ミライハンドホール(丸型)(樹脂製)未来工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
仕様マンホール蓋:MKPBR-300付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)質量(kg)10.2強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
ミライハンドホール 丸型キット品(パイプ無) 未来工業ミライハンドホール 丸型キット品(パイプ無)未来工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
仕様マンホール蓋:MKPBR-300付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)適合パイプ塩ビ管(VU300)強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
防水用ボルト(マンホール蓋用) 未来工業防水用ボルト(マンホール蓋用)未来工業
999税込1,099
1セット
当日出荷
仕様マンホール蓋:MKPB-300、MKPR-300セット内容六角袋ナット(M8)…×4、平座金(呼び8)…×4、パッキン(呼び8)…×4、六角ナット(M8)…×4、六角ボルト(M8×40)…×4
ミライハンドホール継枠 未来工業ミライハンドホール継枠未来工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
角度調整継枠 未来工業角度調整継枠未来工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様ミライハンドホール:MH600、MH-6090、MH900マンホール蓋:MKPA-600、MKPB-600、SF-600-2、SF-600-8市販マンホール(mm):最小680×680付属品止水パッキン強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドホール