絞り込み
穴数
- 2(1)
- 4(1)
- 30(5)
サイズ
- A3(4)
- A4(10)
- B5(4)
ブランド
- ケルン
- リヒトラブ(9)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- HAKUAI(博愛社)(1)
- eastsidemed(1)

カラーインデックス(無地タイプ)
ケルン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各項目が色分けされているので、見たいページを素早く開くことができます。綴穴は2穴・4穴にも適合する30穴の多穴対応型。材質ポリプロピレンサイズA4タイプ9山穴数30松吉医科器械コード01-2800-05
オーダーシグナル(項目印刷タイプ)
ケルン¥599税込¥6591個6日以内出荷カラーチップに項目が印刷されていますので、カルテブックの表紙を開かずに、患者への指示内容が正確に把握できます。 項目内容:注射・処方・検査その他・看護指示・看→医・医→看。仕様6チップ材質ポリプロピレン
カーデックス300
ケルン¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷軽さと強さを追求したポリプロピレン(中空)素材を採用。本体を取り巻くモールは軟らかく、手にやさしい軟質素材を使用しました。 ポケットをしっかりとホールドするピッチレールにポリカーボネートのインジェクション成形パーツを採用しました。 看護計画、ケアプラン、Dr.指示などの用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。
オーダーシグナル(無地タイプ)
ケルン¥599税込¥6591個6日以内出荷表紙を開かずに、カラーチップを引き出すことで、患者への指示内容が正確に把握できるシステムを実現するのが、オーダーシグナルです。材質ポリプロピレン
カルテナンバーラベル(ロールタイプ)
ケルン¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷シート状と同様に各番号はカラーコード化されています。 箱に入れたまま1枚ずつ引き出して使えるので、便利です。色単色ラベルサイズ(mm)15×30松吉医科器械コード02-2895-05
カルテナンバーラベル
ケルン¥699~税込¥769~1式(100枚)ほか6日以内出荷から8日以内出荷カルテフォルダーやX線フィルム袋に貼って使うシールです。 TDシステムフォルダーにカルテ番号下2桁を明確に表示。また、カラーコード化によりミスファイルがすぐに発見できます。
カーデックス500
ケルン¥17,980~税込¥19,778~1冊7日以内出荷ホワイトの本体+5色のカラートップの組み合わせのカーデックスアルミシリーズ。 ポケットにはポリプロピレンを使用。 ポケットをしっかりとホールドするピッチレールはアルミ製本体と一体成形。 大小2つのネームケースには用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。
カーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ
ケルン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から8日以内出荷一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体は軽さと強さを両立するアルミニウム製です。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。取っ手部分に3次元プレス加工を施した、手に取りやすい形状です。付属品ネームケース大・小×各1枚仕様ポケット最大取付枚数:40枚、一患者あたり:A4用紙×2枚、ポケット枚数:20枚付(最大40枚収容可)材質本体・ピッチレール:アルミニウム、カラートップ・ポケット:PP(ポリプロピレン)収納サイズA4サイズ(mm)566×342
カーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット10枚付 KD501シリーズ
ケルン¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から5日以内出荷一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体は軽さと強さを両立するアルミニウム製です。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。取っ手部分に3次元プレス加工を施した、手に取りやすい形状です。付属品ネームケース大・小×各1枚仕様ポケット最大取付枚数:20枚、一患者あたり:A4用紙×4枚、ポケット枚数:10枚付(最大20枚収容可)材質本体・ピッチレール:アルミニウム、カラートップ・ポケット:PP(ポリプロピレン)収納サイズA3・A4(タテ2面)サイズ(mm)510×466
カーデックス ソフトタイプ PP製ポケット
ケルン¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から5日以内出荷一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体はソフトな感触で肌触りがやさしい、PP中空素材を使用しています。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。付属品ネームケース大・小×各1枚材質本体・ポケット/PP(ポリプロピレン)、ピッチレール:PC(ポリカーボネート)、カラートップ/PP(ポリプロピレン)最大ポケット数40枚
ケアプランカーデックス
ケルン¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷利用者台帳・サービス提供表・主治医意見書など、介護計画の情報を一括してファイリングできる在宅介護センター用のカーデックスです。
カーデックス300/500シリーズ共用ポケット
ケルン¥359税込¥3951式(10個)6日以内出荷信頼性の高い素材と構造で、「1患者・1見開き」というカーデックスの基本機能を忠実に実現します。 メイン素材はPET材。環境に配慮すると共に、その硬度と張りが筆記性を高める点も評価しての採用です。
カーデックス200/400シリーズ共用ポケット
ケルン¥899税込¥9891式(10個)ほか6日以内出荷独特の構造を持つペアポケットが1見開き+2面のユニークな機能を生み出します。 1患者のための2ポケットが一体になり、4面が使える独特の構造。 筆記性のよさと共に環境にも配慮して、メイン素材にはPET材を使用しています。
オーダースケール
ケルン¥449税込¥4941個6日以内出荷ナースからドクターへ、ドクターからナースへの指示などを伝えるシグナルとして、また30cmスケールとしても使用できます。寸法(mm)29×380松吉医科器械コード01-2845-01
オーダーシグナル
ケルン¥1,498税込¥1,6481式(20枚)6日以内出荷ドクターからの指示や患者の状態を色と文字でハッキリ伝えます。材質ポリプロピレン寸法(mm)53×31松吉医科器械コード21-6340-00
カーデックス200
ケルン¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷軽さと強さを追求したポリプロピレン(中空)素材を採用。本体を取り巻くモールは軟らかく、手にやさしい軟質素材を使用しました。 ポケットをしっかりとホールドするピッチレールにポリカーボネートのインジェクション成形パーツを採用しました。 看護計画、ケアプラン、Dr.指示などの用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。
ネームカード(FHPカルテブック用)
ケルン¥699税込¥7691個6日以内出荷カルテブックの背・表紙に貼るネームカード。 ネームケースに差し込み、混合病棟・主治医別・性別・診療科別などの情報を表示します。
カルテナンバーラベル用ディスペンサー
ケルン¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷適合KS-762R用材質アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×65松吉医科器械コード02-2895-06
科別インデックス(A4診療科20科)
ケルン¥129税込¥1421個6日以内出荷1患者・1番号・1ファイルのTDカルテ管理システムでは、1冊に複数の診療科カルテが綴じられます。 科別インデックスを使用すると科別に必要なページがすぐに開けます。仕様透明診療科印刷付材質ポリプロピレン寸法(mm)296×220サイズA4松吉医科器械コード08-2035-00
スティックファスナー(50本入)
ケルン¥999税込¥1,0991個6日以内出荷シンプルなつくりで、カルテ用紙の取り付け・取り外しが簡単にできます。 フォルダーにカルテ用紙を留めるスティックファスナーです。松吉医科器械コード02-2885-00